902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Alargaderas

Alargaderas

5 artículo(s)

Establecer dirección descendente
  • ALARGO TRIFASICO 25 M

    ALARGO TRIFASICO 25 M

    Referencia: 0969225321
    • Cable realizado con cubierta exterior de aislamiento en neopreno con clavijas
    y prolongadores de conexión.
    • Grado de protección IP44 del envolvente del material eléctrico (protección contra cuerpos sólidos superiores a 1 mm y proyecciones de agua en todas direcciones).
    • Designación H07RN-F según norma de diseño UNE 21027-4, apto para servicios
    móviles.
    • Flexible, clase 5 conforme a norma UNE 21022.
    • Nivel de aislamiento del cable de 450/ 750 V. (1.000 V. en servicio fijo protegido).
    • Alta calidad de prolongadores y clavijas, realizados en poliamida 6, ideales para usar en construcción, talleres de todo tipo e industria.
  • ALARGADERA ELÉCTRICA H07RN-F3G 33M 3 CAJAS

    ALARGADERA ELÉCTRICA H07RN-F3G 33M 3 CAJAS

    Referencia: 0774133325
    Enrollador de cable eléctrico H07RN-F 3G2,5 33m 3 cajas
    Características
    • Enrollador de cable de 250 V.
    • Funda de protección del conductor en
    Policloropreno.
    • Chasis de la bobina realizada en plástico especial.
    • Permite uso en exteriores, adecuado en el ámbito de la construcción.
    • Protección IPX4 (aislamiento del conductor frente a salpicaduras de agua).
    • Dispone de 3 tomas de conexión hembra IP54 con tapa abatible
    (protección contra entrada de polvo y salpicaduras de agua) resistente a golpes.
    • Dispone de disyuntor térmico.
    • Equipada con pestaña de bloqueo del tambor en la parte posterior para impedir el giro del enrollador.
    • Pomo de giro del tambor plegable.
  • ENROLLADOR PARED CABLE 220V

    ENROLLADOR PARED CABLE 220V

    Referencia: 0721315
    • Fabricado en material plástico muy resistente.
    • Sistema automático de recogida de cable.
    • Dispositivo de bloqueo del cable con un leve tirón.
    • Cumple la norma IEC 1242-EN.
    • Anclaje giratorio que nos permite girar 180o.
    • El enrollador puede ser instalado tanto en paredes como en techos.
    • No apto para uso en exteriores.
  • ENROLLADOR CABLE ELÉCTRICO SCHUKO

    ENROLLADOR CABLE ELÉCTRICO SCHUKO

    Referencia: 0774403325
    Enrollador de cable eléctrico schuko tipo inverso: el tambor se sitúa próximo a la toma de corriente y se desenrolla el cable con toma final de triple conexión hembra
    • 40m de cable de neopreno/goma tipo H07RN-F 3G2,5mm2.
    • Cable resistente a aceites y rayos UV.
    • Toma final hembra triple en goma compacta.
    • Potencia de trabajo del cable enrollado: 1.100W.
    • Potencia de trabajo del cable desenrollado: 3.500W.
    • Tensión admitida 250V AC/ 16A.
    • Grado de protección IP44 que permite usos en interiores y exteriores.
    • Equipado con protector o disyuntor térmico que interrumpe
    la corriente por sobrecalentamiento o sobretensión.
    Enfriado el cable se presiona el disyuntor para rearmarlo
    y seguir con el suministro.
    • Carcasa del enrollador en plástico y chasis de estructura
    metálica reforzados.
    • Enrollador compacto de 11,55kg que ocupa menos.
  • ENROLLADOR DE CABLE DE PLÁSTICO

    ENROLLADOR DE CABLE DE PLÁSTICO

    Referencia: 077450 315
    • Para zonas secas.
    • 50m. de cable de plástico H05 VV-F3G de 3x1,5mm.
    • 4 cajas de conexiones 16ª, 250v.
    • Maximo voltaje: 250v.
    • Potencia enrollado: 1.100w.
    • Potencia desenrollado: 3.500w.
    • Interruptor de temperatura automatico contra sobrecalentamiento e interruptor de puesta en marcha.
    • Nivel de protección IP20.
    • Chasis robusto con centro de gravedad muy bajo dotándola de una gran estabilidad.
    • Debido a su diseño, posibilidad de usar tanto en vertical como en horizonal
    • Mango ergonómico y aislado.
    • Soporte para colocación del enchufe. (1)
    • Interruptor posterior para bloqueo del giro del tambor. (2)

5 artículo(s)

Establecer dirección descendente
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]