902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Iluminación y Alargaderas

Iluminación y Alargaderas

45 artículo(s)

Página:
  1. 1
  2. 2
Establecer dirección descendente
  • LINTERNA POWER LED 135 RECARGABLE

    LINTERNA POWER LED 135 RECARGABLE

    Referencia: 0827805300
    • Linterna con protección IP X6. Resistente a lanzamientos de agua de gran presión.
    • Cuerpo fabricado en aleación de aluminio que le otorga una gran ligereza.
    • Lente forma esférica.
    • Posibilidad de regular el zoom del cabezal ampliando ó reduciendo el ángulo de luz y área de iluminación según se desee.
    • 3 opciones de iluminación: luz intensa / luz suave / flash / SOS.
    • Incluye cargador para enchufe, cargador de coche y cuerda para una perfecta sujeción en la muñeca.
  • PANTALLA PROTECTORA  PARA LÁMPARA DE TRABAJO

    PANTALLA PROTECTORA PARA LÁMPARA DE TRABAJO

    Referencia: 0981102
    • Pantalla protectora
    • Para lámpara de trabajo 36 W con enchufes Art. Nº 981 160
  • PLASTICO FRONTAL RECAMBIO PARA LAMPARA TRABAJO

    PLASTICO FRONTAL RECAMBIO PARA LAMPARA TRABAJO

    Referencia: 09811502
    • Plástico frontal de recambio
    • Lámpara de trabajo 36 W con enchufes
    • para Art. Nº 981 160
  • RECAMBIO BOMBILLA PARA  LAMPARA TRABAJO

    RECAMBIO BOMBILLA PARA LAMPARA TRABAJO

    Referencia: 09811501
    • Recambio tubo fluorescente 38w para 0981 160
  • TUBO FLUORESCENTE 38W PARA 0981 100

    TUBO FLUORESCENTE 38W PARA 0981 100

    Referencia: 0981101
    • Recambio tubo fluorescente 38w para 0981 100
  • CEBADOR LAMPARA 56W

    CEBADOR LAMPARA 56W

    Referencia: 098125 65
    • Cebador para lampara W-56, articulo nº 0981 250
  • FLUORESCENTE BITUBULAR DOBLE 24W

    FLUORESCENTE BITUBULAR DOBLE 24W

    Referencia: 09812502
    • Fluorescente bitubular doble de 24W
    • Lámpara W-56
    • Lámpara de trabajo con 4 enchufes para Art. Nº 0981 250
  • FLUORESCENTE TUBULAR 32W

    FLUORESCENTE TUBULAR 32W

    Referencia: 09812501
    • Fluorescente tubular de 32W. Lámpara W-56.
    • Lámpara de trabajo con 4 enchufes Art. Nº 0981 250
  • BOMBILLA  RECAMBIO LINTERNA BOLIGRAFO

    BOMBILLA RECAMBIO LINTERNA BOLIGRAFO

    Referencia: 0827501
    • Bombilla de recambio para linterna "boligrafo" Art. Nº 827 500
  • BOMBILLA HALOGENA PARA LINTERNA CON ACUMULADOR HSW01

    BOMBILLA HALOGENA PARA LINTERNA CON ACUMULADOR HSW01

    Referencia: 096380 924
    • Bombilla halogena para linterna HSW01, Art. Nº: 096380 928
    • Bombilla halógena de 10 W para linterna HWW01
    • 6v/ 10W
  • CARGADOR DE ACUMULADOR PARA LINTERNA HSW01

    CARGADOR DE ACUMULADOR PARA LINTERNA HSW01

    Referencia: 096380 929
    • Soporte mural para cargar la linterna de batería HSW01
    • Importante no cargar la linterna a la vez por el adaptador de carga y el soporte mural.
  • LAMPARA RECAMBIO PARA 0981 510 150
  • PROTECTOR PARA LAMPARA FLUORESCENTE PORTATIL

    PROTECTOR PARA LAMPARA FLUORESCENTE PORTATIL

    Referencia: 0981508
    • Protector para lámpara fluorescente portátil
    • Lámpara fluorescente portátil 981 30
  • FLUORESCENTE DE RECAMBIO

    FLUORESCENTE DE RECAMBIO

    Referencia: 098131
    • Fluorescente de recambio
    • Para lámpara fluorescente portátil 981 30
  • ALARGO TRIFASICO 25 M

    ALARGO TRIFASICO 25 M

    Referencia: 0969225321
    • Cable realizado con cubierta exterior de aislamiento en neopreno con clavijas
    y prolongadores de conexión.
    • Grado de protección IP44 del envolvente del material eléctrico (protección contra cuerpos sólidos superiores a 1 mm y proyecciones de agua en todas direcciones).
    • Designación H07RN-F según norma de diseño UNE 21027-4, apto para servicios
    móviles.
    • Flexible, clase 5 conforme a norma UNE 21022.
    • Nivel de aislamiento del cable de 450/ 750 V. (1.000 V. en servicio fijo protegido).
    • Alta calidad de prolongadores y clavijas, realizados en poliamida 6, ideales para usar en construcción, talleres de todo tipo e industria.
  • ALARGADERA ELÉCTRICA H07RN-F3G 33M 3 CAJAS

    ALARGADERA ELÉCTRICA H07RN-F3G 33M 3 CAJAS

    Referencia: 0774133325
    Enrollador de cable eléctrico H07RN-F 3G2,5 33m 3 cajas
    Características
    • Enrollador de cable de 250 V.
    • Funda de protección del conductor en
    Policloropreno.
    • Chasis de la bobina realizada en plástico especial.
    • Permite uso en exteriores, adecuado en el ámbito de la construcción.
    • Protección IPX4 (aislamiento del conductor frente a salpicaduras de agua).
    • Dispone de 3 tomas de conexión hembra IP54 con tapa abatible
    (protección contra entrada de polvo y salpicaduras de agua) resistente a golpes.
    • Dispone de disyuntor térmico.
    • Equipada con pestaña de bloqueo del tambor en la parte posterior para impedir el giro del enrollador.
    • Pomo de giro del tambor plegable.
  • ENROLLADOR PARED CABLE 220V

    ENROLLADOR PARED CABLE 220V

    Referencia: 0721315
    • Fabricado en material plástico muy resistente.
    • Sistema automático de recogida de cable.
    • Dispositivo de bloqueo del cable con un leve tirón.
    • Cumple la norma IEC 1242-EN.
    • Anclaje giratorio que nos permite girar 180o.
    • El enrollador puede ser instalado tanto en paredes como en techos.
    • No apto para uso en exteriores.
  • ENROLLADOR CABLE ELÉCTRICO SCHUKO

    ENROLLADOR CABLE ELÉCTRICO SCHUKO

    Referencia: 0774403325
    Enrollador de cable eléctrico schuko tipo inverso: el tambor se sitúa próximo a la toma de corriente y se desenrolla el cable con toma final de triple conexión hembra
    • 40m de cable de neopreno/goma tipo H07RN-F 3G2,5mm2.
    • Cable resistente a aceites y rayos UV.
    • Toma final hembra triple en goma compacta.
    • Potencia de trabajo del cable enrollado: 1.100W.
    • Potencia de trabajo del cable desenrollado: 3.500W.
    • Tensión admitida 250V AC/ 16A.
    • Grado de protección IP44 que permite usos en interiores y exteriores.
    • Equipado con protector o disyuntor térmico que interrumpe
    la corriente por sobrecalentamiento o sobretensión.
    Enfriado el cable se presiona el disyuntor para rearmarlo
    y seguir con el suministro.
    • Carcasa del enrollador en plástico y chasis de estructura
    metálica reforzados.
    • Enrollador compacto de 11,55kg que ocupa menos.
  • CAJA DISTRIBUCION OBRA 400V

    CAJA DISTRIBUCION OBRA 400V

    Referencia: 0774700007-1
    -
  • PORTALAMPARAS SIN CABLE

    PORTALAMPARAS SIN CABLE

    Referencia: 0721306
    • Carcasa metálica de protección.
    • Mango de plástico resistente a impactos, ácidos y aceites.
    • Para cable H05VVF 2X1, Würth Art. Nº 770 012
    • Se suministra sin cable
  • LAMPARA DE TRABAJO 36W CON ENCHUFES

    LAMPARA DE TRABAJO 36W CON ENCHUFES

    Referencia: 0981160
    • El fluorescente tiene una vida útil de 8.000h. que equivale a más de 5 años
    de utilización.
    • La lámpara no se caliente lo que permite trabajar junto a ella.
    • Carcasa de policarbonato resistente a los golpes,revestida con un borde de
    goma antigolpes.
    • Mango con ABS resistente a los golpes, 4 posiciones de encastre, para apoyar
    la, ponerla de pie o tumbada, acoplable al soporte de lámpara de trabajo
    Art. Nº 981 100 011.
    • Incorpora dos cajas de enchufe en su parte posterior para conectar aparatos
    eléctricos.
    • Luz uniforme de gran dispersión, la fuente de luz funciona sin problemas en
    posición inclinada.
    • Replegable, ocupa poco espacio y es fácil de transportar.
  • SOPORTE TELESCOPICO LAMPARAS TRABAJO

    SOPORTE TELESCOPICO LAMPARAS TRABAJO

    Referencia: 0981100011
    • Apto para cualquier tipo de trabajo en turismos, vehículo medio pesados y pesados.
    • Previsto de 4 ruedas de nylon resistentes a la corrosión, agua, aceites,disolventes, etc., 2 de ellas con frenos.
    • Soporte de gran resistencia de acero laminado en frío.
    • Soporte abatible de fácil manejo y cómodo almacenaje.
    • Mariposas de gran resistencia a los disolventes.
    • Guías de ruedas extensibles para mayor estabilidad.
    • Soporte adaptable a lámpara halógena Art. Nº 981 100 13 y con adaptador Art. Nº 981 100 12 para la lámpara de trabajo Art. Nº 981 160. No contiene lámpara.
    • Incorpora un soporte para alargadera Art. Nº 774 50, se recomienda su utilización para mejorar la estabilidad en trabajos muy extremos.
    • Brazos extensibles en altura máx. 3,3m longitud máx. 1,65m y giro de 360o, para una mayor accesibilidad.
  • LAMPARA DE TRABAJO 56W CON ENCHUFES

    LAMPARA DE TRABAJO 56W CON ENCHUFES

    Referencia: 0981250
    • Lámpara de 56 W de potencia, separados en un tubo fluorescente circular de 32 W y en un fluorescente compacto de 24 W.
    • Lámpara para trabajos exteriores e interiores.
    • Los 4 enchufes están protegidos contra salpicaduras. Soportan una potencia máxima total de 3400 W.
    • Cable resistente de 5 m (XYMM-J·G1,5).
    • Interruptor de encendido/apagado protegido mediante funda plástica.
    • Protección antigolpes.
    • Pie de lámpara regulable, lo que permite trabajar en posición vertical o inclinada.
    • Posibilidad de fijación en soporte (trípode) o en paredes y techos.
    • Dimensiones: 370x360x130 mm.
    • IP 44
  • FRONTAL DE CABEZA, 1 LED

    FRONTAL DE CABEZA, 1 LED

    Referencia: 0827809120
    • Un potenciómetro en la parte trasera de la cinta permite poder regular la intensidad de luz deseada. Muy útil para evitar el deslumbramiento del operario en zonas lacadas.
    • Permite la regulación del zoom frontal permitiendo abarcar más campo de visión, según las necesidades del trabajo a realizar.
    • Tiene 4 posiciones de ajuste (0º-30º-60º- 90º) en la óptica para tener diferentes ángulos de visión.
    • Ajustable perfectamente a la cabeza gracias su goma extensible antideslizante con hebilla. Incorpora en el interior del frontal una espuma para mayor confort en la frente.
    • Incluye un cómodo envase de plástico para protegerla y una funda para poder colocarla en el cinturón.
    • Se puede colocar sobre un casco de protección.
    • No incluye pilas. La pila recomendable es la pila alcalina Würth 1,5V Micro LR03, Art. Nº 827 01. Nota: No enfocar directamente a los ojos.
  • LINTERNA TIPO BOLIGRAFO

    LINTERNA TIPO BOLIGRAFO

    Referencia: 0827500
    • Linterna tipo "boligrafo"
    • Incluye 2 pilas tipo micro 1,5V
  • FLUORESCENTE 8W  PARA LAMPARA DE MANO-ELECTRÓNICA

    FLUORESCENTE 8W PARA LAMPARA DE MANO-ELECTRÓNICA

    Referencia: 09817001
    • Tubo fluorescente reforzado
  • ENROLLADOR DE CABLE DE PLÁSTICO

    ENROLLADOR DE CABLE DE PLÁSTICO

    Referencia: 077450 315
    • Para zonas secas.
    • 50m. de cable de plástico H05 VV-F3G de 3x1,5mm.
    • 4 cajas de conexiones 16ª, 250v.
    • Maximo voltaje: 250v.
    • Potencia enrollado: 1.100w.
    • Potencia desenrollado: 3.500w.
    • Interruptor de temperatura automatico contra sobrecalentamiento e interruptor de puesta en marcha.
    • Nivel de protección IP20.
    • Chasis robusto con centro de gravedad muy bajo dotándola de una gran estabilidad.
    • Debido a su diseño, posibilidad de usar tanto en vertical como en horizonal
    • Mango ergonómico y aislado.
    • Soporte para colocación del enchufe. (1)
    • Interruptor posterior para bloqueo del giro del tambor. (2)
  • BATERÍA PARA LINTERNA POWER LED 135

    BATERÍA PARA LINTERNA POWER LED 135

    Referencia: 0827805301
    • Batería para Linterna Power Led 135, Art. Nº: 0827805300
    • Batería recargable de Litio 18650
    • Duración de 4 horas, después la luminancia disminuye hasta un 10% en modo luz intensa.
  • LINTERNA DE LED DE BATERÍA RECARGABLE T70

    LINTERNA DE LED DE BATERÍA RECARGABLE T70

    Referencia: 082780311
    • Diseño de plástico robusto.
    • Seguridad de sobrecarga.
    • Intensidad luminosa: 180 Lumen
    • Gama de iluminación aproximada: 200 m
    • Tensión de carga: 110 - 230 V
    • Tiempo de carga: 15h
    • Color de luz: Blanco
    • Protección: IP20
    • Dimensiones aproximadas: 175 x 70 x 70 mm
    • Interruptor: deslizante en el lateral.
    • Batería: NiMH 4,8 V / 1.200 mAh
    • Alta luminosidad de 3 vatios LED
    • Con la clave morse, base magnética y cordón.
  • LINTERNA LED RECARGABLE WLH 1 PREMIUM

    LINTERNA LED RECARGABLE WLH 1 PREMIUM

    Referencia: 0827940101
    • Luz blanca homogénea, sin reflejo y de gran potencia de alumbrado.
    • Batería recargable de litio de carga rápida y larga duración.

    VENTAJAS
    • Pivotante casi 360º
    • Base imantada.
    • Gancho superior extraíble y giratorio 360º.
    • Clip y correa de mano.

    BENEFICIOS
    • Por su movilidad, es una linterna extremadamente versátil y puede ser colocada donde otras no pueden usarse.
    • A pesar de su tamaño, tiene una buena iluminación.

45 artículo(s)

Página:
  1. 1
  2. 2
Establecer dirección descendente
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]