GATO HIDRAULICO PISO BAJO WGT 2000-B

Referencia: 071554 2

Disponibilidad: Sin stock

Visión General Rápida

GATO HIDRAULICO PISO BAJO WGT 2000-B

GATO HIDRAULICO PISO BAJO WGT 2000-B

Más vistas

  • especial

Descripción del producto

• Con una quinta rueda central para una mejor maniobrabilidad
cuando el gato está totalmente bajado.
• En uno de sus laterales, lleva incorporado un soporte para guardar los vasos más utilizados, por ejemplo: los vasos de impacto para llantas de aluminio Art Nº 715 130 30.
• Con plataforma extrabaja prolongada, para poder introducir el gato a una mayor distancia y proporcionar una accesibilidad excepcional.
• Dispone de una bandeja central, por ejemplo podemos dejar los tornillos que desmontamos en una reparación rápida.
• El chasis tan bajo (135 mm en su punto más elevado) proporciona una fácil accesibilidad en la mayoría de los casos.
• Ruedas traseras y central en goma. Silenciosas, no deterioran los suelos, no se oxidan y facilitan la maniobralidad.
• Dispone de pedal de accionamiento para una elevación más rápida.
• Posibilidad de acoplarle una extensión de 50 mm Art. Nº 715 54 203 para levantar la base, en caso de vehículos altos.
• Asa ergonómica con empuñadura de goma.
• Bomba hidráulica con aceite HM ISO 32.
• Con limitador hidráulico de recorrido.
• Dispone de válvula de seguridad contra sobrecargas.
• Con sistema de seguridad para descenso de la carga suave y preciso, aún estando la válvula completamente abierta.
• Paro instantáneo, en el momento que dejamos de accionar la descarga de la válvula, el descenso se para inmediatamente.
GATO HIDRAULICO PISO BAJO WGT 2000-B
Este sitio utiliza cookies. Al continuar navegando en este sitio, usted acepta el uso de cookies. Encuentre más información aquí.
x