902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Gatos y Cabelletes

Gatos y Cabelletes

14 artículo(s)

Establecer dirección descendente
  • GATO HIDRAULICO PISO BAJO WGT 2000-B

    GATO HIDRAULICO PISO BAJO WGT 2000-B

    Referencia: 071554 2
    • Con una quinta rueda central para una mejor maniobrabilidad cuando el gato está totalmente bajado.
    • En uno de sus laterales, lleva incorporado un soporte para guardar los vasos más utilizados, por ejemplo: los vasos de impacto para llantas de aluminio Art Nº 715 130 30.
    • Con plataforma extrabaja prolongada, para poder introducir el gato a una mayor distancia y proporcionar una accesibilidad excepcional.
    • Dispone de una bandeja central, por ejemplo podemos dejar los tornillos que desmontamos en una reparación rápida.
    • El chasis tan bajo (135 mm en su punto más elevado) proporciona una fácil accesibilidad en la mayoría de los casos.
    • Ruedas traseras y central en goma. Silenciosas, no deterioran los suelos, no se oxidan y facilitan la maniobralidad.
    • Dispone de pedal de accionamiento para una elevación más rápida.
    • Posibilidad de acoplarle una extensión de 50 mm Art. Nº 715 54 203 para levantar la base, en caso de vehículos altos.
    • Asa ergonómica con empuñadura de goma.
    • Bomba hidráulica con aceite HM ISO 32.
    • Con limitador hidráulico de recorrido.
    • Dispone de válvula de seguridad contra sobrecargas.
    • Con sistema de seguridad para descenso de la carga suave y preciso, aún estando la válvula completamente abierta.
    • Paro instantáneo, en el momento que dejamos de accionar la descarga de la válvula, el descenso se para inmediatamente.
  • GATO HIDRO-NEUMÁTICOS 10T-25T

    GATO HIDRO-NEUMÁTICOS 10T-25T

    Referencia: 071554 53
    • Construcción robusta de todos sus componentes. Alta seguridad de trabajo.
    • Seguro y preciso control de las operaciones de elevación y descarga.
    • Ruedas de goma para mejor manejo sobre cualquier superficie.
    • Mando de control ajustable en tres posiciones, incluso totalmente abatido para mejor introducción bajo chasis.
    • Provisto de válvula de seguridad de descarga.
    • Cumple estrictamente todas las normas internacionales de seguridad. Certificado CE.
    • Periodo de un año de garantía por defecto de fabricacion.
  • GATO HIDRO-NEUMÁTICOS 10T-25T

    GATO HIDRO-NEUMÁTICOS 10T-25T

    Referencia: 071554 52
    • Construcción robusta de todos sus componentes. Alta seguridad de trabajo.
    • Seguro y preciso control de las operaciones de elevación y descarga.
    • Ruedas de goma para mejor manejo sobre cualquier superficie.
    • Mando de control ajustable en tres posiciones, incluso totalmente abatido para mejor introducción bajo chasis.
    • Provisto de válvula de seguridad de descarga.
    • Cumple estrictamente todas las normas internacionales de seguridad. Certificado CE.
    • Periodo de un año de garantía por defecto de fabricacion.
  • GATO HIDRO-NEUMÁTICOS 10T-25T

    GATO HIDRO-NEUMÁTICOS 10T-25T

    Referencia: 071554 51
    • Construcción robusta de todos sus componentes. Alta seguridad de trabajo.
    • Seguro y preciso control de las operaciones de elevación y descarga.
    • Ruedas de goma para mejor manejo sobre cualquier superficie.
    • Mando de control ajustable en tres posiciones, incluso totalmente abatido para mejor introducción bajo chasis.
    • Provisto de válvula de seguridad de descarga.
    • Cumple estrictamente todas las normas internacionales de seguridad. Certificado CE.
    • Periodo de un año de garantía por defecto de fabricacion.
  • CILINDRO HIDRAULICO PARA GATO HIDRÁULICO 4T

    CILINDRO HIDRAULICO PARA GATO HIDRÁULICO 4T

    Referencia: 071574024
    • Cilindro hidráulico de longitud 270mm
  • GATO TRANS 600KG TURISMO-CARGO

    GATO TRANS 600KG TURISMO-CARGO

    Referencia: 071554 56
    • Alta calidad y seguridad de todos sus componentes. Construcción robusta.
    • Seguro y preciso control de las operaciones de elevación y descarga.
    • Pedal de accionamiento rápido para tener libres las manos en las operaciones de elevación.
    • Ruedas robustas y con freno para garantizar una alta estabilidad.
    • Válvula de seguridad de sobrecarga para evitar riesgos. Certificado CE.
    • Cumplen estrictamente todas las normas internacionales de seguridad.
  • GATO HIDRÁULICO DE BOTELLA 20 T

    GATO HIDRÁULICO DE BOTELLA 20 T

    Referencia: 071554 23
    • Versión pesada.
    • Palanca de accionamiento de las piezas para su mejor almacenaje. Longitud: 700mm.
    • Sistema hidráulico provisto de válvula de regulación.
    • Homologados según norma VPG-8.
    • Autorizado para uso en: Mercedes- Benz/ Renault/ Iveco/ Magiru/ VW/ DAF/ MAN/ Scania/ Kässbohrer.
  • GATO HIDRAULICO DE BOTELLA 10 T

    GATO HIDRAULICO DE BOTELLA 10 T

    Referencia: 071554 22
    • Versión pesada.
    • Palanca de accionamiento de las piezas para su mejor almacenaje. Longitud: 700mm.
    • Sistema hidráulico provisto de válvula de regulación.
    • Homologados según norma VPG-8.
    • Autorizado para uso en: Mercedes- Benz/ Renault/ Iveco/ Magiru/ VW/DAF/ MAN/ Scania/ Kässbohrer.
  • GATO ELEVADOR 4T TURISMO-TT

    GATO ELEVADOR 4T TURISMO-TT

    Referencia: 071554 47
    • Capacidad de carga de 4000 kg.
    • Su altura de elevación es de 605 mm, permitiendo así crear un máximo espacio libre debajo del vehículo.
    • Equipado con pedal de bombeo para una elevación rápida.
    • Ruedas especiales silenciosas.
    • Construcción robusta de todos sus componentes.
    • Seguro y preciso control de las operaciones de carga y descarga gracias al cómodo manejo de su mango y a sus 2 ruedas móviles.
    • Provisto de válvula de seguridad que actúa si la carga es excesiva.
    • Cumple estrictamente todas las normas internacionales de seguridad.
    • Certificado CE.
  • GATOS HIDRO-NEUMÁTICOS

    GATOS HIDRO-NEUMÁTICOS

    Referencia: 071554 51-1
    • Construcción robusta de todos sus componentes. Alta seguridad de trabajo.
    • Seguro y preciso control de las operaciones de elevación y descarga.
    • Ruedas de goma para mejor manejo sobre cualquier superficie.
    • Mando de control ajustable en tres posiciones, incluso totalmente abatido para mejor introducción bajo chasis.
    • Provisto de válvula de seguridad de descarga.
    • Cumple estrictamente todas las normas internacionales de seguridad. Certificado CE.
    • Periodo de un año de garantía por defecto de fabricacion.
  • CABALLETE ELEVADOR 8 TONELADAS

    CABALLETE ELEVADOR 8 TONELADAS

    Referencia: 0691800054
    • Diseño robusto
    • 5 puntos de ajuste
    • Altura mínima: 380 mm
    • Altura máxima: 595mm
  • CABALLETE ELEVADOR 5 TONELADAS

    CABALLETE ELEVADOR 5 TONELADAS

    Referencia: 0691800053
    • Diseño robusto
    • 5 puntos de ajuste
    • Altura mínima: 380 mm
    • Altura máxima: 580mm
  • GATO HIDRAULICO DE BOTELLA

    GATO HIDRAULICO DE BOTELLA

    Referencia: 071554 22-1
    • Versión pesada.
    • Palanca de accionamiento de las piezas para su mejor almacenaje. Longitud: 700mm.
    • Sistema hidráulico provisto de válvula de regulación.
    • Homologados según norma VPG-8.
    • Autorizado para uso en: Mercedes- Benz/ Renault/ Iveco/ Magiru/ VW/DAF/ MAN/ Scania/ Kässbohrer.
  • SOPORTE ANTI VUELCO PARA TRAILER

    SOPORTE ANTI VUELCO PARA TRAILER

    Referencia: 071554 250
    Gato de estabilización para evitar el vuelco de trailers en las operaciones de carga y descarga
    • Evita el problema de desestabilización durante la carga y descarga de mercancía.
    • Aumenta la seguridad de los operarios en los trabajos de carga y descarga.
    • Mejora la entrada y salida de la carretilla elevadora en la unión “remolque-muelle”.
    • Garantiza la entrada del kingpin en la cabeza tractora porque evita que la parte delantera del remolque se deteriore.
    Nota importante: se recomienda utilizar dos soportes para la sujeción de un trailer para evitar su vuelco.

14 artículo(s)

Establecer dirección descendente
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]