902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Fundas protección vehículo

Fundas protección vehículo

7 artículo(s)

Establecer dirección descendente
  • FUNDA PROTECTORA PARA ASIENTOS

    FUNDA PROTECTORA PARA ASIENTOS

    Referencia: 0899500010
    • Lavable, y por tanto reutilizable.
    • Reduce la contaminación ambiental.
    • 100% nylon.
    • Repelente de aceites y grasas.
    • Estanco al agua.
    • Ininflamable.
    • Adecuado para casi todos los modelos.
  • FUNDA PROTECTORA VOLANTE AUTO

    FUNDA PROTECTORA VOLANTE AUTO

    Referencia: 0899500020
    • Lavable, y por tanto reutilizable.
    • Reduce la contaminación ambiental.
    • 100% nylon.
    • Repelente de aceites y grasas.
    • Estanco al agua.
    • Ininflamable.
    • Adecuado para casi todos los modelos.
  • PROTECTOR DE ALETAS

    PROTECTOR DE ALETAS

    Referencia: 0899600
    • Protege las aletas de los daños durante trabajos de reparación y mantenimiento.
    • Para todos los modelos de automóvil.
    • Material: piel sintética negra.
    • La cara interior está cubierta de espuma blanda
  • KIT PROTECCIÓN AUTOMÓVIL 100UDS

    KIT PROTECCIÓN AUTOMÓVIL 100UDS

    Referencia: 0899500004
    • Cada bolsa contiene un servicio.
    • En una bolsa vienen todos los elementos necesarios para la protección del interior del vehículo.
    • Facilidad para contabilizar en la factura del cliente.
    • Amplias dimensiones.
    • Fácil montaje.Plástico de PE 13 micras sin ruido.
    • Funda de asiento muy resistente.
    • El plástico no hace ruido para evitar molestias al trabajar en el interior del vehículo.
    • Kit universal.
    • Las fundas del volante, pomo del cambio de marchas y el freno de mano, llevan goma para adaptarse a todos los vehículos del mercado.
    • Alfombrilla antideslizante con film aislante.
    • Comodidad al conducir por el taller.
    • Asegura la limpieza en la tapicería del suelo.
    • No deja traspasar líquidos a la tapicería.
  • FUNDAS ASIENTO 250 UDS

    FUNDAS ASIENTO 250 UDS

    Referencia: 0899500047
    •Superficie interior antideslizante para que la funda se acople perfectamente al asiento.
    • Superficie exterior deslizante para que no se adhiera a la ropa del operario.
    • Resistencia a las rasgadas.
    • Resistencia a químicos como: aceite, gasolina, disolvente o pintura.
    • Eje interior de plástico para mejor movilidad en el expositor.
    • Fabricadas en polietileno de 13 micras, flexible y de gran resistencia.
    • Dimensiones: 790 x 1330 mm.
    Se recomienda ajustar el respaldo con la mano antes de sentarse por primera vez.
  • EXPOSITOR FUNDAS ASIENTO VACIO

    EXPOSITOR FUNDAS ASIENTO VACIO

    Referencia: 0899500056
    • Fácil montaje.
    • Con todos los útiles para su montaje.
    • Excelente calidad de imagen.
    • En el mismo expositor se puede almacenar: fundas de asiento, alfombrillas, film para protección de volante y freno de mano, etc.
    • Con ruedas para poder desplazarlo fácilmente.
  • ALFOMBRILLA SUELO AUTO 38X50 500 UDS

    ALFOMBRILLA SUELO AUTO 38X50 500 UDS

    Referencia: 0899500071
    •Evita ensuciar la moqueta del vehículo por derrames de líquidos o suciedad en los zapatos.
    • Fabricada en papel y con film de plástico en su parte inferior para evitar el traspaso de líquidos.
    • El film de plástico es antideslizante para que la alfombrilla se fije sobre la moqueta.
    • Dimensiones: 38 x 50 cm.

7 artículo(s)

Establecer dirección descendente
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]