902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Escaleras y Andamios

Escaleras y Andamios

34 artículo(s)

Página:
  1. 1
  2. 2
Establecer dirección descendente
  • ANDAMIO PLEGABLE - MODULO 3

    ANDAMIO PLEGABLE - MODULO 3

    Referencia: 0962940604
    • Andamio modular totalmente realizado en aluminio.
    • Robusto y estable para el uso profesional.
    • Plataformas con trampilla para mejorar el acceso y realizadas con madera antideslizante.
    • Muy ligero y fácil de montar.
    • Posibilidad de montaje con estabilizadores o unido a la pared, según aplicaciones.
    1. Montaje de módulos 1+2+3.
    2. Ruedas con freno para mejorar el transporte y la movilidad.

    *Las fotos pueden no corresponder con el articulo
  • ANDAMIO PLEGABLE - MODULO 2

    ANDAMIO PLEGABLE - MODULO 2

    Referencia: 0962940603
    • Andamio modular totalmente realizado en aluminio.
    • Robusto y estable para el uso profesional.
    • Plataformas con trampilla para mejorar el acceso y realizadas con madera antideslizante.
    • Muy ligero y fácil de montar.
    • Posibilidad de montaje con estabilizadores o unido a la pared, según aplicaciones.
    • Plataforma superior con maderas protectoras para evitar caída de objetos.
    1. Montaje de módulos 1+2+3.
    2. Ruedas con freno para mejorar el transporte y la movilidad.

    *Las fotos pueden no corresponder con el articulo
  • ANDAMIO PLEGABLE - MODULO 1

    ANDAMIO PLEGABLE - MODULO 1

    Referencia: 0962940602
    • Andamio modular totalmente realizado en aluminio.
    • Robusto y estable para el uso profesional.
    • Plataformas con trampilla para mejorar el acceso y realizadas con madera antideslizante.
    • Muy ligero y fácil de montar.
    • Posibilidad de montaje con estabilizadores o unido a la pared, según aplicaciones.
    • Plataforma superior con maderas protectoras para evitar caída de objetos.
    1. Montaje de módulos 1+2+3.
    2. Ruedas con freno para mejorar el transporte y la movilidad.

    *Las fotos pueden no corresponder con el articulo
  • PLATAFORMA DE TRABAJO 1,70M x 0,50M

    PLATAFORMA DE TRABAJO 1,70M x 0,50M

    Referencia: 0962940600
    • Realizada en aluminio con cuatro pies autobloqueantes.
    • Base de la plataforma ancha con recubrimiento contrachapado antideslizante para proporcionar mayor estabilidad en su utilización.
    • Topes de protección en la base, para evitar dañar la superficie.
  • PAR DE ALARGADORES PARAPLATAFORMA DE TRABAJO

    PAR DE ALARGADORES PARAPLATAFORMA DE TRABAJO

    Referencia: 0962940601
    • Alargadores muy ligeros. Peso apromado 1Kg.
    • Extensiones pensadas par salvar desniveles de hasta 0,25cm (ej. Escalones).
    • Estabilidad absoluta de los alargadores a la plataforma gracias a un bloqueo por moleta
  • ESCALERA TELESCOPICA WURTH

    ESCALERA TELESCOPICA WURTH

    Referencia: 0962975336
    • Escalera telescópica fabricada en aluminio anodizado, con cierres
    autoblocantes.
    • Escalera telescópica desplegable desde 78 cm hasta 3,3 m de altura.
    • Fácil portabilidad y almacenamiento.
    • Puede ser extendida peldaño a peldaño o completamente.
    • Permite ajustar la altura de trabajo.
    Variando la altura de la escalera, se consigue el mejor ángulo de trabajo.
    • Peldaños de 65 mm ranurados y con diseño ergonómico en forma de escalón.
    • Mayor seguridad en el agarre y apoyo más cómodo y descansado para el pie.
    • Tubos de aluminio de elevada resistencia.
    Aportan estabilidad y seguridad en el uso diario profesional.
    • Tacos de goma antideslizantes superiores e inferiores.
  • ESCALERA WURTH MULTIFUNCION

    ESCALERA WURTH MULTIFUNCION

    Referencia: 19628751
    • Escalera profesional, robusta, compacta, ligera y versátil. Ideal para ser transportada.
    • Gran estabilidad.
    • Estructura realizada completamente en aluminio.
    • Diseñada tanto para uso en interior como en exterior.
    • Escalones antideslizantes.
    • Refuerzo de plástico en la parte inferior de las patas para un mejor apoyo y estabilidad.
    • Escalera telescópica para trabajar a la altura deseada.
    • En la posición de tijera permite subirse por los dos lados.
    • Dos cierres de seguridad, con enclavamiento automático, en las articulaciones.
    • Cuatro sistemas de bloqueo de los ejes, que nos permiten seleccionar la altura de trabajo.
    • Cumple con la normativa europea EN131.
    • Cambio de posición sin herramienta en segundos:
    - Hasta 7 peldaños como escalera de tijera.
    - 8 alturas distintas como escalera extendida.
    - 6 posiciones diferentes como escalera para desniveles.
  • ESCALERA PROFESIONAL 4 PELDAÑOS

    ESCALERA PROFESIONAL 4 PELDAÑOS

    Referencia: 096297478
    • Escalera profesional, compacta, ligera y de gran robustez.
    • Estructura realizada completamente en aluminio.
    • Escalones realizados con polipropileno de gran resistencia y superfície antideslizante.
    • Escalones anchos para una mayor comodidad.
    • Gran estabilidad.
    • Asa ergonómica con bloqueo de la apertura de la escalera para el transporte.
    • Seguro para impedir que se cierre la escalera mientras se trabaja, situado en el escalón superior.
    • Refuerzo de plástico en la parte inferior de las patas para un mejor apoyo y estabilidad.
    • Bandeja superior de grandes dimensiones para dejar los objetos con los que se está trabajando.
    • Dos cajones con varios compartimentos y tapa colocados en la bandeja superior.
    • Soportes para la colocación de un rollo de papel en la parte inferior de la bandeja portaobjetos.
    • Parte superior moldeada en plástico para poder dejar destornilladores o pequeños objetos mientras se está trabajando.
    • Cumple la normativa europea EN131 y la normativa americana ANSI.
  • ESCALERA FIBRA VIDRIO WURTH L:6M

    ESCALERA FIBRA VIDRIO WURTH L:6M

    Referencia: 09629351
    • Material: resina de poliéster con fibra de vidrio.
    • Escalera de dos tramos idónea para todo tipo de montajes y mantenimiento de redes eléctricas y telecomunicaciones.
    • Aplicaciones diferentes:
    -Escalera de apoyo prolongado de 2 tramos.
    -2 escaleras de apoyo de 1 tramo.
    • Cumple normativas Europeas UNE-EN 131-1 y 131-2.
    • Rigidez dieléctrica 50 Kv.
    • Gran resistencia mecánica.
    • Herrajes en acero inoxidable calidad A2.
    • Aislantes resistentes ante agentes eléctricos y térmicos, no transmiten la tensión, ni frío ni calor.
    • Ligera y resistente a la humedad, ácidos, corrosión y rayos ultravioletas.
    • Tramo superior extensible con ruedas para facilitar su deslizamiento.
    • Tramo inferior provisto de zapatas de caucho basculantes.
    • Peldaños con superficie de apoyo antideslizante.
    • Los peldaños superior e inferior son macizos, para asegurar la máxima rigidez en caso de apoyo.
  • ESCALERA COMBI FIBRA WURTH L:2,8M

    ESCALERA COMBI FIBRA WURTH L:2,8M

    Referencia: 09629352
    • Material: resina de poliéster reforzada con fibra de vidrio. Carga Máxima
    150 Kg.
    • Escalera de tijera extensible idónea para montajes y mantenimiento de
    instalaciones eléctricas y telecomunicaciones.
    • Cumple con la normativa europea UNE EN 131-1 y 131-2
    • Rigidez dieléctrica 50 KV.
    • Resistencia Mecánica Elevada.
    • Aislante frente a la electricidad y la temperatura.
    • Ideal para ambientes húmedos, resistente a la corrosión y la acción de
    los rayos solares.
    • Herrajes en acero Inox calidad A2.
    • Peldaños antideslizantes que mantienen la horizontalidad en posición de uso de
    la escalera.
    • Dos últimos peldaños, en posición desplegada, en color rojo e invertidos para delimitar la altura máxima de subida. Además permiten la subida en posición tijera para ocasionales
    trabajos por el lado contrario al de utilización.
    • Zapatas de caucho blanco antideslizante.
    • Travesaño de seguridad, que garantiza la estabilidad de la escalera para su utilización en modo tijera.
  • ESCALERA ALUFINE XT3

    ESCALERA ALUFINE XT3

    Referencia: 096297473
    • Escalera ligera de tres peldaños
    • Estructura realizada completamente en aluminio.
    • Seguro para impedir que se cierre la escalera mientras se trabaja, situado en el escalón superior (ver detalle).
    • Patas de goma para mejorar la estabilidad.
    • Fabricada según el Standard EN-131.
    • Escalones realizados en polipropileno de gran resistencia y superficie antideslizante.
    • Escalones anchos para una mayor comodidad.
    • Parte superior extensible en tres posiciones para un perfecto apoyo y estabilidad en el trabajo (ver detalle).
  • ESCALERA PROFESIONAL WÜRTH

    ESCALERA PROFESIONAL WÜRTH

    Referencia: 096297476
    • Escalera profesional, compacta, ligera y de gran robustez.
    • Estructura realizada completamente en aluminio.
    • Escalones realizados con polipropileno de gran resistencia y superficie antideslizante.
    • Escalones anchos para una mayor comodidad.
    • Gran estabilidad.
    • Asa ergonómica con bloqueo de la apertura de la escalera para el transporte.
    • Seguro para impedir que se cierre la escalera mientras se trabaja, situado en el escalón superior.
    • Refuerzo de plástico en la parte inferior de las patas para un mejor apoyo y estabilidad.
    • Bandeja superior de grandes dimensiones para dejar los objetos con los que se está trabajando.
    • Dos cajones con varios compartimentos y tapa colocados en la bandeja superior.
    • Soportes para la colocación de un rollo de papel en la parte inferior de la bandeja portaobjetos.
    • Parte superior moldeada en plástico para poder dejar destornilladores o pequeños objetos mientras se está trabajando.
    • Cumple la normativa europea EN131 y la normativa americana ANSI.
  • ESCALERA FIBRA VIDRIO EXT. CON CUERDA 7,2M ODU

    ESCALERA FIBRA VIDRIO EXT. CON CUERDA 7,2M ODU

    Referencia: 0962931234
    Material: resina de poliéster reforzado con fibra de vidrio.
    •Gran dureza mecánica y resistencia a la humedad, los ácidos, la corrosión, rayos ultravioletas, etc.
    Escalera de dos tramos extensible con cuerda idónea para todo tipo de montajes y mantenimiento de redes eléctricas y telecomunicaciones.
    •Idónea para trabajos en altura.
    Fabricada según normativas UNE-EN
    131 y UNE-EN 61478.
    •Homologada.
    Aislantes resistentes ante agentes eléctricos y térmicos, no transmiten la tensión ni frío ni calor
  • ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO DE TIJERA COMBI 5M ODU

    ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO DE TIJERA COMBI 5M ODU

    Referencia: 0962932222
    Material: resina de poliéster reforzado con fibra de vidrio.
    •Gran dureza mecánica y resistencia a la humedad, los ácidos, la corrosión, rayos ultravioletas, etc.
    Escalera de tijera combinada
    •Apta para ser usada como escalera extensible o de tijera
    Fabricada según normativas UNE-EN 131 y UNE-EN 61478.
    •Homologada.
    Aislantes resistentes ante agentes eléctricos y térmicos, no transmiten la tensión ni frío ni calor.
    •Mayor confort y seguridad en el trabajo.
  • ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO DE TIJERA 3M ODU

    ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO DE TIJERA 3M ODU

    Referencia: 0962932221
    Material: resina de poliéster reforzado con fibra de vidrio.
    •Gran dureza mecánica y resistencia a la humedad, los ácidos, la corrosión, rayos ultravioletas, etc.
    Escalera de tijera de doble subida.
    •Apta para ser usada por ambos lados.
    Fabricada según normativas UNE-EN
    131 y UNE-EN 61478.
    •Homologada.
    Aislantes resistentes ante agentes eléctricos y térmicos, no transmiten la tensión ni frío ni calor.
    •Mayor confort y seguridad en el trabajo.
  • ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO DE TIJERA COMBI 6M ODU

    ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO DE TIJERA COMBI 6M ODU

    Referencia: 0962932223
    Material: resina de poliéster reforzado con fibra de vidrio.
    •Gran dureza mecánica y resistencia a la humedad, los ácidos, la corrosión, rayos ultravioletas, etc.
    Escalera de tijera combinada
    •Apta para ser usada como escalera extensible o de tijera
    Fabricada según normativas UNE-EN 131 y UNE-EN 61478.
    •Homologada.
    Aislantes resistentes ante agentes eléctricos y térmicos, no transmiten la tensión ni frío ni calor.
    •Mayor confort y seguridad en el trabajo.
  • ESCALERA FIBRA VIDRIO TIJERA TRAMO EXTENSIBLE ODU

    ESCALERA FIBRA VIDRIO TIJERA TRAMO EXTENSIBLE ODU

    Referencia: 0962932232
    Material: resina de poliéster reforzado con fibra de vidrio.
    •Gran dureza mecánica y resistencia a la humedad, los ácidos, la corrosión, rayos ultravioletas, etc.
    Escalera de tijera de tramo extensible.
    •Plus de altura en situaciones determinadas.
    Fabricada según normativas UNE-EN 131 y UNE-EN 61478.
    •Homologada
  • ESCALERA DE FIBRA VIDRIO DE TIJERA COMBI
  • ESCALERA DE MADERA PROFESIONAL DE 3 PELDAÑOS

    ESCALERA DE MADERA PROFESIONAL DE 3 PELDAÑOS

    Referencia: 0962932204
    • Escalera de madera, ideal para trabajos en altura por tiempos prolongados.
    • Cumple la NORMA EN 131-1.
    • Fabricada en madera de pino marítimo de primera calidad.
    • La anchura de los peldaños permite trabajar en ella con comodidad y permanecer varias horas trabajando en altura, con una gran base de apoyo para la planta del pie.
    • Bisagra especial de chapa galvanizada con remache de 10mm.
    • Fijación mediante tornillos cincados pasantes con arandelas y tuercas antiaflojo.
    • Cadena de seguridad de apertura máxima. (foto 4), sólo suministrada con la escalera de 10 peldaños (Art. Nº 0962 932 212)
    • Cantonera de PVC, con ranura central para sujeción de utensilios profesionales, cubos de pintura, bolsas de electricista, etc.
    • Zapatas antideslizantes de caucho que evitan cualquier desplazamiento y no rayan parquets ni suelos de otros materiales.
  • ESCALERA DE MADERA PROFESIONAL DE 4 PELDAÑOS

    ESCALERA DE MADERA PROFESIONAL DE 4 PELDAÑOS

    Referencia: 0962932205
    • Escalera de madera, ideal para trabajos en altura por tiempos prolongados.
    • Cumple la NORMA EN 131-1.
    • Fabricada en madera de pino marítimo de primera calidad.
    • La anchura de los peldaños permite trabajar en ella con comodidad y permanecer varias horas trabajando en altura, con una gran base de apoyo para la planta del pie.
    • Bisagra especial de chapa galvanizada con remache de 10mm.
    • Fijación mediante tornillos cincados pasantes con arandelas y tuercas antiaflojo.
    • Cadena de seguridad de apertura máxima. (foto 4), sólo suministrada con la escalera de 10 peldaños (Art. Nº 0962 932 212)
    • Cantonera de PVC, con ranura central para sujeción de utensilios profesionales, cubos de pintura, bolsas de electricista, etc.
    • Zapatas antideslizantes de caucho que evitan cualquier desplazamiento y no rayan parquets ni suelos de otros materiales.
  • ESCALERA DE MADERA PROFESIONAL DE 5 PELDAÑOS

    ESCALERA DE MADERA PROFESIONAL DE 5 PELDAÑOS

    Referencia: 0962932206
    • Escalera de madera, ideal para trabajos en altura por tiempos prolongados.
    • Cumple la NORMA EN 131-1.
    • Fabricada en madera de pino marítimo de primera calidad.
    • La anchura de los peldaños permite trabajar en ella con comodidad y permanecer varias horas trabajando en altura, con una gran base de apoyo para la planta del pie.
    • Bisagra especial de chapa galvanizada con remache de 10mm.
    • Fijación mediante tornillos cincados pasantes con arandelas y tuercas antiaflojo.
    • Cadena de seguridad de apertura máxima. (foto 4), sólo suministrada con la escalera de 10 peldaños (Art. Nº 0962 932 212)
    • Cantonera de PVC, con ranura central para sujeción de utensilios profesionales, cubos de pintura, bolsas de electricista, etc.
    • Zapatas antideslizantes de caucho que evitan cualquier desplazamiento y no rayan parquets ni suelos de otros materiales.
  • ESCALERA DE MADERA PROFESIONAL

    ESCALERA DE MADERA PROFESIONAL

    Referencia: 0962932204-1
    • Escalera de madera, ideal para trabajos en altura por tiempos prolongados.
    • Cumple la NORMA EN 131-1.
    • Fabricada en madera de pino marítimo de primera calidad.
    • La anchura de los peldaños permite trabajar en ella con comodidad y permanecer varias horas trabajando en altura, con una gran base de apoyo para la planta del pie.
    • Bisagra especial de chapa galvanizada con remache de 10mm.
    • Fijación mediante tornillos cincados pasantes con arandelas y tuercas antiaflojo.
    • Cadena de seguridad de apertura máxima. (foto 4), sólo suministrada con la escalera de 10 peldaños (Art. Nº 0962 932 212)
    • Cantonera de PVC, con ranura central para sujeción de utensilios profesionales, cubos de pintura, bolsas de electricista, etc.
    • Zapatas antideslizantes de caucho que evitan cualquier desplazamiento y no rayan parquets ni suelos de otros materiales.
  • ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO DE TIJERA 2M ODU

    ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO DE TIJERA 2M ODU

    Referencia: 0962932220
    Material: resina de poliéster reforzado con fibra de vidrio.
    •Gran dureza mecánica y resistencia a la humedad, los ácidos, la corrosión, rayos ultravioletas, etc.
    Escalera de tijera de doble subida.
    •Apta para ser usada por ambos lados.
    Fabricada según normativas UNE-EN
    131 y UNE-EN 61478.
    •Homologada.
    Aislantes resistentes ante agentes eléctricos y térmicos, no transmiten la tensión ni frío ni calor.
    •Mayor confort y seguridad en el trabajo.
  • ESCALERA FIBRA VIDRIO EXT. CON CUERDA
  • CARRO 3-MOTION WÜRTH

    CARRO 3-MOTION WÜRTH

    Referencia: 0962450001
    • Carro ligero de transporte.
    • Alta manejabilidad y durabilidad.
    • Posibilidad de usarlo en tres posiciones de carga diferentes.
    • Estructura en aluminio anodizado.
    • Empuñaduras y asas de polipropileno antideslizante con diseño ergonómico.
    • Ruedas traseras giratorias 360º para facilitar el desplazamiento.
    • Ruedas delanteras antipinchazo. Fabricadas en goma, macizas, sin cámara de aire.
    • Llanta con tratamiento anticorrosión.
  • ESCALERA FIBRA VIDRIO EXT. CON CUERDA 6M ODU

    ESCALERA FIBRA VIDRIO EXT. CON CUERDA 6M ODU

    Referencia: 0962931232
    • Material: resina de poliéster con fibra de vidrio.
    • Escalera de dos tramos idónea para todo tipo de montajes y mantenimiento de redes eléctricas y telecomunicaciones.
    • Aplicaciones diferentes:
    -Escalera de apoyo prolongado de 2 tramos.
    -2 escaleras de apoyo de 1 tramo.
    • Cumple normativas Europeas UNE-EN 131-1 y 131-2.
    • Rigidez dieléctrica 50 Kv.
    • Gran resistencia mecánica.
    • Herrajes en acero inoxidable calidad A2.
    • Aislantes resistentes ante agentes eléctricos y térmicos, no transmiten la tensión, ni frío ni calor.
    • Ligera y resistente a la humedad, ácidos, corrosión y rayos ultravioletas.
    • Tramo superior extensible con ruedas para facilitar su deslizamiento.
    • Tramo inferior provisto de zapatas de caucho basculantes.
    • Peldaños con superficie de apoyo antideslizante.
    • Los peldaños superior e inferior son macizos, para asegurar la máxima rigidez en caso de apoyo.
  • ESCALERA FIBRA VIDRIO WURTH L:5M ODU

    ESCALERA FIBRA VIDRIO WURTH L:5M ODU

    Referencia: 0962932240
    • Material: resina de poliéster con fibra de vidrio.
    • Escalera de dos tramos idónea para todo tipo de montajes y mantenimiento de redes eléctricas y telecomunicaciones.
    • Aplicaciones diferentes:
    -Escalera de apoyo prolongado de 2 tramos.
    -2 escaleras de apoyo de 1 tramo.
    • Cumple normativas Europeas UNE-EN 131-1 y 131-2.
    • Rigidez dieléctrica 50 Kv.
    • Gran resistencia mecánica.
    • Herrajes en acero inoxidable calidad A2.
    • Aislantes resistentes ante agentes eléctricos y térmicos, no transmiten la tensión, ni frío ni calor.
    • Ligera y resistente a la humedad, ácidos, corrosión y rayos ultravioletas.
    • Tramo superior extensible con ruedas para facilitar su deslizamiento.
    • Tramo inferior provisto de zapatas de caucho basculantes.
    • Peldaños con superficie de apoyo antideslizante.
    • Los peldaños superior e inferior son macizos, para asegurar la máxima rigidez en caso de apoyo.
  • ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO EXT. MANUAL
  • ESCALERA FIBRA VIDRIO COMBI
  • ESCALERA COMBI FIBRA WURTH L:2,3M ODU

    ESCALERA COMBI FIBRA WURTH L:2,3M ODU

    Referencia: 0962932230
    • Material: resina de poliéster reforzada con fibra de vidrio.
    • Escalera de tijera extensible idónea para montajes y mantenimiento de instalaciones eléctricas y telecomunicaciones.
    • Cumple con la normativa europea UNE EN 131-1 y 131-2
    • Rigidez dieléctrica 50 KV.
    • Resistencia Mecánica Elevada.
    • Aislante frente a la electricidad y la temperatura.
    • Ideal para ambientes húmedos, resistente a la corrosión y la acción de los rayos solares.
    • Herrajes en acero Inox calidad A2.
    • Peldaños antideslizantes que mantienen la horizontalidad en posición de uso de la escalera.
    • Dos últimos peldaños, en posición desplegada, en color rojo e invertidos para delimitar la altura máxima de subida. Además permiten la subida en posición tijera para ocasionales trabajos por el lado contrario al de utilización.
    • Zapatas de caucho blanco antideslizante.
    • Travesaño de seguridad, que garantiza la estabilidad de la escalera para su utilización en modo tijera.

34 artículo(s)

Página:
  1. 1
  2. 2
Establecer dirección descendente
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]