902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Carros, Cajas de herramienta y Baules

Carros, Cajas de herramienta y Baules

51 artículo(s)

Página:
  1. 1
  2. 2
Establecer dirección descendente
  • MALETA  DE HERRAMIENTAS MOVIL

    MALETA DE HERRAMIENTAS MOVIL

    Referencia: 0715930050
    • Material de Polipropileno de alta calidad muy resistente a golpes e impactos.
    • Perfi les de aluminio.
    • Asa fi ja en la parte superior ergonomica y cómoda.
    • Asa telescópica de aluminio y ruedas para su transporte.
    • Cierres deslizantes de seguridad con cerraduras cilindricas y llaves (1 misma llave para ambas cerraduras).
    • Dos bandejas portaherramientas desmontables con bolsillos y visores de contenido.
    • Fondo con separadores.
    • Volumen: 36 l.
    • Se sirve vacía.
  • CARRO DE HERRAMIENTAS WE6

    CARRO DE HERRAMIENTAS WE6

    Referencia: 0962636006
    • Equipado con 6 cajones extraíbles
    • Medida de los cajones:
    - 1 cajón de 568 x 402 x 202.
    - 2 cajones de 568 x 402 x 132.
    - 3 cajones de 568 x 402 x 62.
  • CARRO TRANSPORTADOR UNIVERSAL

    CARRO TRANSPORTADOR UNIVERSAL

    Referencia: 071593 95
    • El carro transportador universal para el transporte de materiales pesados de
    carpintería metálica de alumino, estructura metálica, material de mantenimiento,
    herreros, carpinteros, etc.
    • Extremadamente robusto: Dispone de un tablero de 18 mm de espesor de
    contrachapado de abedul y cuatro ruedas de nylon. Todo esto hace que el carro
    pueda soportar hasta una carga de 500 kg.
    • La superficie está recubierta por una capa especial de forro de plástico antideslizante
    porosa que previene que los objetos transportados resbalen.
    • Dimensiones: L x A x H: 600 x 350 x 145.
  • CARRO 3 BANDEJAS

    CARRO 3 BANDEJAS

    Referencia: 0715930300
    • Construida con chapa de acero de 1,5 mm para las bandejas
    y de 2 mm para las cantoneras.
    • Protegida con un baño de Zinc de 15 micras de espesor.
    • Cuatro ruedas dos de ellas con freno; son resistentes a agua , aceite, grasas y disolventes. Pueden soportar temperaturas de hasta 80oC.
    • Construido como un mecano, totalmente desmontable y con tortillería cincada.
  • CARRO PORTAHERRAMIENTAS

    CARRO PORTAHERRAMIENTAS

    Referencia: 0715930751
    • Gracias a su sistema de abertura total con desplazamiento frontal, se tiene un completo acceso a las herramientas y se evitan vuelcos del carro.
    • Mango regulable en altura con empuñadura de goma para un mejor agarre y una movilidad más cómoda.
    • Todo el conjunto esta fabricado en una combinación de resina y metal que le otorga una gran dureza y durabilidad.
    • Ruedas de gran tamaño y dureza para facilitar el deslizamiento en el transporte.
  • CAJA DE HERRAMIENTAS 7,0KG

    CAJA DE HERRAMIENTAS 7,0KG

    Referencia: 071593 24
    • Medida 53x200x20mm
    • peso 7,0 kg
    • Estructura sólida.
    • Pintura de efecto martelé en el interior y en el exterior.
    • Doble soporte de bisagra para cada nivel de estante.
    • Puede cerrarse con candado (no incluido).
  • BOLSA MASTER PORTAHERRAMIENTAS

    BOLSA MASTER PORTAHERRAMIENTAS

    Referencia: 0955703500
    • Realizada en poliéster de alta calidad.
    • Para el fácil transporte de todas las herramientas del operario.
    • Con compartimentos internos y externos para una mejor colocación de las herramientas.
    • Dispone de dos asas y asa central para un agarre adecuado de la bolsa.
    • Con cierre de cremallera
  • CAJA  DE HERRAMIENTAS UNIVERSAL CON TABURETE

    CAJA DE HERRAMIENTAS UNIVERSAL CON TABURETE

    Referencia: 071593 600
    • Elaborada en material plástico resistente.
    • Resistencia del taburete: 150 Kg. máx.
    • Resistente a temperaturas de -20°C hasta +50°C.
    • Múltiples aplicaciones y combinaciones de sencillo y rápido manejo.
    • Provista de medidores para longitudes, diámetros y ángulos.
    • Diversos compartimentos para herramientas, tornillos, tacos, brocas, botes de spray, etc...
    • Peso en vacío: 3,8 Kg
  • MALETA ELECTRICIDAD VACIA

    MALETA ELECTRICIDAD VACIA

    Referencia: 0715930012
    • Combinación práctica.
    • Herramientas de calidad.
    • Maleta rígida de doble pared.
    • Con armadura.
    • Sistema variado de colocación, para piezas pequeñas.
    • Con separador para documentos.
    • Se sirve vacía.
  • MALETA CUERO ELECTRICISTA

    MALETA CUERO ELECTRICISTA

    Referencia: 071593 30
    • Maleta con ángulos reforzados de aluminio.
    • Base de latón cincado.
    • Parte delantera abatible.
    • Asa reforzada y cerrojos de seguridad con llave.
    • Lazos ajustables para las herramientas en pared frontal y posterior.
    • Material: cuero vacuno.
    • Fijaciones laterales para bandolera.
    • Se sirve vacía.
  • MALETA CUERO PEQUEÑA ELECTRICISTA

    MALETA CUERO PEQUEÑA ELECTRICISTA

    Referencia: 071593 31
    • Maleta con ángulos reforzados.
    • Asa reforzada y cerrojos de seguridad con llave.
    • Con pasadores porta herramientas.
    • Material: cuero vacuno.
    • Se sirve vacía.
  • MALETA CUERO FONTANERO

    MALETA CUERO FONTANERO

    Referencia: 071593 32
    • Su contrucción alargada la hace adecuada para alojar herramientas especiales para fontanería.
    • Cerrojos de seguridad con llave.
    • Asa reforzada y fijaciones laterales para bandolera.
    • Lazos ajustables para las herramientas.
    • Material: cuero vacuno.
    • Se sirve vacía.
  • BOLSA CUERO ELECTRICISTA

    BOLSA CUERO ELECTRICISTA

    Referencia: 071593 33
    • Con dos alojamientos para tacos y tornillos.
    • Ojales para insertar alicates y destornilladores.
    • Cadena para suspender cinta aislante.
    • Cinturón de hebilla ajustable.
    • Material: cuero vacuno.
    • Se sirve vacía.
  • ARMARIO PARA LLAVES

    ARMARIO PARA LLAVES

    Referencia: 09621010
    • Capacidad para 48 juegos de llaves.
    • Fabricación robusta en acero.
    • Pintada al horno con pintura de base epoxi.
  • CAMILLA

    CAMILLA

    Referencia: 071593 03
    • Camilla resistente a: aceites, combustibles, calor, frio y a los
    ambientes húmedos.
    • Diseño anatómico para el cuerpo y la cabeza, dispone de respaldo elevado para apoyar el cuello.
    • Ruedas laterales que le confieren una gran movilidad.
    • Dispone de 6 huecos de diferente tamaño para alojar herramientas y pequeño material.
  • RUEDA PARA CAMILLA

    RUEDA PARA CAMILLA

    Referencia: 071593 031
    • Rueda de recambio para camilla Würth
  • CARRO HERRAMIENTAS 11 CAJONES

    CARRO HERRAMIENTAS 11 CAJONES

    Referencia: 1961558
    • Equipado con 11 cajones extraíbles en su totalidad, gracias a sus guías telescópicas.
    • El último cajón es de una gran amplitud, que lo hace ideal para almacenar herramientas y material de reserva.
    • Se pueden bloquear los cajones mediante una guía lateral, en la cual se puede poner un candado con llave.
    • Provisto de cuatro ruedas, dos fijas y dos giratorias con freno.
    • Robusto, seguro y de fácil movilidad (tiene una asa lateral).
    • Cajón lateral para químicos.
    • Especialmente estudiado para el almacenamiento de material consumible.
    • Está preparado con un panel en el cual se pueden acoplar expositores ORSY 10 y el expositor de bridas universal (ver cuadro de artículos relacionados), que lo convierte en un carro multifunción tanto para el profesional electricista, planchista y mecánico.
    • Medida de los cajones:
    - 10 cajones de 455x335x50
    - 1 cajón de 455x335x120.
    • Las medidas de los cajones permiten adaptar dos clasificadores tipo ORSY100 por cajón.
  • MALETA CUERO ROJO ELECTRICISTA

    MALETA CUERO ROJO ELECTRICISTA

    Referencia: 071593 34
    • Maleta con ángulos reforzados de aluminio.
    • Parte delantera abatible.
    • Separación central extraíble con bolsillos porta-herramientas.
    • Asa reforzada y cerrojos de seguridad con llave.
    • Lazos ajustables para las herramientas en pared frontal y posterior.
    • Material de cuero vacuno.
    • Fijaciones laterales para bandolera, incluída.
    • Se sirve vacía
  • BAUL DE ALUMINIO

    BAUL DE ALUMINIO

    Referencia: 0962320134
    • Realizado en aluminio.
    • Grosor del material 1,0 mm.
    • Aristas reforzadas.
    • Gran estabilidad.
    • Muy ligero.
    • Ahorro de espacio, gracias a sus esquinas apilables.
    • Goma interior que permite su perfecto sellado.
    • Asas de seguridad, recubiertas de plástico y auto plegables.
    • Muy resistente a la corrosión.
    Compatible con nuestra gama de candados Würth de medida 40 mm o inferior.
  • BAUL ORSYBULL

    BAUL ORSYBULL

    Referencia: 0962330001-1
    -
  • BAUL ORSYBULL TAPA SUPERIOR 28L

    BAUL ORSYBULL TAPA SUPERIOR 28L

    Referencia: 0962330001
    • Tapa superior para sistema modular ORSY BULL
  • BAUL ORSYBULL TAPA SUPERIOR 39L

    BAUL ORSYBULL TAPA SUPERIOR 39L

    Referencia: 0962330003
    • Tapa superior para sistema modular ORSY BULL
  • BAUL ORSYBULL TAPA SUPERIOR 67L

    BAUL ORSYBULL TAPA SUPERIOR 67L

    Referencia: 0962330002
    • Tapa superior para sistema modular ORSY BULL
  • BAUL ORSYBULL TAPA SUPERIOR 93L

    BAUL ORSYBULL TAPA SUPERIOR 93L

    Referencia: 0962330004
    • Tapa superior para sistema modular ORSY BULL
  • BAUL ORSYBULL  TAPA FRONTAL 67L

    BAUL ORSYBULL TAPA FRONTAL 67L

    Referencia: 0962330022
    • Tapa frontal para sistema modular ORSY BULL
  • BAUL ORSYBULL TAPA FRONTAL 93L

    BAUL ORSYBULL TAPA FRONTAL 93L

    Referencia: 0962330024
    • Tapa frontal para sistema modular ORSY BULL
  • BAUL ORSYBULL  CON CAJONES

    BAUL ORSYBULL CON CAJONES

    Referencia: 0962330041-1
    -
  • BANCO DE TRABAJO 1500X700MM+PIE

    BANCO DE TRABAJO 1500X700MM+PIE

    Referencia: 0962330603
    • Banco de trabajo 1500x700mm.
  • BANCO DE TRABAJO 1500X700 MM

    BANCO DE TRABAJO 1500X700 MM

    Referencia: 0962330602
    • Banco de trabajo.
  • BANCO TRABAJO  600X400 MM

    BANCO TRABAJO 600X400 MM

    Referencia: 0962330601
    • Banco de trabajo 600x400mm.

51 artículo(s)

Página:
  1. 1
  2. 2
Establecer dirección descendente
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]