902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Candados

Candados

5 artículo(s)

Establecer dirección descendente
  • CANDADO

    CANDADO

    Referencia: 068890030-1
    • Candados de latón macizo.
    • Arco de acero templado y cromado.
    • Arco de cierre con doble enganche cilíndrico
    y alta precisión para un bloqueo mas seguro
    y eficaz.
    • Muelles de acero inoxidable.
    • El candado se suministra con dos llaves.
    • Candados de llaves idénticas ó diferentes.

    APLICACIONES:
    • Cajones o carros de herramientas.
    • Carros de taller.
    • Armarios.
    • Acoplable a lugares de difícil acceso, como puertas, almacenes, obras, verjas, casas, cabinas, cerraduras, etc..
    • Maletas de viaje.
    • Maletines de máquinas.
  • CANDADO LUZ 15,5MM

    CANDADO LUZ 15,5MM

    Referencia: 068890030
    • Candados de latón macizo.
    • Arco de acero templado y cromado.
    • Arco de cierre con doble enganche cilíndrico de precisión para un bloqueo mas seguro.
    • Muelles de acero inoxidable.
    • El candado se suministra con dos llaves.

  • CANDADO LUZ 22MM

    CANDADO LUZ 22MM

    Referencia: 068890040
    • Candados de latón macizo.
    • Arco de acero templado y cromado.
    • Arco de cierre con doble enganche cilíndrico de precisión para un bloqueo mas seguro.
    • Muelles de acero inoxidable.
    • El candado se suministra con dos llaves.

  • CANDADO LLAVE UNICA

    CANDADO LLAVE UNICA

    Referencia: 068890125-1
    -
  • CONDENACIÓN NYLON 6 CANDADOS

    CONDENACIÓN NYLON 6 CANDADOS

    Referencia: 09789336
    Condenación múltiple 6 candados
    Características
    • Cuerpo de nylon.
    • Para mantenimiento y reparación de equipos eléctricos para cuando se
    trabaja en equipo.
    • Capacidad de consignación en intervenciones de varias personas de forma simultanea.
    Ventajas
    • Capacidad hasta 6 interventores en una misma línea.
    • El cerrojo no se puede abrir antes que todos los candados se eliminan.
    Beneficios
    • Evita graves accidentes e incluso el riesgo de perder la vida.

5 artículo(s)

Establecer dirección descendente
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]