902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Bancos, Mesas y Caballetes

Bancos, Mesas y Caballetes

24 artículo(s)

Establecer dirección descendente
  • SOPORTE FIJACION BANCO DE TRABAJO

    SOPORTE FIJACION BANCO DE TRABAJO

    Referencia: 071503087
    • Soporte para fijación del banco de trabajo
  • TORNILLO DE BANCO WURTH L:140MM

    TORNILLO DE BANCO WURTH L:140MM

    Referencia: 071467102
    • Acero forjado.
    • Bocas templadas por inducción.
    • La placa yunque garantiza una larga duración.
  • TORNILLO DE BANCO WURTH L:120MM

    TORNILLO DE BANCO WURTH L:120MM

    Referencia: 071467101
    • Acero forjado.
    • Bocas templadas por inducción.
    • La placa yunque garantiza una larga duración.
  • TORNILLO DE BANCO WURTH

    TORNILLO DE BANCO WURTH

    Referencia: 071467101-1
    - Acero forjado.
    - Bocas templadas por inducción.
    - La placa yunque garantiza una larga duración.
  • PIEZA ANTIDESLIZANTE PARA CABALLETE

    PIEZA ANTIDESLIZANTE PARA CABALLETE

    Referencia: 1695024
    • Soporte antideslizante para el reposo de piezas sin necesidad de movimiento continuo.
    • Con sujeción al eje mediante dos pomos de resina fenólica.
    • Lámina adhesiva de caucho en la parte superior antideslizante.
  • ELEVADOR DE PLACAS CARTON-YESO

    ELEVADOR DE PLACAS CARTON-YESO

    Referencia: 0962500080
    • Equipado de 4 ruedas Ø 125 mm. 2 de ellas equipadas con freno.
    • Base de 0,95 x 0,95 m para garantizar una gran estabilidad de la placa de
    cartón-yeso.
    • Patas plegables para un mejor transporte.
    • Pasador de seguridad para las patas.
    • 2 plataformas de madera (0,90 x 0,27m) como ayuda en la colocación de la
    placa. Obteniendo una altura de trabajo extra de 0,52 m.
  • CABALLETE DE MESA FIJO

    CABALLETE DE MESA FIJO

    Referencia: 0961001
    • Robusta y estable construcción en metal, uniones soldadas, etc.
    • Pies giratorios con gran base de apoyo.
    • Plegable para poder ser facilmente transportado.
    • Alta capacidad de peso.
    • Brazos salientes de gran estabilidad.
    • Acabado: rojo lacado al horno
    • Peso: 8,5 Kg.
    • Medidas 700 mm x 725 mm x 40 mm
  • BANCO DE TRABAJO TH150 METALICO

    BANCO DE TRABAJO TH150 METALICO

    Referencia: 071593 095
    • Su diseño permite la adaptación de uno o dos cajones. Art. Nº 715 93 096. Si sólo quiere acoplar un cajón, tiene la posibilidad de poder colocarlo en varias posiciones.
    • La encimera viene preparada para poder acoplar encima de ella uno de los paneles Art. Nº 715 030 90 ó 0715 030 92, acoplando sus correspondientes escuadras de sujeción.
    Art. Nº 715 030 87 ó 715 030 93.
    • Sus patas se pueden acoplar en dos posiciones. Atención: Si se quiere acoplar más de un cajón las patas sólo se pueden acoplar en sus alojamientos más próximo a sus extremos.
    • La bandeja se puede colocar en dos posiciones.
  • PANEL DE HERRAMIENTAS TH-150

    PANEL DE HERRAMIENTAS TH-150

    Referencia: 071503092
    • Incorpora juego de accesorios de soportes para herramientas con sus correspondientes tornillos de sujeción.
    • Gracias a su panel perforado obtenemos una mayor estabilidad en los soportes para herramientas y permite colocar los soportes a gusto del consumidor.
    • Su diseño permite colgarlo en la pared, mediante unos tacos y alcayatas ( no incluidos) o mediante el Art. Nº 715 030 93 colocarlo sujeto al banco Art. Nº 715 93 095.
  • PANEL DE HERRAMIENTA TH-150 CON PERSIANA

    PANEL DE HERRAMIENTA TH-150 CON PERSIANA

    Referencia: 071503090
    • Incorpora juego de accesorios de soportes para herramientas con sus correspondientes tornillos de sujeción.
    • Gracias a su panel perforado obtenemos una mayor estabilidad en los soportes para herramientas y permite colocar
    los soportes a gusto del consumidor.
    • Su persiana transversal, mejora su deslizamiento y su colocación. Y permite cerrar bajo llave las herramientas.
    • La persiana esta formada por tiras, las cuales en caso de rotura
    de alguna de ellas, solo hay que sacarla y unir las otras dos partes.
    • Su diseño permite colgarlo en la pared, mediante unos tacos y
    alcayatas ( no incluidos) o mediante el Art. Nº 715 030 87
    colocarlo sujeto al banco Art. Nº 715 93 095.
  • ADAPTADOR 556 X 70 X 380 PARA BANCO DE TRABAJO EXTRAÍBLE 1112 X 70 X 380

    ADAPTADOR 556 X 70 X 380 PARA BANCO DE TRABAJO EXTRAÍBLE 1112 X 70 X 380

    Referencia: 0963549380
    • Para trabajar en el exterior del vehículo.
    • Profundidades 380 y 450mm.
    • Extraíble o abatible.
    • Tablero macizo de madera contracha pada.
  • ADAPTADOR 278 X 70 X 380 PARA BANCO DE TRABAJO EXTRAÍBLE 1112 X 70 X 380

    ADAPTADOR 278 X 70 X 380 PARA BANCO DE TRABAJO EXTRAÍBLE 1112 X 70 X 380

    Referencia: 0963549381
    • Para trabajar en el exterior del vehículo.
    • Profundidades 380 y 450mm.
    • Extraíble o abatible.
    • Tablero macizo de madera contracha pada.
  • ADAPTADOR PARA BANCO DE TRABAJO EXTRAÍBLE 834 X 70 X 330

    ADAPTADOR PARA BANCO DE TRABAJO EXTRAÍBLE 834 X 70 X 330

    Referencia: 0963549330
    • Para trabajar en el exterior del vehículo.
    • Profundidades 380 y 450mm.
    • Extraíble o abatible.
    • Tablero macizo de madera contracha pada.
  • BANCO DE TRABAJO EXTRAÍBLE 1112 X 70 X 380

    BANCO DE TRABAJO EXTRAÍBLE 1112 X 70 X 380

    Referencia: 0963549002
    • Para trabajar en el exterior del vehículo.
    • Profundidades 380 y 450mm.
    • Extraíble o abatible.
    • Tablero macizo de madera contracha pada.
  • ADAPTADOR 556 X 70 X 450 PARA BANCO DE TRABAJO EXTRAÍBLE 1112 X 70 X 450

    ADAPTADOR 556 X 70 X 450 PARA BANCO DE TRABAJO EXTRAÍBLE 1112 X 70 X 450

    Referencia: 0963549450
    • Para trabajar en el exterior del vehículo
    • Profundidades 380 y 450mm.
    • Extraíble o abatible.
    • Tablero macizo de madera contracha pada.
  • BANCO DE TRABAJO EXTRAÍBLE 1112 X 70 X 450

    BANCO DE TRABAJO EXTRAÍBLE 1112 X 70 X 450

    Referencia: 0963549003
    • Para trabajar en el exterior del vehículo.
    • Profundidades 380 y 450mm.
    • Extraíble o abatible.
    • Tablero macizo de madera contracha pada.
  • BANCO DE TRABAJO EXTRAÍBLE 834 X 70 X 380

    BANCO DE TRABAJO EXTRAÍBLE 834 X 70 X 380

    Referencia: 0963549001
    • Para trabajar en el exterior del vehículo.
    • Profundidades 380 y 450mm.
    • Extraíble o abatible.
    • Tablero macizo de madera contracha pada.
  • BANCO DE TRABAJO EXTRAÍBLE 834 X 70 X 330

    BANCO DE TRABAJO EXTRAÍBLE 834 X 70 X 330

    Referencia: 0963545536
    • Para trabajar en el exterior del vehículo.
    • Profundidades 380 y 450mm.
    • Extraíble o abatible.
    • Tablero macizo de madera contracha pada.
  • ACCESORIOS PANEL PORTAHERRAMIENTAS CON PERSIANA 9PZS

    ACCESORIOS PANEL PORTAHERRAMIENTAS CON PERSIANA 9PZS

    Referencia: 0960046020
    • Kit de accesorios para panel portaherramientas 071503090 (se suministra sin herramientas)
  • CERRADURA PARA PERSIANA ODU

    CERRADURA PARA PERSIANA ODU

    Referencia: 071593 097
    • Cerradura para persiana de panel portaherramientas 071503090
  • PERSIANA PARA PANEL PORTAHERRAMIENTAS ODU

    PERSIANA PARA PANEL PORTAHERRAMIENTAS ODU

    Referencia: 071503088
    • Persiana para panel portaherramientas 0715 030 90
  • CABALLETE UNIVERSAL PLEGABLE

    CABALLETE UNIVERSAL PLEGABLE

    Referencia: 071458 263
    • Para apoyar todo tipo de piezas en el sector de automóvil y la industria en general.
    • Soporta grandes cargas hasta 225 kg.
    • Peso: 7,5 kg.
  • PORTAHERRAMIENTAS ELEVADO

    PORTAHERRAMIENTAS ELEVADO

    Referencia: 0715930500
    • Dispone de tres bandejas para colocar herramientas, útiles y tornillería.
    • Las bandejas tienen movimiento rotativo sobre el eje de 360º y la inclinación de las mismas es variable.
    • Equipado con cuatro ruedas, dos de ellas disponen de freno para evitar que se mueva mientras se trabaja con él.
    • Incorpora un agujero de Ø 22 para conexión neumática mediante la conexión de un racor macho y un racor hembra.
    • Dispone de un gancho para sujetar una alargadera eléctrica.
    • Para el montaje del soporte de lámparas de trabajo es necesario sacar el eje extensible e introducir el soporte, junto con las bandejas.
    • El portaherramientas viene sin el soporte para lámparas de trabajo.
  • ADAPTADOR 278 X 70 X 450 PARA BANCO DE TRABAJO EXTRAÍBLE 1112 X 70 X 450

    ADAPTADOR 278 X 70 X 450 PARA BANCO DE TRABAJO EXTRAÍBLE 1112 X 70 X 450

    Referencia: 0963549451
    • Para trabajar en el exterior del vehículo.
    • Profundidades 380 y 450mm.
    • Extraíble o abatible.
    • Tablero macizo de madera contracha pada.

24 artículo(s)

Establecer dirección descendente
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]