902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Arrancadores

Arrancadores

11 artículo(s)

Establecer dirección descendente
  • BOLSA TRANSPORTE ARRANCADOR WAA 12V
  • ARRANCADOR DE VEHÍCULOS SHG 24-700, 24V

    ARRANCADOR DE VEHÍCULOS SHG 24-700, 24V

    Referencia: 0772970
    • Aparato para el arranque autónomo de vehículos con alimentación de 24 Voltios. Obtiene certificación DEKRA en materia de seguridad. Suministrado en caja de cartón, con cargador eléctrico y cable para recarga desde encendedor del vehículo a 24V.
    • Batería Genesis EP 16 Plomo puro.
    • Control por interruptor.
    • Compacto y resistente.
    • Uso fácil e intuitivo.
    • Alarma de inversión de polaridad.
    • Protección contra cortocircuitos.
    • Escape de gas de la batería.
    • Homologación alemana DEKRA.
    • Facilidad de asistencia en emergencias sin fuertes inversiones en caras baterías de grandes dimensiones. • • • Rápida intervención de arranque sin necesidad de trasladar el vehículo al taller.
    • Garantía 1 año de garantía contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.
    • Baterías con el mejor rendimiento en su categoría y fáciles de reponer desatornillando la carcasa trasera.
    • Se evitan accidentes imprevistos y al desconectar el voltaje en las pinzas.
    • Su carcasa soporta golpes, caídas y presiones, protegiendo a la batería y otros componentes.
    • Gran estabilidad, asa de transporte y anclajes para colocación de las pinzas.
    • Indicador de estado de la carga mediante pulsador y leds, con entradas de cargador eléctrico y toma tipo encendedor para recibir o suministrar 12 V.
    • El piloto rojo de encendido nos indica que las pinzas tienen voltaje.
    • En caso de invertir la polaridad al conectar, se percibe un pitido intermitente desde el interior del arrancador, para advertir del error al operario antes de que conecte el interruptor.
    • Si el vehículo, su batería o algún componente provocan un cortocircuito en el proceso de uso del arrancador, se fundirá un fusible que lleva en la pinza positiva, siendo sencillo de reponer por uno nuevo del mismo tipo.
    • Si la batería es sometida a un sobrecalentamiento, es posible que evacue los gases procedentes de su dilatación, y los expulse por la salida dispuesta en el frontal del aparato, eliminando cualquier riesgo de accidente.
    • DEKRA avala al arrancador Würth como un ejemplo de seguridad hacia el usuario profesional.
  • FUSIBLE PINZA POSITIVA 500 A PARA ARRANCADOR SHG 12-700

    FUSIBLE PINZA POSITIVA 500 A PARA ARRANCADOR SHG 12-700

    Referencia: 0731870001
    • Fusible para pinza positiva 500A para arrancador SGH12-700 Art. Nº: 0772870
  • ARRANCADOR DE VEHÍCULOS SHG 12-700, 12V

    ARRANCADOR DE VEHÍCULOS SHG 12-700, 12V

    Referencia: 0772870
    • Aparato para el arranque autónomo de vehículos con alimentación de 12 Voltios. Obtiene certificación DEKRA en materia de seguridad. Suministrado en caja de cartón, con cargador eléctrico y cable para recarga desde encendedor del coche.
    • Batería Genesis EP 16 Plomo puro. Ofrece el mejor rendimiento y más larga vida en su categoría. Fácil de reponer desatornillando la carcasa trasera.
    • Control por interruptor. Evita accidentes imprevistos y desconecta el voltaje en las pinzas mientras no se usa.
    Compacto y resistente. Carcasa en plástico soplado, que soporta golpes, caídas y presiones. Base con gran estabilidad, asa de transporte y anclajes para colocación de las pinzas. Reducidas dimensiones y solo 9 Kg. de peso.
    • Uso fácil e intuitivo. Incluye indicador de estado de la carga mediante pulsador y leds tipo semáforo, con entradas de cargador eléctrico y toma tipo encendedor para recibir o suministrar 12 V. El piloto rojo de encendido nos indica que las pinzas tienen voltaje.
    • Alarma de inversión de polaridad. Si se invierte la polaridad al conectar, sonará un pitido intermitente, para advertir del error antes de conectar el interruptor.
    • Protección contra cortocircuitos. Si el vehículo, su batería o algún componente provocan un cortocircuito, se fundirá un fusible que lleva en la pinza positiva, siendo sencillo de reponer. Está equipado contra picos de voltaje.
    • Escape de gas de la batería. Si la batería es sometida a un sobrecalentamiento, es posible que evacue gases y los expulse por la salida dispuesta en el frontal del aparato, eliminando cualquier riego de accidente. Cargar siempre con el cargador original evita problemas de sobrecarga del equipo.
    • Homologación alemana DEKRA. La alta exigencia de seguridad, ha permitido la obtención del certificado DEKRA, que avala al arrancador Würth como un ejemplo de seguridad hacia el usuario profesional.
    • 1 año de garantía contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.
  • CARGADOR INTELIGENTE BATERÍAS VEHÍC INDUSTRIALES ACCUPOWER 30/15A

    CARGADOR INTELIGENTE BATERÍAS VEHÍC INDUSTRIALES ACCUPOWER 30/15A

    Referencia: 077230 15
    • Cargador de baterías profesional a 12/24V para vehículo industrial
    • Selección del voltaje automática: 12V ó 24V.
    • Sensor de temperatura integrado en las pinzas para ajustar los parámetros de carga durante todo el proceso.
    • Carga de hasta 30A (12V) ó 15A (24V) que mantiene la batería totalmente cargada durante el mantenimiento y los trabajos de diagnóstico.
    • Índice de protección: IP44.
    • Recomendado para baterías de 12/24V con una capacidad de 90 a 600Ah.

    Contenido:
    • Cargador de 12/24V 30/15A.
    • Pinzas totalmente aisladas con sensor de temperatura integrado.

    Modos de carga:
    • Carga normal.
    • Carga de suministro.
    • Carga fría (para cargar baterías con temperaturas por debajo de 5ºC).
    • Carga intensiva.
  • CARGADOR INTELIGENTE DE BATERÍAS PARA TURISMOS ACCUPOWER 15A

    CARGADOR INTELIGENTE DE BATERÍAS PARA TURISMOS ACCUPOWER 15A

    Referencia: 077215
    • Cargador de baterías profesional a 12V para turismos
    • Sencillo de usar pero potente a la vez.
    • Carga de hasta 15A que mantiene la batería totalmente cargada durante el mantenimiento y los trabajos de diagnóstico.
    • Debido a su diseño compacto, también es muy adecuado para su uso en exposiciones de vehículos (usando la carga de suministro).
    • Índice de protección: IP44.
    • Recomendado para baterías de 12V con una capacidad de 40 a 300Ah.

    Contenido:
    • Cargador de 12V 15A.
    • Pinzas totalmente aisladas.
    • Cable especial para la carga de motocicletas (para dejarlo instalado).

    Modos de carga:
    • Carga normal.
    • Carga de suministro.
    • Carga fría (para cargar baterías con temperaturas por debajo de 5ºC).
    • Carga intensiva.
  • CARGADORES INTELIGENTES DE BATERÍAS DE VEHÍCULOS ACCUPOWER

    CARGADORES INTELIGENTES DE BATERÍAS DE VEHÍCULOS ACCUPOWER

    Referencia: 07724-1
    • Contamos con cargadores para motociclistas, turismos y vehículos industriales.
  • CABLE PARA MOTO - ACCESORIO DEL ACCUPOWER 15A

    CABLE PARA MOTO - ACCESORIO DEL ACCUPOWER 15A

    Referencia: 077215 002
    Cable para moto si los amperios de 40Ah a 300Ah Accupower 15A - cargador inteligente de bateriá para turismo
  • PINZAS DE CARGA PARA ACCUPOWER 15 A

    PINZAS DE CARGA PARA ACCUPOWER 15 A

    Referencia: 077215 001
    Pinzas de carga para Accupower 15 A - cargador inteligente de batería para turismos Art Nº 077215
  • CARGADOR PARA ARRANCADOR 12V

    CARGADOR PARA ARRANCADOR 12V

    Referencia: 0772012001
    • Cargador automático para arrancador de vehículos.
    • Cargador para Art. Nº: 0772870
  • ARRANCADOR AUXILIAR SOS STARTER 24V

    ARRANCADOR AUXILIAR SOS STARTER 24V

    Referencia: 07721601
    • Arrancador auxiliar para V.I. con capacidad de arranque 1.800 A
    • Fabricado en polietileno (PEHD).
    • Con testigo luminoso que advierte de su puesta en marcha y un zumbador nos avisa cuándo se han conectado la pinzas con la polaridad invertida.
    • Un relé en el circuito interior evita que los picos producidos por el arranque provoquen daños en los componentes electrónicos del vehículo.
    • Emite 680 Amperios (1800 A de pico) que son transferidos mediante cables de 50 mm2 de sección.
    • Fácil de transportar mediante su asa de sujeción y una funda para suavizar el agarre. Llega fácilmente al motor del V.I.
    gracias a que los cables de arranque son de 170 cm.
    • La entrada para cargar el arrancador está protegida contra polvo y agentes externos.
    • Usar sólo su cargador, para asegurarnos una recarga adecuada y fiable (a 5.5 Ah), evitando daños en la batería. NO USAR CARGADORES CON MAYOR RECARGA.
    • 1 año de garantía, contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.

11 artículo(s)

Establecer dirección descendente
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]