902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Accesorios New Orsy

50 artículo(s)

Página:
  1. 1
  2. 2
Establecer dirección descendente
  • CLASIFICADOR DE ESPUMA SIN PRECORTAR 8.4.2

    CLASIFICADOR DE ESPUMA SIN PRECORTAR 8.4.2

    Referencia: 5581004803
    • Clasificador de espuma sin precortarpara una adaptación a medida.
    • El clasificador se puede moldear libremente mediante el fresado de los contornos de los artículos a alojar en el maletín.
    • Anchura x Profundidad x Altura (medidas exteriores): 462,5 x 335 x 108mm.
  • ASA PARA MALETÍN

    ASA PARA MALETÍN

    Referencia: 5581001001
    • Excelente confort de uso.
    • Asa extra ancha, con esquinas redondeadas y componentes blandos.
  • ELEMENTO DE ACOPLAMIENTO PARA MALETÍN

    ELEMENTO DE ACOPLAMIENTO PARA MALETÍN

    Referencia: 5581001002
    • Bloqueo del maletín de sistema cuando está acoplado.
  • CIERRE PARA MALETÍN

    CIERRE PARA MALETÍN

    Referencia: 5581001000
    • Con empuñaduras incorporadas para facilitar la apertura y el cierre.
  • CLASIFICADOR DE PLÁSTICO 4.4.2 CON 8 COMPARTIMENTOS

    CLASIFICADOR DE PLÁSTICO 4.4.2 CON 8 COMPARTIMENTOS

    Referencia: 5581003101
    • Para almacenar y mantener ordenado el pequeño material.
  • CLASIFICADOR DE PLÁSTICO 4.4.2 CON 4 COMPARTIMENTOS

    CLASIFICADOR DE PLÁSTICO 4.4.2 CON 4 COMPARTIMENTOS

    Referencia: 5581003100
    • Para almacenar y mantener ordenado el pequeño material.
  • SEPARADOR BANDEJA 4.4.1 CON 5 COMPARTIMENTOS

    SEPARADOR BANDEJA 4.4.1 CON 5 COMPARTIMENTOS

    Referencia: 5581003015
    • Para el almacenamiento y disposición ordenados de diferentes piezas pequeñas.
    • También en combinación con otros materiales de división.
  • SEPARADOR BANDEJA 4.4.1  CON 3 COMPARTIMENTOS

    SEPARADOR BANDEJA 4.4.1 CON 3 COMPARTIMENTOS

    Referencia: 5581003014
    • Para el almacenamiento y disposición ordenados de diferentes piezas pequeñas.
    • También en combinación con otros materiales de división.
  • BANDEJA 4.4.1 CON 20 COMPARTIMENTOS

    BANDEJA 4.4.1 CON 20 COMPARTIMENTOS

    Referencia: 5581003021
    • Para el almacenamiento y disposición ordenados de diferentes piezas pequeñas.
    • También en combinación con otros materiales de división.
  • BANDEJA 4.4.1 CON 16 COMPARTIMENTOS

    BANDEJA 4.4.1 CON 16 COMPARTIMENTOS

    Referencia: 5581003002
    • Para el almacenamiento y disposición ordenados de diferentes piezas pequeñas.
    • También en combinación con otros materiales de división.
  • BANDEJA 4.4.1 CON 12 COMPARTIMENTOS

    BANDEJA 4.4.1 CON 12 COMPARTIMENTOS

    Referencia: 5581003003
    • Para el almacenamiento y disposición ordenados de diferentes piezas pequeñas.
    • También en combinación con otros materiales de división.
  • BANDEJA 4.4.1 CON 8 COMPARTIMENTOS

    BANDEJA 4.4.1 CON 8 COMPARTIMENTOS

    Referencia: 5581003001
    • Para el almacenamiento y disposición ordenados de diferentes piezas pequeñas.
    • También en combinación con otros materiales de división.
  • TAPA TRANSPARENTE PARA MALETÍN 4.4.1 Y 4.4.2

    TAPA TRANSPARENTE PARA MALETÍN 4.4.1 Y 4.4.2

    Referencia: 5581001011
    • Vista y almacenamiento óptimos.
    • Almacenamiento seguro de piezas pequeñas
    • La estructura de la tapa evita que las piezas pequeñas se desordenen en las cajas.
  • TAPA TRANSPARENTE PARA MALETÍN 8.4.1 Y 8.4.2

    TAPA TRANSPARENTE PARA MALETÍN 8.4.1 Y 8.4.2

    Referencia: 5581001021
    • Vista y almacenamiento óptimos.
    • Almacenamiento seguro de piezas pequeñas.
    • La estructura de la tapa evita que las piezas pequeñas se desordenen en las cajas.
  • CLASIFICADOR DE ESPUMA 4.4.1

    CLASIFICADOR DE ESPUMA 4.4.1

    Referencia: 5581004900
    • Para el equipamiento de maletines mediante extracción de los cubos de espuma precortados.
    • Anchura x Profundidad x Altura (medidas exteriores): 231,25 x 335 x 53mm.
  • CLASIFICADOR DE ESPUMA SIN PRECORTAR 4.4.1

    CLASIFICADOR DE ESPUMA SIN PRECORTAR 4.4.1

    Referencia: 5581004800
    • Clasificador de espuma sin precortarpara una adaptación a medida.
    • El clasificador se puede moldear libremente mediante el fresado de los contornos de los artículos a alojar en el maletín.
    • Anchura x Profundidad x Altura (medidas exteriores): 335 x 231,25 x 54mm.
  • BAÚL ORSY®BULL DE CARGA FRONTAL SERIE 5 PARA MALETINES 8.4.2

    BAÚL ORSY®BULL DE CARGA FRONTAL SERIE 5 PARA MALETINES 8.4.2

    Referencia: 0962330031
    • Baúl estable para el almacenamiento de dos maletines de sistema 8.4.2 o 4.4.2
  • CAJONERA ORSY1 DE 5 MALETINES

    CAJONERA ORSY1 DE 5 MALETINES

    Referencia: 0961925003
    • Para el almacenamiento de maletines 4.4.X/ 8.4.X.
    • Diferentes versiones para diferentes dimensiones.
    • Posibilidad de bloquear con cerradura.
    • Sistema de bloqueo individual de las cajoneras extraíbles: permite abrir solamente una cajonera.
    • Guías de cajones con cojinetes de bola.
    • Módulos más profundos (470 mm).
    • Permite adaptar módulos del antiguo sistema ORSY de cajoneras y estantes.
    • Compartimentos adicionales.
    • Color Rojo (RAL 3020)
    • Material: Chapa de acero.
    • Lacada.
    • Cajonera 5 maletines 5 x 8.4.1
    • Figura 3.
  • ARMARIO APILABLE PARA MALETÍN DE SISTEMA ORSY 4.4.2

    ARMARIO APILABLE PARA MALETÍN DE SISTEMA ORSY 4.4.2

    Referencia: 5581040001
    • Para el almacenamiento de 3 maletines de sistema ORSY 4.4.2
    • Bandejas extraíbles mediante rodamiento de bolas.
    • Carga por bandeja: 20 kg.
    • Los armarios se pueden apilar y atornillar entre sí.
    • Paredes laterales y pared posterior con perforación cuadrada para accesorios del programa de placas perforadas.
    • Topas para apilar.
    • Bloqueo central con dos llaves.
    • Color: negro grafito (RAL 9011).
    • Material: Chapa de acero.
    • Lacada.
  • ARMARIO APILABLE PARA MALETÍN DE SISTEMA ORSY 8.4.2

    ARMARIO APILABLE PARA MALETÍN DE SISTEMA ORSY 8.4.2

    Referencia: 5581040003
    • Para el almacenamiento de 3 maletines de sistema ORSY 8.4.2
    • Bandejas extraíbles mediante rodamiento de bolas.
    • Carga por bandeja: 20 kg.
    • Los armarios se pueden apilar y atornillar entre sí.
    • Paredes laterales y pared posterior con perforación cuadrada para accesorios del programa de placas perforadas.
    • Topes para apilar.
    • Bloqueo central con dos llaves.
    • Color: negro grafito (RAL 9011)
    • Material: chapa de acero.
    • Lacada.
  • ARMARIO APILABLE PARA MALETÍN DE SISTEMA ORSY 8.4.1

    ARMARIO APILABLE PARA MALETÍN DE SISTEMA ORSY 8.4.1

    Referencia: 5581040002
    • Para el almacenamiento de 5 maletines de sistema ORSY 8.4.1
    • Bandejas extraíbles mediante rodamiento de bolas
    • Carga por bandeja: 20 kg
    • Los armarios se pueden apilar y atornillar entre sí
    • Paredes laterales y pared posterior con perforación cuadrada para accesorios del programa de placas perforadas
    • Topes para apilar
    • Bloqueo central con dos llaves
    • Color: negro grafito (RAL 9011)
    • Material: chapa de acero
    • Lacada.
  • ARMARIO APILABLE PARA MALETÍN DE SISTEMA ORSY 4.4.1

    ARMARIO APILABLE PARA MALETÍN DE SISTEMA ORSY 4.4.1

    Referencia: 5581040000
    • Para el almacenamiento de 5 maletines de sistema ORSY 4.4.1
    • Bandejas extraíbles mediante rodamiento de bolas.
    • Carga por bandeja: 20 kg.
    • Los armarios se pueden apilar y atornillar entre sí.
    • Paredes laterales y pared posterior con perforación cuadrada para accesorios del programa de placas perforadas.
    • Topes para apilar.
    • Bloqueo central con dos llaves.
    • Color: negro grafito (RAL 9011)
    • Material: chapa de acero.
    • Lacada.
  • SOPORTE DE PARED DE SISTEMA 80 x 85 x 20MM

    SOPORTE DE PARED DE SISTEMA 80 x 85 x 20MM

    Referencia: 5581039000
    • Para la suspensión de maletines de sistema ORSY.
    • Cómoda fijación.
    • El soporte de pared favorece una fijación fácil y cómoda en el sistema de placas perforadas.
  • CLASIFICADOR DE ESPUMA SIN PRECORTAR 8.4.1

    CLASIFICADOR DE ESPUMA SIN PRECORTAR 8.4.1

    Referencia: 5581004802
    • Clasificador de espuma sin precortarpara una adaptación a medida.
    • El clasificador se puede moldear libremente mediante el fresado de los contornos de los artículos a alojar en el maletín.
    • Anchura x Profundidad x Altura (medidas exteriores): 462,5 x 335 x 54mm.
  • CLASIFICADOR DE ESPUMA 4.4.2

    CLASIFICADOR DE ESPUMA 4.4.2

    Referencia: 5581004901
    • Para el equipamiento de maletines mediante extracción de los cubos de espuma precortados.
    • Anchura x Profundidad x Altura (medidas exteriores): 231,25 x 335 x 106mm.
  • CLASIFICADOR DE ESPUMA SIN PRECORTAR 4.4.2

    CLASIFICADOR DE ESPUMA SIN PRECORTAR 4.4.2

    Referencia: 5581004801
    • Clasificador de espuma sin precortarpara una adaptación a medida.
    • El clasificador se puede moldear libremente mediante el fresado de los contornos de los artículos a alojar en el maletín.
    • Anchura x Profundidad x Altura (medidas exteriores): 335 x 231,25 x 108mm.
  • BANDEJA 4.4.1 CON 5 COMPARTIMENTOS

    BANDEJA 4.4.1 CON 5 COMPARTIMENTOS

    Referencia: 5581003011
    • Para el almacenamiento y disposición ordenados de diferentes piezas pequeñas.
    • También en combinación con otros materiales de división.
  • BANDEJA 4.4.1 CON 4 COMPARTIMENTOS

    BANDEJA 4.4.1 CON 4 COMPARTIMENTOS

    Referencia: 5581003000
    • Para el almacenamiento y disposición ordenados de diferentes piezas pequeñas.
    • También en combinación con otros materiales de división.
  • BANDEJA 4.4.1 CON 3 COMPARTIMENTOS

    BANDEJA 4.4.1 CON 3 COMPARTIMENTOS

    Referencia: 5581003010
    • Para el almacenamiento y disposición ordenados de diferentes piezas pequeñas.
    • También en combinación con otros materiales de división.
  • DDU TOR-ALADO-SM7380-10.9-K)-M6X12

    DDU TOR-ALADO-SM7380-10.9-K)-M6X12

    Referencia: 006000612
    DDU TOR-ALADO-SM7380-10.9-K)-M6X12

50 artículo(s)

Página:
  1. 1
  2. 2
Establecer dirección descendente
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]