902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Baúles ORSYBULL

4 artículo(s)

Establecer dirección descendente
  • BAÚL ORSY®BULL DE CARGA FRONTAL SERIE 5 PARA MALETINES CON TAPA 8.4.1

    BAÚL ORSY®BULL DE CARGA FRONTAL SERIE 5 PARA MALETINES CON TAPA 8.4.1

    Referencia: 0962330034
    • Baúl con tapa para el almacenamiento seguro de tres maletines de sistema 8.4.1 o 4.4.1
    • Inteligencia.
    • Apilamiento sin problemas y unión de las cajas mediante un mecanismo especial de sujeción.
    • Solidez.
    • Gran estabilidad gracias a las piezas laterales de plástico de alta calidad resistentes al impacto, deformación y corrosión.
    • Capacidad de carga de hasta 100 kg.
    • Practicidad.
    • Asas grandes ergonómicas que favorecen un excelente confort de uso y no producen cortes en las manos.
    • Utilidad.
    • Fácil bloqueo y desbloqueo a través de un mecanismo deslizante especial.
    • Seguridad.
    • Cada baúl puede equiparse con una cerradura.
  • BAÚL ORSY®BULL DE CARGA FRONTAL SERIE 5 PARA MALETINES 8.4.1

    BAÚL ORSY®BULL DE CARGA FRONTAL SERIE 5 PARA MALETINES 8.4.1

    Referencia: 0962330030
    • Baúl para el almacenamiento de tres maletines de sistema 8.4.1 o 4.4.1
  • BAÚL ORSY®BULL DE CARGA FRONTAL SERIE 5 PARA MALETINES CON TAPA ALUMINIO 8.4.2

    BAÚL ORSY®BULL DE CARGA FRONTAL SERIE 5 PARA MALETINES CON TAPA ALUMINIO 8.4.2

    Referencia: 0962330035
    • Baúl con tapa para el almacenamiento seguro de dos maletines de sistema 8.4.2 o 4.4.2
    • Inteligencia.
    • Apilamiento sin problemas y unión de las cajas mediante un mecanismo especial de sujeción.
    • Solidez.
    • Gran estabilidad gracias a las piezas laterales de plástico de alta calidad resistentes al impacto, deformación y corrosión.
    • Capacidad de carga de hasta 100 kg.
    • Practicidad.
    • Asas grandes ergonómicas que favorecen un excelente confort de uso y no producen cortes en las manos.
    • Utilidad.
    • Fácil bloqueo y desbloqueo a través de un mecanismo deslizante especial.
    • Seguridad.
    • Cada baúl puede equiparse con una cerradura.
  • BAÚL ORSY®BULL DE CARGA FRONTAL SERIE 5 PARA MALETINES 8.4.2

    BAÚL ORSY®BULL DE CARGA FRONTAL SERIE 5 PARA MALETINES 8.4.2

    Referencia: 0962330031
    • Baúl estable para el almacenamiento de dos maletines de sistema 8.4.2 o 4.4.2

4 artículo(s)

Establecer dirección descendente
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]