902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Armarios para maletines

Armarios para maletines

9 artículo(s)

Establecer dirección descendente
  • ARMARIO A ORSY 100

    ARMARIO A ORSY 100

    Referencia: 0955100
    • Para 4 maletines ORSY 100.
    • Cierre central por medio de 2 llaves.
    • Guías telescópicas con rodamientos de bola.
    • Apilable.
    • Dimensiones: 410 x 315 x 260 mm. (ancho x alto x profundidad).
    • Maletines no incluídos.
  • ARMARIO C ORSY 100

    ARMARIO C ORSY 100

    Referencia: 0955102
    • Para 3 maletines ORSY 100.
    • Cierre central por medio de 2 llaves.
    • Guías telescópicas con rodamientos de bola.
    • Dimensiones: 410 x 240 x 260 mm. (ancho x alto x profundidad).
    • Maletines no incluídos
  • ARMARIO APILABLE PARA ORSY 200

    ARMARIO APILABLE PARA ORSY 200

    Referencia: 09552551
    • Para maletín ORSY 200 4 x Art.Nº 955 250 1
  • CAJONERAS CON COMPARTIMENTOS ORSY 1  PARA MALETINES

    CAJONERAS CON COMPARTIMENTOS ORSY 1 PARA MALETINES

    Referencia: 0961925001-1
    • Para el almacenamiento de maletines 4.4.X/ 8.4.X.
    • Diferentes versiones para diferentes dimensiones.
    • Posibilidad de bloquear con cerradura.
    • Sistema de bloqueo individual de las cajoneras extraíbles: permite abrir solamente una cajonera.
    • Guías de cajones con cojinetes de bola.
    • Módulos más profundos (470 mm).
    • Permite adaptar módulos del antiguo sistema ORSY de cajoneras y estantes.
    • Compartimentos adicionales.
    • Color Rojo (RAL 3020)
    • Material: Chapa de acero.
    • Lacada.
  • ARMARIO APILABLE PARA MALETÍN DE SISTEMA ORSY 4.4.1

    ARMARIO APILABLE PARA MALETÍN DE SISTEMA ORSY 4.4.1

    Referencia: 5581040000
    • Para el almacenamiento de 5 maletines de sistema ORSY 4.4.1
    • Bandejas extraíbles mediante rodamiento de bolas.
    • Carga por bandeja: 20 kg.
    • Los armarios se pueden apilar y atornillar entre sí.
    • Paredes laterales y pared posterior con perforación cuadrada para accesorios del programa de placas perforadas.
    • Topes para apilar.
    • Bloqueo central con dos llaves.
    • Color: negro grafito (RAL 9011)
    • Material: chapa de acero.
    • Lacada.
  • ARMARIO APILABLE PARA MALETÍN DE SISTEMA ORSY 8.4.1

    ARMARIO APILABLE PARA MALETÍN DE SISTEMA ORSY 8.4.1

    Referencia: 5581040002
    • Para el almacenamiento de 5 maletines de sistema ORSY 8.4.1
    • Bandejas extraíbles mediante rodamiento de bolas
    • Carga por bandeja: 20 kg
    • Los armarios se pueden apilar y atornillar entre sí
    • Paredes laterales y pared posterior con perforación cuadrada para accesorios del programa de placas perforadas
    • Topes para apilar
    • Bloqueo central con dos llaves
    • Color: negro grafito (RAL 9011)
    • Material: chapa de acero
    • Lacada.
  • ARMARIO APILABLE PARA MALETÍN DE SISTEMA ORSY 8.4.2

    ARMARIO APILABLE PARA MALETÍN DE SISTEMA ORSY 8.4.2

    Referencia: 5581040003
    • Para el almacenamiento de 3 maletines de sistema ORSY 8.4.2
    • Bandejas extraíbles mediante rodamiento de bolas.
    • Carga por bandeja: 20 kg.
    • Los armarios se pueden apilar y atornillar entre sí.
    • Paredes laterales y pared posterior con perforación cuadrada para accesorios del programa de placas perforadas.
    • Topes para apilar.
    • Bloqueo central con dos llaves.
    • Color: negro grafito (RAL 9011)
    • Material: chapa de acero.
    • Lacada.
  • ARMARIO APILABLE PARA MALETÍN DE SISTEMA ORSY 4.4.2

    ARMARIO APILABLE PARA MALETÍN DE SISTEMA ORSY 4.4.2

    Referencia: 5581040001
    • Para el almacenamiento de 3 maletines de sistema ORSY 4.4.2
    • Bandejas extraíbles mediante rodamiento de bolas.
    • Carga por bandeja: 20 kg.
    • Los armarios se pueden apilar y atornillar entre sí.
    • Paredes laterales y pared posterior con perforación cuadrada para accesorios del programa de placas perforadas.
    • Topas para apilar.
    • Bloqueo central con dos llaves.
    • Color: negro grafito (RAL 9011).
    • Material: Chapa de acero.
    • Lacada.
  • CAJONERA ORSY1 DE 5 MALETINES

    CAJONERA ORSY1 DE 5 MALETINES

    Referencia: 0961925003
    • Para el almacenamiento de maletines 4.4.X/ 8.4.X.
    • Diferentes versiones para diferentes dimensiones.
    • Posibilidad de bloquear con cerradura.
    • Sistema de bloqueo individual de las cajoneras extraíbles: permite abrir solamente una cajonera.
    • Guías de cajones con cojinetes de bola.
    • Módulos más profundos (470 mm).
    • Permite adaptar módulos del antiguo sistema ORSY de cajoneras y estantes.
    • Compartimentos adicionales.
    • Color Rojo (RAL 3020)
    • Material: Chapa de acero.
    • Lacada.
    • Cajonera 5 maletines 5 x 8.4.1
    • Figura 3.

9 artículo(s)

Establecer dirección descendente
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]