Material |
ST |
Superficie |
A3F |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud de rosca (rosca métrica) |
5.5 mm |
Longitud |
18.0 mm |
Formulario |
C, H3Corte cuadrado |
Diámetro nominal |
8 mm |
Tipo de rosca |
M |
Ancho de llave |
9 mm |
Paso |
1 mm |
DIN |
71412 |
Código del sistema armonizado |
84879059900 |
Peso del producto (por artículo) |
9.960 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
098661 |
Ficha Técnica |
32406610.pdf |
Modelo CAD 3D |
?catalog=wuerth&part=098661 |