Material |
ST |
Superficie |
A3F |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud de rosca (rosca métrica) |
5.5 mm |
Longitud |
15.0 mm |
Formulario |
A, H1Hexagonal |
Diámetro nominal |
6 mm |
Tipo de rosca |
M |
Ancho de llave |
7 mm |
Paso |
1 mm |
DIN |
71412 |
Código del sistema armonizado |
84879059900 |
Peso del producto (por artículo) |
2.680 g |
ODU |
0 |