Olor/fragancia |
Característica |
Viscosidad |
10000 mPas |
Condiciones de densidad |
a 20°C |
Color |
Rojo |
Peso del contenido |
40 g |
Vida útil desde la producción |
12 mes |
Condiciones de viscosidad |
a 20°C |
Densidad |
1.1 g/cm³ |
Hidrosoluble |
No |
Valor de pH |
Ligeramente ácido |
Código del sistema armonizado |
32149000000 |
Peso del producto (por artículo) |
49.000 g |
Resistencia a temperatura máxima |
80 °C |
Viscosidad/consistencia |
Pastoso |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0892600004 |
Ficha Técnica |
32405768.pdf |
Hoja de datos de seguridad |
04103336.PDF |