Olor/fragancia |
Característica |
Punto intermitente mínimo |
200 °C |
Base química |
Isocianato |
Viscosidad |
3000 mPas |
Condiciones para mantener la vida útil desde la producción |
de 15°C a 25°C |
Condiciones de densidad |
a 23°C, humedad relativa del 50% |
Color |
Transparente |
Peso del contenido |
250 g |
Vida útil desde la producción |
8 mes |
Condiciones de viscosidad |
a 23°C |
Densidad |
1.16 g/cm³ |
Peso del producto (por artículo) |
1.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0892100079 |
Ficha Técnica |
32405782.pdf |
Hoja de datos de seguridad |
03958846.PDF |