Toma de enchufe para conexión de 12 V

Ref.: 096380 916
Ver todas las versiones

STD1 ENCHUFE CORRIENTE 12V EMPOTRADO

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Diámetro interior: 12 mm

- Peso: 0,01 kg

Material

PLA/MET
Más Información

Longitud

43 mm
Más Información

Anchura

34 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Descripción de tipo

STD1
Más Información

Tensión nominal

12 V/CC
Más Información

Código del sistema armonizado

85366990990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.035 kg
Más Información

Diámetro interno

12 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

096380 916

Ficha Técnica

32411626.pdf