Diseño |
Tapón laminar |
Se puede utilizar para el diámetro del cable |
18 mm |
Diseño del contacto |
Contacto de tornillo |
Material de los contactos |
Aleación de cobre |
Código del sistema armonizado |
85366990990 |
Peso del producto (por artículo) |
322.600 g |
ISO |
12098 |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0510950269 |
Ficha Técnica |
32408093.pdf |