Sección transversal mínima del alambre |
1.5 mm² |
Material |
Poliolefina |
Compatible con RoHS |
Sí |
Temperatura de contracción mínima |
500 °C |
Clase de protección IP |
IP 67 |
Condiciones de temperatura máxima |
110 °C |
Longitud |
40.8 mm |
Color |
Azul |
Condiciones de temperatura mínima |
-55 °C |
Material aislante |
Poliolefina |
Resistencia dieléctrica |
36 kV/mm |
Calibre de alambre estadounidense (AWG) |
14-16 |
Sección transversal máxima del alambre |
2.5 mm² |
Código del sistema armonizado |
85369010000 |
Peso del producto (por artículo) |
0.780 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
05558102 |
Ficha Técnica |
32408118.pdf |