Compatible con RoHS |
Sí |
Temperatura de contracción mínima |
500 °C |
Clase de protección IP |
IP 67 |
Condiciones de temperatura máxima |
125 °C |
Diámetro máximo del lote |
9.0 mm |
Color |
Amarillo |
Condiciones de temperatura mínima |
-40 °C |
Resistencia dieléctrica |
2 kV/mm |
Código del sistema armonizado |
85369010000 |
Peso del producto (por artículo) |
3.360 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
055592440 |
Ficha Técnica |
32408119.pdf |