Boquilla doble para aire comprimido con forma cónica

Ref.: 069961414
Ver todas las versiones

EMPALME ROSCADO R.EXT. 1/4"-1/4"

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Conexión roscada Machón

Material

BRS
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Longitud

23 mm
Más Información

Presión máxima

35 bar
Más Información

Ancho de llave

17 mm
Más Información

Conexión de aire comprimido

G 1/4 pulgadas ET
Más Información

Código del sistema armonizado

74122000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

19.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

069961414

Ficha Técnica

32410899.pdf

Ficha Técnica

59955711.pdf