Material |
POM |
Diámetro de la conexión de manguera |
5.0 mm |
Longitud |
43.0 mm |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Peso del producto (por artículo) |
1.700 g |
Diámetro interno |
3.0 mm |
Resistencia contra |
Aceite;Agua de lavado;Diésel;Gasolina;Glysantin;Líquido de frenos |
ODU |
0 |
Catálogo General |
050025049 |
Ficha Técnica |
32406872.pdf |
Ficha Técnica |
32406873.pdf |