Embudo de plástico

Ref.: 08914104
Ver todas las versiones

EMBUDO-CON-TUBO-FLEXIBLE-D160MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Para el relleno de líquidos sin
derramar
• Resistente a combustibles y aceites.
• El embudo dispone de filtro tamiz
para evitar que se cuelen impurezas.
• Incorpora el Art. Nº 0891 410 40,
tubo flexible, para poder hacer los
rellenos en lugares de difícil acceso.
Se puede desmontar si no fuera
necesario trabajar con él.
• Con asa para facilitar el trabajo.

Diámetro del tubo de salida

19 mm
Más Información

Material

PLA
Más Información

Volumen líquido

1200 ml
Más Información

Diseño

Con desagüe flexible
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Diámetro

160 mm
Más Información

Diámetro exterior

160 mm
Más Información

Longitud del tubo de salida

70 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

118.000 g
Más Información

Altura

430 mm
Más Información

Resistencia contra

Aceite;Combustible
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

08914104

Ficha Técnica

32411288.pdf