Número de comparación |
Wabco 952 200 221 0 |
Color |
Rojo |
Diámetro nominal |
16 mm |
Tipo de rosca |
M |
Paso |
1.5 mm |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Peso del producto (por artículo) |
215.950 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
08853206 |
Ficha Técnica |
32406703.pdf |