Eliminador de adhesivos

Ref.: 089010063
Ver todas las versiones

ELIMINADOR-KD-400ML

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Para eliminar manchas o restos no endurecidos de selladores en herramientas y superficies no porosas

Olor/fragancia

Tipo disolvente
Más Información

Punto intermitente mínimo

25 °C
Más Información

Base química

Aceite mineral
Más Información

Contenido

400 ml
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

a 20°C
Más Información

Condiciones de densidad

Sustancia activa, 20 °C
Más Información

Color

Transparente
Más Información

Peso del contenido

460 g
Más Información

Sin AOX

Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Sin silicona

Más Información

Densidad

0.75 g/cm³
Más Información

Código del sistema armonizado

27101221000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

405.000 g
Más Información

Tiempo de evaporación mínimo

0.01 s
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

089010063

Ficha Técnica

32405705.pdf

Hoja de datos de seguridad

04255950.PDF

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!