- La línea del electrodo de Cerio, por su comportamiento no radioactivo es el elegido por los técnicos de seguridad y muchos soldadores por su seguridad durante la aplicación
- Electrodos de tungsteno de alto rendimiento
- Para soldadura TIG por contacto o por arco pulsado
- El punto de fusión de esta aleación es de aproximadamente 4000 °C
- Es necesario que el extremo del electrodo sea afilado
- Se utiliza en el soldeo con corriente continua (CC) de aceros al carbono, baja aleación, inoxidables, cobre, titanio, etc no se suelen utilizar en corriente alterna (CA) porque es difícil mantener la punta del electrodo en la forma adecuada para este tipo de corriente
- Tiene excelentes propiedades de encendido del arco a baja intensidad Por esta razón es también muy utilizado en el soldeo de chapas finas, orbital de tuberías, o piezas pequeñas y/o delicadas en las que no podemos utilizar corrientes elevadas
- El que no se pueda utilizar en mayores amperajes (+ 200 Amp), es porque los óxidos migran con gran velocidad con el calor a la punta perdiéndose así su efecto beneficioso
https://www.wurth.es/electrodos-tungsteno-2x100-cerio-1-6x150mm-gris477803ELECTRODO-TUNGS-2X100-CERIO-GRIS-1,6X150- La línea del electrodo de Cerio, por su comportamiento no radioactivo es el elegido por los técnicos de seguridad y muchos soldadores por su seguridad durante la aplicación<br><br>- Electrodos de tungsteno de alto rendimiento<br><br>- Para soldadura TIG por contacto o por arco pulsado<br><br>- El punto de fusión de esta aleación es de aproximadamente 4000 °C<br><br>- Es necesario que el extremo del electrodo sea afilado <br><br>- Se utiliza en el soldeo con corriente continua (CC) de aceros al carbono, baja aleación, inoxidables, cobre, titanio, etc no se suelen utilizar en corriente alterna (CA) porque es difícil mantener la punta del electrodo en la forma adecuada para este tipo de corriente<br><br>- Tiene excelentes propiedades de encendido del arco a baja intensidad Por esta razón es también muy utilizado en el soldeo de chapas finas, orbital de tuberías, o piezas pequeñas y/o delicadas en las que no podemos utilizar corrientes elevadas<br><br>- El que no se pueda utilizar en mayores amperajes (+ 200 Amp), es porque los óxidos migran con gran velocidad con el calor a la punta perdiéndose así su efecto beneficiosohttps://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/123371523.jpg0outofstock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/123371523.jpg2024-02-16T19:51:14+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!