902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Tubos aislantes

Tubos aislantes

214 artículo(s)

Página:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
Establecer dirección descendente
  • FUNDAS TERMORRETRÁCTIL EN BOBINAS

    FUNDAS TERMORRETRÁCTIL EN BOBINAS

    Referencia: 07718024-1
    • En bobinas de 5 y 10 metros y en diferentes colores.
    • Funda termoretráctil de diferentes colores para una rápida localización y diferenciación de las instalaciones.
    • Material: Polyolefina, reticulada por radiación.
    • Autoextinguible y resistente a los rayos UV.
    • Resistente a disolventes y productos químicos.
    • Relación de contracción 2:1.
    • Temperatura de utilización: -55ºC a 125ºC.
    • Temperatura de contracción: 115ºC.
    • Cumple con las norma UL 224 / VG 95343 T 5 / IEC 811-1-1/2, también con la directiva 73/23/EWG.
    • No aplicable en empalmes subterráneos, ni en contacto directo con agua.

    APLICACIONES:
    • Para aislamiento eléctrico.
  • TUBOS ONDULADOS  DE AISLAMIENTO

    TUBOS ONDULADOS DE AISLAMIENTO

    Referencia: 077199010-1
    • Material: Poliamida 6 (PA 6), negro
    • Resistente contra carburantes, aceites minerales, grasas, alcalinos así como los disolventes más usuales.
    • NO resistente a ácidos, halógenos y conexiones óxidantes.
    • El tubo de poliamida 6 debido a su estructura química es flamo-retardante, auto-extinguible, libre de halógenos y libre de cadmio, por lo que es no tóxica y en su combustión no se deprende ningún gas y ácido. Los ensayos de resistencia a la llama se han realizado según la norma U.L-94 HB; FMVSS 302.
  • TUBO RÍGIDO PVC 4321

    TUBO RÍGIDO PVC 4321

    Referencia: 0975261016-1
    • Tubo rígido para instalaciones eléctricas en superficie.
    • Material: PVC.
    • Color: Gris RAL 7035.
    • No propagador de la llama.
    • Rigidez dieléctrica: > 2Kv (a 50 Hz).
    • Resistencia del aislamiento: >100 MΩ (a 500 V).
    • Grado de protección contra daños mecánicos: grado 7 (resistencia al impacto > 6 Julios).
  • FUNDAS TERMORRETRÁCTILES

    FUNDAS TERMORRETRÁCTILES

    Referencia: 77100240-1
    • En tubos de 100 mm o en bobinas de 5 y 10 metros.
    • Funda termoretráctil de diferentes colores para una rápida localización y diferenciación de las instalaciones.
    • Material: Polyolefina, reticulada por radiación.
    • Autoextinguible y resistente a los rayos UV.
    • Resistente a disolventes y productos químicos.
    • Relación de contracción 2:1.
    • Temperatura de utilización: -55ºC a 125ºC.
    • Temperatura de contracción: 115ºC.
    • Cumple con las norma UL 224 / VG 95343 T 5 / IEC 811-1-1/2, también con la directiva 73/23/EWG.
    • Para aislamiento eléctrico.
    • No aplicable en empalmes subterráneos, ni en contacto directo con agua.
  • TUBOS FLEXIBLES HELICOIDALES

    TUBOS FLEXIBLES HELICOIDALES

    Referencia: 771000901-1
    • La estructura helicoidal permite efectuar derivaciones en cualquier punto.
    • Aplicaciones: formación de haces y protección de conductores, en la industria de la automoción y electricidad, así como en la instalaciones de distribución y equipos.
    • Reutilizable.

    Tubo flexible helicoidal Elmo
    • Cada rollo incluye una herramienta de instalación.

    Tubo flexible helicoidal Standard
    • No requiere herramienta.
  • TUBOS AISLANTES CORRUGADOS SIN HALOGENOS

    TUBOS AISLANTES CORRUGADOS SIN HALOGENOS

    Referencia: 0975254016-1
    • Tubo curvable de plástico lubricado internamente, con guía de acero incorporada, de color gris, resistente a altas temperaturas, resistencia a la presión media, muy flexible sin estrechamiento del diámetro.
    • Valores físicos: material: polipropileno, resistente a temperaturas entre -5ºC y +90ºC, resistencia mínima a la presión: 750N, fuerte resistencia al impacto: 2kg/300mm, no propagador de la llama, libre de halógenos,anticorrosivo.
    • La superficie interna lubricada facilita el deslizamiento de los cables, reduce la fricción, evita abrasiones, roturas y daños a los conductores eléctricos.
    • Guía de acero incorporada, que reduce los costes de instalación.

    • APLICACIONES:
    Apto para todo tipo de aplicaciones, incluso en las que los tubos están expuestos principalmente a temperaturas elevadas y a cargas mecánicas medias/altas. Aptos para todo tipo de instalaciones empotradas ordinarias según requerimientos Tabla 3 del ITC-BT-21.
  • TUBOS TERMORRETRÁCTILES

    TUBOS TERMORRETRÁCTILES

    Referencia: 975305003-1
    • Densidad media 1KV con resina interior.
    • Material: polimero reticulado de máxima calidad.
    • Muy resistente a los agentes atmosféricos, químicos, corrosión y rayos ultravioletas.
    • Excelentes características adherentes sobre plásticos y metales e inmejorables valores de estanqueidad.
    • Alto porcentaje de contracción.
    • Utilización rápida, sencilla y segura.
    • Tiempo de almacenaje ilimitado.
    • Color: negro.
    • Longitud: 1000 mm.
  • MANGUERAS AISLANTES

    MANGUERAS AISLANTES

    Referencia: 077110-1
    • De PVC, sin tejido.
    • Fabricado según la norma UNE 21-375-93.
    • Resistentes al envejecimiento.
    • Autoextinguible.
  • ABRAZADERA CIERRE ELMO GRIS D:40MM

    ABRAZADERA CIERRE ELMO GRIS D:40MM

    Referencia: 0971310040
    • Aplicable al carril Elmo Art. Nº 971 600 006/007 para instalaciones de agua, gas, electricidad, Aire Acondicionado, etc.
    • Material: Poliamida 6 (nylon).
    • Resistencia a temperaturas de -40OC a +80OC.
    • Libre de halógenos.
    • Color Gris (RAL 7035): dispone de una prerosca M6 para su sujeción con cualquier elemento roscado de M6.
    • Color Negro: con rosca de latón M6.
  • ABRAZADERA METRICA ELMO GRIS M40

    ABRAZADERA METRICA ELMO GRIS M40

    Referencia: 0971555040
    • Para tubos auxiliares de montaje con resistencia reducida a la presión, tubos aisladores protegidos de plástico con resistencia media o grande a la presión, así como tubos blindados de acero según DIN EN 50086-1.
    • Orificio oblongo para el ajuste lateral en montajes con tornillos rosca madera o tacos de golpe.
    • Todas las abrazaderas hasta M40 (incluida) se pueden poner en fila (compatible con otros modelos del mercado) y son aptas para insertarlas en carril de 11mm p.e. Elmo Art. Nº 971 600 005/006.
    • Elevada calidad y resistencia del material.
    • Resistencia a temperaturas de -40ºC a aprox. +80ºC (durante breves períodos hasta +100ºC).
    • Color: gris (similar a RAL 7035).
    • No contiene halógenos o silicona.
    • Material: M16 - M40 Polipropileno M50 - M63 Poliamida 6.6
  • ABRAZADERA METRICA ELMO GRIS M32

    ABRAZADERA METRICA ELMO GRIS M32

    Referencia: 0971555032
    • Para tubos auxiliares de montaje con resistencia reducida a la presión, tubos aisladores protegidos de plástico con resistencia media o grande a la presión, así como tubos blindados de acero según DIN EN 50086-1.
    • Orificio oblongo para el ajuste lateral en montajes con tornillos rosca madera o tacos de golpe.
    • Todas las abrazaderas hasta M40 (incluida) se pueden poner en fila (compatible con otros modelos del mercado) y son aptas para insertarlas en carril de 11mm p.e. Elmo Art. Nº 971 600 005/006.
    • Elevada calidad y resistencia del material.
    • Resistencia a temperaturas de -40ºC a aprox. +80ºC (durante breves períodos hasta +100ºC).
    • Color: gris (similar a RAL 7035).
    • No contiene halógenos o silicona.
    • Material: M16 - M40 Polipropileno M50 - M63 Poliamida 6.6
  • ABRAZADERA METRICA ELMO GRIS M25

    ABRAZADERA METRICA ELMO GRIS M25

    Referencia: 0971555025
    • Para tubos auxiliares de montaje con resistencia reducida a la presión, tubos aisladores protegidos de plástico con resistencia media o grande a la presión, así como tubos blindados de acero según DIN EN 50086-1.
    • Orificio oblongo para el ajuste lateral en montajes con tornillos rosca madera o tacos de golpe.
    • Todas las abrazaderas hasta M40 (incluida) se pueden poner en fila (compatible con otros modelos del mercado) y son aptas para insertarlas en carril de 11mm p.e. Elmo Art. Nº 971 600 005/006.
    • Elevada calidad y resistencia del material.
    • Resistencia a temperaturas de -40ºC a aprox. +80ºC (durante breves períodos hasta +100ºC).
    • Color: gris (similar a RAL 7035).
    • No contiene halógenos o silicona.
    • Material: M16 - M40 Polipropileno M50 - M63 Poliamida 6.6
  • ABRAZADERA METRICA ELMO GRIS M20

    ABRAZADERA METRICA ELMO GRIS M20

    Referencia: 0971555020
    • Para tubos auxiliares de montaje con resistencia reducida a la presión, tubos aisladores protegidos de plástico con resistencia media o grande a la presión, así como tubos blindados de acero según DIN EN 50086-1.
    • Orificio oblongo para el ajuste lateral en montajes con tornillos rosca madera o tacos de golpe.
    • Todas las abrazaderas hasta M40 (incluida) se pueden poner en fila (compatible con otros modelos del mercado) y son aptas para insertarlas en carril de 11mm p.e. Elmo Art. Nº 971 600 005/006.
    • Elevada calidad y resistencia del material.
    • Resistencia a temperaturas de -40ºC a aprox. +80ºC (durante breves períodos hasta +100ºC).
    • Color: gris (similar a RAL 7035).
    • No contiene halógenos o silicona.
    • Material: M16 - M40 Polipropileno M50 - M63 Poliamida 6.6
  • ABRAZADERA METRICA ELMO GRIS M 16

    ABRAZADERA METRICA ELMO GRIS M 16

    Referencia: 0971555016
    • Para tubos auxiliares de montaje con resistencia reducida a la presión, tubos aisladores protegidos de plástico con resistencia media o grande a la presión, así como tubos blindados de acero según DIN EN 50086-1.
    • Orificio oblongo para el ajuste lateral en montajes con tornillos rosca madera o tacos de golpe.
    • Todas las abrazaderas hasta M40 (incluida) se pueden poner en fila (compatible con otros modelos del mercado) y son aptas para insertarlas en carril de 11mm p.e. Elmo Art. Nº 971 600 005/006.
    • Elevada calidad y resistencia del material.
    • Resistencia a temperaturas de -40ºC a aprox. +80ºC (durante breves períodos hasta +100ºC).
    • Color: gris (similar a RAL 7035).
    • No contiene halógenos o silicona.
    • Material: M16 - M40 Polipropileno M50 - M63 Poliamida 6.6
  • TACO ELMO L:31MM

    TACO ELMO L:31MM

    Referencia: 0971500031
    • Adecuado para cemento, ladrillo silicocalcáreo, hormigón ligero, ladrillo recocido y piedra natural.
    • Taladrar, insertar y ¡listo!
    • Gran resistencia a la tracción (hasta 40 kg).
    • Montaje manual.
    • Gran calidad y resistencia de los materiales.
    • Resistencia a la temperatura: -20°C a +85 °C.
    • Color: gris (RAL 7035).
    • Libre de halógenos y silicona.
    • Material: polipropileno, resistente a rayos UVA.
  • ABRAZADERA ELMO LINEAS 8-28MM

    ABRAZADERA ELMO LINEAS 8-28MM

    Referencia: 0971100828
    • Adecuado para cemento, ladrillo silico-calcáreo, hormigón ligero, ladrillo recocido y piedra natural.
    • Taladrar, insertar y ¡listo!
    • Gran resistencia a la tracción (hasta 40 kg).
    • Montaje manual.
    • Gran calidad y resistencia de los materiales.
    • Resistencia a la temperatura: -20°C a +85 °C.
    • Color: gris (RAL 7035).
    • Libre de halógenos y silicona.
    • Material: polipropileno, resistente a rayos UVA.
  • ABRAZADERA ELMO LINEAS 3-13MM

    ABRAZADERA ELMO LINEAS 3-13MM

    Referencia: 0971100313
    • Adecuado para cemento, ladrillo silico-calcáreo, hormigón ligero, ladrillo recocido y piedra natural.
    • Taladrar, insertar y ¡listo!
    • Gran resistencia a la tracción (hasta 40 kg).
    • Montaje manual.
    • Gran calidad y resistencia de los materiales.
    • Resistencia a la temperatura: -20°C a +85 °C.
    • Color: gris (RAL 7035).
    • Libre de halógenos y silicona.
    • Material: polipropileno, resistente a rayos UVA.
  • ABRAZADERA METRICA ELMO GRIS M50

    ABRAZADERA METRICA ELMO GRIS M50

    Referencia: 0971555050
    • Para tubos auxiliares de montaje con resistencia reducida a la presión, tubos aisladores protegidos de plástico con resistencia media o grande a la presión, así como tubos blindados de acero según DIN EN 50086-1.
    • Orificio oblongo para el ajuste lateral en montajes con tornillos rosca madera o tacos de golpe.
    • Todas las abrazaderas hasta M40 (incluida) se pueden poner en fila (compatible con otros modelos del mercado) y son aptas para insertarlas en carril de 11mm p.e. Elmo Art. Nº 971 600 005/006.
    • Elevada calidad y resistencia del material.
    • Resistencia a temperaturas de -40ºC a aprox. +80ºC (durante breves períodos hasta +100ºC).
    • Color: gris (similar a RAL 7035).
    • No contiene halógenos o silicona.
    • Material: M16 - M40 Polipropileno M50 - M63 Poliamida 6.6
  • ABRAZADERA CIERRE ELMO GRIS D:32MM

    ABRAZADERA CIERRE ELMO GRIS D:32MM

    Referencia: 0971310032
    • Aplicable al carril Elmo Art. Nº 971 600 006/007 para instalaciones de agua, gas, electricidad, Aire Acondicionado, etc.
    • Material: Poliamida 6 (nylon).
    • Resistencia a temperaturas de -40OC a +80OC.
    • Libre de halógenos.
    • Color Gris (RAL 7035): dispone de una prerosca M6 para su sujeción con cualquier elemento roscado de M6.
    • Color Negro: con rosca de latón M6.
  • ABRAZADERA CIERRE ELMO GRIS D:28MM

    ABRAZADERA CIERRE ELMO GRIS D:28MM

    Referencia: 0971310028
    • Aplicable al carril Elmo Art. Nº 971 600 006/007 para instalaciones de agua, gas, electricidad, Aire Acondicionado, etc.
    • Material: Poliamida 6 (nylon).
    • Resistencia a temperaturas de -40OC a +80OC.
    • Libre de halógenos.
    • Color Gris (RAL 7035): dispone de una prerosca M6 para su sujeción con cualquier elemento roscado de M6.
    • Color Negro: con rosca de latón M6.
  • ABRAZADERA CIERRE ELMO GRIS D:25MM

    ABRAZADERA CIERRE ELMO GRIS D:25MM

    Referencia: 0971310025
    • Aplicable al carril Elmo Art. Nº 971 600 006/007 para instalaciones de agua, gas, electricidad, Aire Acondicionado, etc.
    • Material: Poliamida 6 (nylon).
    • Resistencia a temperaturas de -40OC a +80OC.
    • Libre de halógenos.
    • Color Gris (RAL 7035): dispone de una prerosca M6 para su sujeción con cualquier elemento roscado de M6.
    • Color Negro: con rosca de latón M6.
  • ABRAZADERA CIERRE ELMO GRIS D:22MM

    ABRAZADERA CIERRE ELMO GRIS D:22MM

    Referencia: 0971310022
    • Aplicable al carril Elmo Art. Nº 971 600 006/007 para instalaciones de agua, gas, electricidad, Aire Acondicionado, etc.
    • Material: Poliamida 6 (nylon).
    • Resistencia a temperaturas de -40OC a +80OC.
    • Libre de halógenos.
    • Color Gris (RAL 7035): dispone de una prerosca M6 para su sujeción con cualquier elemento roscado de M6.
    • Color Negro: con rosca de latón M6.
  • ABRAZADERA CIERRE ELMO GRIS D:20MM

    ABRAZADERA CIERRE ELMO GRIS D:20MM

    Referencia: 0971310020
    • Aplicable al carril Elmo Art. Nº 971 600 006/007 para instalaciones de agua, gas, electricidad, Aire Acondicionado, etc.
    • Material: Poliamida 6 (nylon).
    • Resistencia a temperaturas de -40OC a +80OC.
    • Libre de halógenos.
    • Color Gris (RAL 7035): dispone de una prerosca M6 para su sujeción con cualquier elemento roscado de M6.
    • Color Negro: con rosca de latón M6.
  • ABRAZADERA CIERRE ELMO GRIS D:18MM

    ABRAZADERA CIERRE ELMO GRIS D:18MM

    Referencia: 0971310018
    • Aplicable al carril Elmo Art. Nº 971 600 006/007 para instalaciones de agua, gas, electricidad, Aire Acondicionado, etc.
    • Material: Poliamida 6 (nylon).
    • Resistencia a temperaturas de -40OC a +80OC.
    • Libre de halógenos.
    • Color Gris (RAL 7035): dispone de una prerosca M6 para su sujeción con cualquier elemento roscado de M6.
    • Color Negro: con rosca de latón M6.
  • ABRAZADERA CIERRE ELMO GRIS D:16MM

    ABRAZADERA CIERRE ELMO GRIS D:16MM

    Referencia: 0971310016
    • Aplicable al carril Elmo Art. Nº 971 600 006/007 para instalaciones de agua, gas, electricidad, Aire Acondicionado, etc.
    • Material: Poliamida 6 (nylon).
    • Resistencia a temperaturas de -40OC a +80OC.
    • Libre de halógenos.
    • Color Gris (RAL 7035): dispone de una prerosca M6 para su sujeción con cualquier elemento roscado de M6.
    • Color Negro: con rosca de latón M6.
  • ABRAZADERA CIERRE ELMO GRIS D:12MM

    ABRAZADERA CIERRE ELMO GRIS D:12MM

    Referencia: 0971310012
    • Aplicable al carril Elmo Art. Nº 971 600 006/007 para instalaciones de agua, gas, electricidad, Aire Acondicionado, etc.
    • Material: Poliamida 6 (nylon).
    • Resistencia a temperaturas de -40OC a +80OC.
    • Libre de halógenos.
    • Color Gris (RAL 7035): dispone de una prerosca M6 para su sujeción con cualquier elemento roscado de M6.
    • Color Negro: con rosca de latón M6.
  • CONTRATUERCA POLIAMIDA GRIS M40x1,5

    CONTRATUERCA POLIAMIDA GRIS M40x1,5

    Referencia: 096771040
    • Material: Poliamida 6 (PA6).
    • Con rosca de empalme según EN 60423.
    • Grado de protección: IP68 - 5 bar.
    • Color: gris (RAL 7035).
    • Fácil de montar.
    • Junta hermética de neopreno.
    • Cierre interior con forma de diafragma y cuerpo hexagonal.
    • Resistencia a la temperatura: -20ºC a +100ºC.
    • Gran capacidad de tracción.
    • Amplia zona de apriete.
    • Libre de halógenos y silicona.
    • Resistente a rayos UV (excepto junta).
    • Testado por el VDE según Norma EN 50262 (VDE 0619
  • CONTRATUERCA POLIAMIDA GRIS M32x1,5

    CONTRATUERCA POLIAMIDA GRIS M32x1,5

    Referencia: 096771032
    • Material: Poliamida 6 (PA6).
    • Con rosca de empalme según EN 60423.
    • Grado de protección: IP68 - 5 bar.
    • Color: gris (RAL 7035).
    • Fácil de montar.
    • Junta hermética de neopreno.
    • Cierre interior con forma de diafragma y cuerpo hexagonal.
    • Resistencia a la temperatura: -20ºC a +100ºC.
    • Gran capacidad de tracción.
    • Amplia zona de apriete.
    • Libre de halógenos y silicona.
    • Resistente a rayos UV (excepto junta).
    • Testado por el VDE según Norma EN 50262 (VDE 0619
  • CODO FLEXIBLE TUBO RIGIDO M40

    CODO FLEXIBLE TUBO RIGIDO M40

    Referencia: 0975264540
    • Para unión de tubo rígido liso.
    • Material Rácor:
    - Poliamida libre de halógenos.
    • Material Tubo: PVC plastificado rígido
    • Grado de protección con tubo rígido IP67.
    • Temperatura de trabajo: -20ºC a +60ºC.
    • Color gris RAL 7035.
    • Fabricado según Norma UNE EN 50086.
  • CODO FLEXIBLE TUBO RIGIDO M32

    CODO FLEXIBLE TUBO RIGIDO M32

    Referencia: 0975264532
    • Para unión de tubo rígido liso.
    • Material Rácor:
    - Poliamida libre de halógenos.
    • Material Tubo: PVC plastificado rígido
    • Grado de protección con tubo rígido IP67.
    • Temperatura de trabajo: -20ºC a +60ºC.
    • Color gris RAL 7035.
    • Fabricado según Norma UNE EN 50086.

214 artículo(s)