902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Pilas

Pilas

10 artículo(s)

Establecer dirección descendente
  • PILAS ALCALINAS "HIGH POWER"

    PILAS ALCALINAS "HIGH POWER"

    Referencia: 0827111-1
    • Pilas de alto rendimiento para uso frecuente.
    • Rendimiento fiable y duradero.
    • Especialmente recomendado para dispositivos de alto consumo de energía.
    • Periodos operativos más largos y constantes de suministro de energía al más alto nivel.
    • Muy baja auto descarga durante un almacenamiento de 5 años.
  • CARGADORES DE PILAS, TECNOLOGÍA "ZERO WATT"

    CARGADORES DE PILAS, TECNOLOGÍA "ZERO WATT"

    Referencia: 0827406-1
    • Gracias a la electrónica de nuevo desarrollo de los cargadores de batería Ecoline4 y Ecoline5, estos son capaces de desconectarse automáticamente de la red eléctrica una vez que las baterías están completamente cargadas.
    • Estos cargadores fijan a 0 la energía de reserva (tecnología zero-Watt).
    • Esto, además de su efecto positivo en el consumo de potencia, protege al cargador.
    • Le recomendamos su uso con nuestras nuevas Baterías NiMH precargadas Art. Nº 0827 31X. , aunque las baterías comunes de NiCd y NiMH, también pueden ser cargadas.
  • PILAS ALCALINAS WURTH

    PILAS ALCALINAS WURTH

    Referencia: 082702-1
    • 0% Mercurio, 0% Cadmio.
    • Óptima capacidad de almacenamiento.
    • No recargable.
    • Mantener las pilas agotadas a distancia de las pilas sin utilizar.
    • No cortocircuitar ni intercambiar los polos.
  • PILAS ALCALINAS “HIGH POWER” AAA 1,5 V

    PILAS ALCALINAS “HIGH POWER” AAA 1,5 V

    Referencia: 0827111
    • Pilas de alto rendimiento para uso frecuente.
    • Rendimiento fiable y duradero.
    • Especialmente recomendado para dispositivos de alto consumo de energía.
    • Periodos operativos más largos y constantes de suministro de energía al más alto nivel.
    • Muy baja auto descarga durante un almacenamiento de 5 años.
  • PILAS ALCALINAS “HIGH POWER” AA 1,5 V

    PILAS ALCALINAS “HIGH POWER” AA 1,5 V

    Referencia: 0827112
    • Pilas de alto rendimiento para uso frecuente.
    • Rendimiento fiable y duradero.
    • Especialmente recomendado para dispositivos de alto consumo de energía.
    • Periodos operativos más largos y constantes de suministro de energía al más alto nivel.
    • Muy baja auto descarga durante un almacenamiento de 5 años.
  • CARGADOR DE BATERÍAS

    CARGADOR DE BATERÍAS

    Referencia: 0827408
    • La tecnología probada, rediseñada y mejorada, así es el nuevo cargador de Batería Uniline8plus, sucesor del Uni8.
    • Tamaño reducido, con una mayor capacidad de carga de corriente.
    • Esto, a su vez, hace que las baterías (NiCd y NiMH) carguen aún más rápido.
    • Display: LED
    • Control individual de carga: Si
    • Protección contra sobrecarga (carga de mantenimiento): Si
    • Función Auto-refresh: Si
    • Detección Batería defectuosa: Si
    • Prueba de capacidad rápida: Si
    • Control de temperatura: Si
    • Temporizador de seguridad: Si
  • EXPOSITOR DE PILAS BOTÓN

    EXPOSITOR DE PILAS BOTÓN

    Referencia: 082708 100
    •Diseño estable en chapa perforada
    •Capacidad para 8 colgadores (incluidos) para un organizado y claro almacenaje de los blisters de pilas.
    •Para ubicar de pie o colgado
    •Color rojo RAL 3020

    NOTA: Sin pilas sólo es el expositor
  • PILA BOTÓN 3V CR 1220 / DL 1220

    PILA BOTÓN 3V CR 1220 / DL 1220

    Referencia: 0827081220
    • Utilizables en un amplio rango de temperatura
    • Descarga de voltaje uniforme
    • Larga durabilidad en almacenaje: Litio 5 años

    APLICACIONES:
    • Relojes
  • PILA BOTÓN 3V CR 2430 / DL 2430

    PILA BOTÓN 3V CR 2430 / DL 2430

    Referencia: 0827082430
    • Utilizables en un amplio rango de temperatura
    • Descarga de voltaje uniforme
    • Larga durabilidad en almacenaje: Litio 5 años
  • PILA ALCALINA 1,5V LR 9 / V 625 U

    PILA ALCALINA 1,5V LR 9 / V 625 U

    Referencia: 082708 625
    • Utilizables en un amplio rango de temperatura
    • Descarga de voltaje uniforme
    • Larga durabilidad en almacenaje: Alcalino Manganeso 3 años

10 artículo(s)

Establecer dirección descendente
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]