902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Reguladores y temporizadores

Reguladores y temporizadores

6 artículo(s)

Establecer dirección descendente
  • MINUTERO DE ESCALERA W34

    MINUTERO DE ESCALERA W34

    Referencia: 0975105125
    • Tiempo de regulación de 30 segundos a 10 minutos.
    • Interruptor manual de dos posiciones:
    - Encendido automático
    - Encendido permanente
    • Un módulo de anchura. Fijación carril DIN.
    • Rearmable en cualquier momento de la temporización.
    • Apto para su uso con una gran variedad de lámparas, incandescentes, halógenas, fluorescentes, bajo consumo.
    • IP 20
  • INTERRUPTOR HORARIO ANALOGICO MODULAR C/RESERVA
  • MINUTERO DE PLANTA WURTH

    MINUTERO DE PLANTA WURTH

    Referencia: 0976900531
    • Temporizador electrónico extraplano para instalación en cajas de mecanismo o registro.
    • Funcionamiento como temporizador rearmable, cada vez que accione el pulsador la temporización empieza de cero, o como telerruptor temporizado, la temporización empieza al accionar el pulsador y la luz se enciende, pero si pulso de nuevo corto la temporización y la luz se apaga.
    • Temporización ajustable. De 30” a 10’
    • Protección térmica.
    • Mayor seguridad
    • Valido para pulsadores luminosos
    • Versatilidad
    • Sólo 12 mm de espesor.
    • Apto para su instalación detrás del pulsador en la misma caja.
    • Normas armonizadas UNE-EN 60669-2-1, UNE-EN 60669-2-3
  • DRIVE LED 12V CC 1-10W

    DRIVE LED 12V CC 1-10W

    Referencia: 0976950606
    • Alimentación: 95-240VCA 50/60Hz
    • Tensión de salida: 12VCC
    • Potencia: 1-10W
    • Temperatura de trabajo: -20ºC hasta +50ºC
    • Índice de protección: IP20
    • Uso interior
    • No regulable
    • Conforme a la Norma EN61347-1, EN61347-2-2, EN61347-2-3 y EN61347-2-13
    • Conforme a la Directiva de Compatibilidad Electromagnética 2004/108/EC
    • Conforme a la Directiva de Bajo Voltaje 2006/95/EC
    • Protección Clase II 240VCA
    • Solución idónea para su uso con lámparas LED de 12VCC.
    • Protección integrada contra temperatura y sobrecarga.
    • Tamaño muy reducido. Ideal para su instalación en lugares de difícil acceso.
    • No producen calor ni ruido.
    • Tornillos anticizallantes en primario y secundario para cables de hasta 2,5mm.
    • Solución idónea para su uso con lámparas LED de 12VCC.
    • Protección integrada contra temperatura y sobrecarga.
    • Tamaño muy reducido. Ideal para su instalación en lugares de difícil acceso.
    • No producen calor ni ruido.
    • Tornillos anticizallantes en primario y secundario para cables de hasta 2,5mm.
  • DDU-RUEDA DE MUEBLES D:15MM 50KG

    DDU-RUEDA DE MUEBLES D:15MM 50KG

    Referencia: 0683567006
    DDU-RUEDA DE MUEBLES D:15MM 50KG
  • DDU-BISAGRA ABATIBLE DERECHA

    DDU-BISAGRA ABATIBLE DERECHA

    Referencia: F151000031
    DDU-BISAGRA ABATIBLE DERECHA

6 artículo(s)

Establecer dirección descendente
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]