902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Iluminación mobiliario

Iluminación mobiliario

2 artículo(s)

Establecer dirección descendente
  • FLUORESCENTE BAJOFREGADERO

    FLUORESCENTE BAJOFREGADERO

    Referencia: 0976990054
    • Estrusión de policarbonato
    • Incluye cable de 2 m y accesorios para su fijación.
    • Fluorescente 8W G5 incluida.
    • Su IP 54 nos asegura su uso en condiciones de humedad o salpicaduras.
    • Se puede instalar en horizontal o vertical, siempre con el interruptor automático encarado hacia la puerta del mueble.
  • BARRA ARMARIO CON LUZ L:1180MM 21W

    BARRA ARMARIO CON LUZ L:1180MM 21W

    Referencia: 0976991830
    • Estructura en aluminio
    • Barra de anclaje en acero cromado
    • Plástico en protector en policarbonato
    • Cable de alimentación de 3 metros de longitud
    • Dotado de interruptor lateral (posicionado a la derecha)
    • Tubo fluorescente de 230V
    • Transformador incorporado

2 artículo(s)

Establecer dirección descendente
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]