902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Downligths

Downligths

18 artículo(s)

Establecer dirección descendente
  • DOWNLIGHT ALUMINIO BLANCO 2X26W SIN BALASTO

    DOWNLIGHT ALUMINIO BLANCO 2X26W SIN BALASTO

    Referencia: 0976950127
    • Parábola fabricada íntegramente en aluminio en la parte reflectora con estructura prismática y pulida para un mayor rendimiento.
    • Luminaria de clase I con índice de protección IP 44.
    • Portalámparas G24 q-3 de cuatro pins.
    • Con precaldeo.
    • Conexión rápida por presión de los cables de la instalación al equipo de alimentación.
    • Tres muelles de presión para la sujeción al techo.
    • Soporte del cristal y parábola con pestañas incorporadas en la estructura.
    • Cristal mate con reserva.
    • Tensión máxima de suministro según características de balastro.

  • DOWNLIGHT LED SLIM 18W

    DOWNLIGHT LED SLIM 18W

    Referencia: 0976563053
    • Diseñado para la sustitución de Downlights tradicionales de bajo consumo en instalación empotrada

    Características
    • Alimentación: 100-240 V 50/60 Hz.
    • Índice Reproducción Color: >80.
    • Ángulo emisión: 120º.
    • Blanco Neutro: 4000K.
    • Vida útil: 30.000 horas (L70).
    • Temperatura servicio: -20ºC a +60ºC.
    • Ciclos ON/OFF: > 100.000.
    • Grado de protección: IP20.
    • Driver No-flicker (antiparpadeo) de Corriente Constante.
    • Factor de potencia: >0,9.
    • Tiempo de encendido: <0.5s
    • Chip Edison 2835.
    • Índice de Protección: IP20.
    • No dimable (regulable).
    • Garantía de 3 años , válida desde la fecha de factura (consultar documento “Condiciones de Garantía LED”).

    Ventajas
    • No necesita pre-calentamiento, luminosidad total disponible de manera inmediata.
    • Rápida instalación, cambiando directamente el equipo completo.
    • Alta calidad de intensidad de luz con un índice de reproducción del color >80.
    • Sin efecto parpadeo (flickering) que ayuda a mitigar la fatiga visual
    • No emite rayos UV ni infrarrojos, con un bajo índice de deslumbramiento.
    • Larga vida útil que reduce la frecuencia de cambio de lámparas tradicionales.
  • DOWNLIGHT LED

    DOWNLIGHT LED

    Referencia: 0976563834-1
    Características:
    • Alimentación: 220-240VCA 50/60Hz
    • IP40
    • Fijación: Garra/Tornillo
    • Peso: 390g/800g
    • Índice Reproducción Color: > 80
    • Blanco Neutro: 4000K
    • Material: Aluminio/Policarbonato
    • Uso interior
    • No regulable
    • Garantía de 3 años
    (válida desde la fecha de factura)

    Ventajas
    • No emite radiación.
    • Sin efecto parpadeo, debido a su corriente constante, ayuda a mitigar la fatiga visual.
    • Posibilidad de montaje atornillado en superfi cie o empotrado mediante garras.

    Beneficios
    • Su larga vida de servicio, reduce la frecuencia de cambio de lámparas.
    • El número de ciclos de encendidoapagado, no afecta a la vida de servicio de la lámpara.
    • Perfecto ahorro de energía, debido a su bajo consumo de potencia.

    Suministro
    • Downlight x 1, Aro de fi jación x 1,
    Driver x 1, Garra x 3
  • LED DOWNLIGHT CUADRADO INOX 7W LUZ CÁLIDA

    LED DOWNLIGHT CUADRADO INOX 7W LUZ CÁLIDA

    Referencia: 0976563103
    • Aro estampado en acero inoxidable.
    • Alternativa visual respecto a la bombilla convencional.
    • No emiten calor.
    • Las operaciones de conmutación no reducen su vida útil (como ocurre en lámpara de bajo consumo)
    • Su larga duración, hace que los costes de mantenimiento y reposición de lámparas se reduzcan drásticamente.
    • No emiten rayos UV, por lo que no decoloran ningún objeto ni atraen insectos.
    • Led SMD-Epistar.
    • Angulo apertura 120º.
    • Eficiencia energética Clase B.
    • Factor de potencia: 0,90.
    • Indice de reproducción de color Ra>75 Luz cálida.
    • Puede sustituir lámparas halógenas de 35W (cuadrado).
    • Puede utilizarse con detectores de presencia.
    • El aro se suministra con fuente de alimentación (Driver).
    • Garantia de 3 años.

    APLICACIONES:
    • Luz ambiente para ámbito doméstico y comercial (restaurantes, hoteles, oficinas, aparadores,...)
  • LEDS DOWNLIGHT 7W REDONDO Y CUADRADO

    LEDS DOWNLIGHT 7W REDONDO Y CUADRADO

    Referencia: 0976563001-1
    • Aro estampado en aluminio blanco o acero inoxidable.
    • Alternativa visual respecto a la bombilla convencional.
    • No emiten calor.
    • Las operaciones de conmutación no reducen su vida útil (como ocurre en lámpara de bajo consumo)
    • Su larga duración, hace que los costes de mantenimiento y reposición de lámparas se reduzcan drásticamente.
    • No emiten rayos UV, por lo que no decoloran ningún objeto ni atraen insectos.
    • Led SMD-Epistar.
    • Angulo apertura 120º.
    • Eficiencia energética Clase B.
    • Factor de potencia: 0,90.
    • Indice de reproducción de color Ra>80 Luz neutra.
    • Indice de reproducción de color Ra>75 Luz cálida.
    • Puede sustituir lámparas halógenas de 50W (redondo) y 35W (cuadrado)..
    • Puede utilizarse con detectores de presencia.
    • El aro se suministra con fuente de alimentación (Driver).
    • Garantia de 3 años.

    APLICACIONES:
    • Luz ambiente para ámbito doméstico y comercial (restaurantes, hoteles, oficinas, aparadores,...)
  • LED DOWNLIGHT REDONDO INOX SATINADO 7W LUZ NEUTRA

    LED DOWNLIGHT REDONDO INOX SATINADO 7W LUZ NEUTRA

    Referencia: 0976563006
    • Aro estampado en acero inoxidable satinado.
    • Alternativa visual respecto a la bombilla convencional.
    • No emiten calor.
    • Las operaciones de conmutación no reducen su vida útil (como ocurre en lámpara de bajo consumo)
    • Su larga duración, hace que los costes de mantenimiento y reposición de lámparas se reduzcan drásticamente.
    • No emiten rayos UV, por lo que no decoloran ningún objeto ni atraen insectos.
    • Led SMD-Epistar.
    • Angulo apertura 120º.
    • Eficiencia energética Clase B.
    • Factor de potencia: 0,90.
    • Indice de reproducción de color Ra>80 Luz neutra.
    • Puede sustituir lámparas halógenas de 50W (redondo).
    • Puede utilizarse con detectores de presencia.
    • El aro se suministra con fuente de alimentación (Driver).
    • Garantia de 3 años.

    APLICACIONES:
    • Luz ambiente para ámbito doméstico y comercial (restaurantes, hoteles, oficinas, aparadores,...)
  • LED DOWNLIGHT REDONDO INOX SATINADO 7W LUZ CÁLIDA

    LED DOWNLIGHT REDONDO INOX SATINADO 7W LUZ CÁLIDA

    Referencia: 0976563005
    • Aro estampado en acero inoxidable satinado.
    • Alternativa visual respecto a la bombilla convencional.
    • No emiten calor.
    • Las operaciones de conmutación no reducen su vida útil (como ocurre en lámpara de bajo consumo)
    • Su larga duración, hace que los costes de mantenimiento y reposición de lámparas se reduzcan drásticamente.
    • No emiten rayos UV, por lo que no decoloran ningún objeto ni atraen insectos.
    • Led SMD-Epistar.
    • Angulo apertura 120º.
    • Eficiencia energética Clase B.
    • Factor de potencia: 0,90.
    • Indice de reproducción de color Ra>75 Luz cálida.
    • Puede sustituir lámparas halógenas de 50W (redondo).
    • Puede utilizarse con detectores de presencia.
    • El aro se suministra con fuente de alimentación (Driver).
    • Garantia de 3 años.

    APLICACIONES:
    • Luz ambiente para ámbito doméstico y comercial (restaurantes, hoteles, oficinas, aparadores,...)
  • LED DOWNLIGHT REDONDO INOX 7W LUZ CÁLIDA

    LED DOWNLIGHT REDONDO INOX 7W LUZ CÁLIDA

    Referencia: 0976563003
    • Aro estampado en acero inoxidable.
    • Alternativa visual respecto a la bombilla convencional.
    • No emiten calor.
    • Las operaciones de conmutación no reducen su vida útil (como ocurre en lámpara de bajo consumo)
    • Su larga duración, hace que los costes de mantenimiento y reposición de lámparas se reduzcan drásticamente.
    • No emiten rayos UV, por lo que no decoloran ningún objeto ni atraen insectos.
    • Led SMD-Epistar.
    • Angulo apertura 120º.
    • Eficiencia energética Clase B.
    • Factor de potencia: 0,90.
    • Indice de reproducción de color Ra>75 Luz cálida.
    • Puede sustituir lámparas halógenas de 50W (redondo).
    • Puede utilizarse con detectores de presencia.
    • El aro se suministra con fuente de alimentación (Driver).
    • Garantia de 3 años.

    APLICACIONES:
    • Luz ambiente para ámbito doméstico y comercial (restaurantes, hoteles, oficinas, aparadores,...)
  • LED DOWNLIGHT REDONDO BLANCO 7W LUZ CÁLIDA

    LED DOWNLIGHT REDONDO BLANCO 7W LUZ CÁLIDA

    Referencia: 0976563001
    • Aro estampado en aluminio blanco.
    • Alternativa visual respecto a la bombilla convencional.
    • No emiten calor.
    • Las operaciones de conmutación no reducen su vida útil (como ocurre en lámpara de bajo consumo)
    • Su larga duración, hace que los costes de mantenimiento y reposición de lámparas se reduzcan drásticamente.
    • No emiten rayos UV, por lo que no decoloran ningún objeto ni atraen insectos.
    • Led SMD-Epistar.
    • Angulo apertura 120º.
    • Eficiencia energética Clase B.
    • Factor de potencia: 0,90.
    • Indice de reproducción de color Ra>75 Luz cálida.
    • Puede sustituir lámparas halógenas de 50W (redondo).
    • Puede utilizarse con detectores de presencia.
    • El aro se suministra con fuente de alimentación (Driver).
    • Garantia de 3 años.

    APLICACIONES:
    • Luz ambiente para ámbito doméstico y comercial (restaurantes, hoteles, oficinas, aparadores,...)
  • SISTEMA HIDRÁULICO PUERTA SUPERIOR KINVARO S-35 MUELLE TIPO A

    SISTEMA HIDRÁULICO PUERTA SUPERIOR KINVARO S-35 MUELLE TIPO A

    Referencia: F152000255
    • Permite el uso de cornisas, regletas y luces decorativas.
    • Sistema de apertura hidráulico con pistón regulable para cierre soft-close.
    • Permite el uso de cornisas, regletas y luces decorativas.
    • Sistema de apertura hidráulico con pistón regulable para cierre soft-close.
    • Sistema de apertura agradable
    gracias al mecanismo de soporte del muelle.
    • No hay que añadir bisagras suplementarias para sujetar la puerta.
    • La puerta se puede quedar sujeta en cualquier posición a partir de los 45º de apertura.
    • Regulación en 3D.
    • Peso: entre 1,5 y 7,5 kg.
    • Medidas de puerta:
    -Ancho: de 450 hasta 1200 mm.
    -Alto: entre 420 y 719 mm.
  • DOWNLIGHT WÜRTH 2X26W BLANCO
  • DOWNLIGHT WÜRTH 2X26W INOX

    DOWNLIGHT WÜRTH 2X26W INOX

    Referencia: 0976950226-1
    -
  • DOWNLIGHT ALUMINIO INOXIDABLE 2X26W SIN BALASTO

    DOWNLIGHT ALUMINIO INOXIDABLE 2X26W SIN BALASTO

    Referencia: 0976950227
    • Parábola fabricada íntegramente en aluminio en la parte reflectora con estructura prismática y pulida para un mayor rendimiento.
    • Luminaria de clase I con índice de protección IP 44.
    • Portalámparas G24 q-3 de cuatro pins.
    • Con precaldeo.
    • Conexión rápida por presión de los cables de la instalación al equipo de alimentación.
    • Tres muelles de presión para la sujeción al techo.
    • Soporte del cristal y parábola con pestañas incorporadas en la estructura.
    • Cristal mate con reserva.
    • Tensión máxima de suministro según características de balastro 240 V.
  • DOWNLIGHT WÜRTH CUADRADO

    DOWNLIGHT WÜRTH CUADRADO

    Referencia: 0976563904
    • Parábola fabricada íntegramente en aluminio en la parte reflectora con estructura prismática y pulida para un mayor rendimiento
    • Luminaria de clase I con índice de protección IP44.
    • Portalámparas G24 13 de 4 pins.
    • Balasto electrónico de alta eficiencia que permite un encendido instantáneo y sin parpadeos, reduce el consumo eléctrico y evita los ruidos por vibraciones frente a los equipos tradicionales.
    • Con precaldeo.
    • Conexión rápida por presión de los cables de la instalación al equipo de alimentación.
    • Soporte del cristal y parábola con pestañas incorporadas en la estructura.
    • Cristal mate con reserva.
    • Tensión máxima de suministro según características de balasto 240V.
    • El downlight incluye: Luminaria, balasto, y dos lámparas de 26W tipo G24 q3 de cuatro pins.
    • Balasto no compatible con detector de presencia (on/off) ni con reguladores de intensidad (dimmers).
  • REGULADOR DE INTENSIDAD WURTH PLUS

    REGULADOR DE INTENSIDAD WURTH PLUS

    Referencia: 0976920119
    • El regulador de intensidad Würth Plus está destinado a variar la luminosidad de lámparas incandescentes o halógenas de 230 V, así como halógenas de bajo voltaje con transformadores ferromagnéticos , o electrónicos que acepten regulación a principio de fase (tipo L)
    • Su reducido tamaño permite su instalación en caja universal detrás del mecanismo.
    • Se acciona mediante pulsadores, pudiendo conectar tantos como se desee.
    • Válido para su uso con pulsadores luminosos (máximo 3)
    • Incorpora un selector que permite seleccionar su uso con o sin memoria.
    • Posee un sistema de encendido suave que alarga la vida de las lámparas.
    • Fabricado en plástico autoextinguible.
    • Está fabricado de acuerdo a la norma IEC 669-2-1 y su equivalente UNE 20-378-90 (Parte 2-1)
    • Compatible con transformador electrónico Würth 976 950 600.
  • REGULADOR INTENSIDAD 1000W

    REGULADOR INTENSIDAD 1000W

    Referencia: 0976920121
    • Alimentación: 230 V, 50/60 Hz.
    • Potencia máxima: 500 o 1000 W.
    • Potencia mínima: 50 W (75 W baja tensión) ó 100 W (150 W baja tensión).
    • Totalmente silencioso.
    • Encendido con memoria de la última regulación.
    • Posibilidad de regular incandescencia y halógenos con transformador ferro magnético.
    • No compatible con transformador convencional.
    • No compatible con transformador electrónico, downlights y pulsadores luminosos.
    • Protección térmica contra sobrecarga.
    • Fusible de protección (no reemplazable).
    • Fabricado con la más avanzada microelectrónica (Norma EN 60 669-2-1), en carcasa de resina autoextenguible con filtro antiparasitario (Norma VDE 0875 y CISPR 43).
  • REGULADOR INTENSIDAD 500W

    REGULADOR INTENSIDAD 500W

    Referencia: 0976920120
    • Alimentación: 230 V, 50/60 Hz.
    • Potencia máxima: 500 o 1000 W.
    • Potencia mínima: 50 W (75 W baja tensión) ó 100 W (150 W baja tensión).
    • Totalmente silencioso.
    • Encendido con memoria de la última regulación.
    • Posibilidad de regular incandescencia y halógenos con transformador ferro magnético.
    • No compatible con transformador convencional.
    • No compatible con transformador electrónico, downlights y pulsadores luminosos.
    • Protección térmica contra sobrecarga.
    • Fusible de protección (no reemplazable).
    • Fabricado con la más avanzada microelectrónica (Norma EN 60 669-2-1), en carcasa de resina autoextenguible con filtro antiparasitario (Norma VDE 0875 y CISPR 43).
  • TEMPORIZADOR 1000W

    TEMPORIZADOR 1000W

    Referencia: 0976920122
    • Alimentación. 230V, 50/60Hz.
    • Potencia máxima: 1.000 W.
    • La temporización es ajustable de 1 a10min. por el usuario.
    • Totalmente silencioso.
    • Protección térmica contra sobrecarga.
    • Fusible de protección (no reemplazable).
    • Fabricado con la más avanzadamicroelectrónica (Norma EN 60 669-2-1),
    en resina autoextenguible con filtroantiparasitario (Norma VDE 0875 yCISPR 43).

    • Funciona mediante pulsadores de cualquiermarca, desde tantos puntos como se necesite.
    • Ahorro de energía, ya que al finalizar eltiempo predeterminado se desconectaautomáticamente.
    • Debido a su reducido tamaño, su instalaciónno implica ninguna modificación, ya quese puede
    instalar en cualquier caja dederivación e incluso en el mismo cajetín detrás del mecanismo.

18 artículo(s)

Establecer dirección descendente
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]