902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Conexiones para V.I.

Conexiones para V.I.

23 artículo(s)

Establecer dirección descendente
  • CABLES DE CONEXIÓN EN PUR

    CABLES DE CONEXIÓN EN PUR

    Referencia: 51095601-1
    Permite conexiones de una gran flexibilidad en espacios reducidos, gracias al pequeño diámetro de las espirales.
  • ESPIRALES DE CONEXIÓN PARA SISTEMA DE FRENOS ABS/EBS

    ESPIRALES DE CONEXIÓN PARA SISTEMA DE FRENOS ABS/EBS

    Referencia: 51095071-1
    Homologados para ADR/GGVS
    • ABS: 5 polos / EBS: 7 polos.
    • Conexiones según ISO 7638.
    • Clavijas certificadas por el TÜV.
    • Recubrimiento en poliuretano (PUR).
    • Permite conexiones de una gran flexibilidad en espacios reducidos, gracias al pequeño diámetro de las espirales.
    • Resistente a aceites y carburantes.
    • Gran longitud de trabajo.
  • ADAPTADORES DE CONEXIÓN

    ADAPTADORES DE CONEXIÓN

    Referencia: 510950282-1
    Para tractoras con 15 polos a remolques con 2 enchufes de 7 polos tipo S y N.
  • ESPIRALES DE CONEXION SIN CLAVIJAS

    ESPIRALES DE CONEXION SIN CLAVIJAS

    Referencia: 0510956004-1
    - Recubrimiento en Poliuretano (PUR)
  • BASE AISALANTE PARA ENCHUFE 7 POLOS PARA CONEXIÓN DE REMOLQUES

    BASE AISALANTE PARA ENCHUFE 7 POLOS PARA CONEXIÓN DE REMOLQUES

    Referencia: 0555281061
    • Base aislante de goma para el enchufe 7 polos.
  • ESPIRAL DE CONEXIÓN PARA EBS 4M

    ESPIRAL DE CONEXIÓN PARA EBS 4M

    Referencia: 051095071
    • Conexiones según ISO 7638.
    • Cables: 5 x 1.5 mm2 + 2 x 4.0 mm2.
    • Longitud de trabajo: 45 vueltas, 4.0 m.
    • Diámetro interior: 25 mm.
  • CABLES DE CONEXIÓN EN PUR 7 POLOS TIPO N

    CABLES DE CONEXIÓN EN PUR 7 POLOS TIPO N

    Referencia: 051095601
    • Conexiones según ISO 1185/3731
    • Espirales de conexión para el sistema de alumbrado.
    • Recubrimiento en poliuretano (PUR).
    • Resistente a aceites y carburantes.
    • Termo resistente: - 25ºC hasta + 70ºC
    • Clavijas de aluminio con las conexiones roscadas.
    • Cables: 6 x 1 mm2 + 1 x 1,5 mm2.
    • Longitud de trabajo: 36 vueltas, 4,0 m.
    • Diámetro interior: 20 mm.
    • Diferenciación por colores (válido también para las clavijas de recambio y bases enchufables):
    • Tipo N: negro.
  • CABLE DE CONEXIÓN EN PUR 7 POLOS TIPO S

    CABLE DE CONEXIÓN EN PUR 7 POLOS TIPO S

    Referencia: 051095612
    • Conexiones según ISO 1185/3731
    • Espirales de conexión para el sistema de alumbrado.
    • Recubrimiento en poliuretano (PUR).
    • Resistente a aceites y carburantes.
    • Termo resistente: - 25ºC hasta + 70ºC
    • Clavijas de aluminio con las conexiones roscadas.
    • Cables: 6 x 1 mm2 + 1 x 1,5 mm2.
    • Longitud de trabajo: 36 vueltas, 4,0 m.
    • Diámetro interior: 20 mm.
    • Diferenciación por colores (válido también para las clavijas de recambio y bases enchufables):
    • Tipo S: blanco.
  • ADAPTADOR DE CONEXIÓN EN ESPIRAL ESPECIAL ACTROS

    ADAPTADOR DE CONEXIÓN EN ESPIRAL ESPECIAL ACTROS

    Referencia: 0510950281
    Para tractoras con 15 polos a remolques con 2 enchufes de 7 polos tipo S y N.
    • Conexiones según ISO 12098 e ISO 1185/3731.
    • Cables: 6 x 1 mm2 + 1 x 2 mm2.
    • Longitud de trabajo: 46 vueltas, 4,0 m.
    • Diámetro interior: 25 mm.
    • Clavijas 7 polos en plástico, con cables sellados IP69.
    • Clavija 15 polos con contactos atornillados.
  • ADAPTADOR DE CONEXIÓN EN ESPIRAL UNIVERSAL

    ADAPTADOR DE CONEXIÓN EN ESPIRAL UNIVERSAL

    Referencia: 0510950282
    Para tractoras con 15 polos a remolques con 2 enchufes de 7 polos tipo S y N.
    • Conexiones según ISO 12098 e ISO 1185/3731.
    • Cables: 6 x 1 mm2 + 1 x 2 mm2.
    • Longitud de trabajo: 46 vueltas, 4,0 m.
    • Diámetro interior: 25 mm.
    • Clavijas 7 polos en plástico, con cables sellados IP69.
    • Clavija 15 polos con contactos atornillados.
  • ADAPTADOR DE CONEXIÓN EN ESPIRAL ESPECIAL IVECO

    ADAPTADOR DE CONEXIÓN EN ESPIRAL ESPECIAL IVECO

    Referencia: 0510950283
    Para tractoras cpm 15 polos a remolques con 2 enchufes de 7 polos tipo S y N.
    • Conexiones según ISO 12098 e ISO 1185/3731.
    • Cables: 6 x 1 mm2 + 1 x 2 mm2.
    • Longitud de trabajo: 46 vueltas, 4,0 m.
    • Diámetro interior: 25 mm.
    • Clavijas 7 polos en plástico, con cables sellados IP69.
    • Clavija 15 polos con contactos atornillados.
  • ADAPTADOR DE CONEXIÓN CORTO

    ADAPTADOR DE CONEXIÓN CORTO

    Referencia: 0510950290
    Para tractoras con 15 polos a remolques con 2 clavijas de 7 polos tipo S y N.
    • Conexiones según ISO 12098 e ISO 1185/3731. Polos del 1-9 según ISO 12098, los restantes tienen la posibilidad de conexión interna.
  • ENCHUFE 7 POLOS TIPO N

    ENCHUFE 7 POLOS TIPO N

    Referencia: 0555306287
    Enchufes de aluminio con las conexiones atornilladas.
    - Conexiones numeradas, para facilitar el montaje según norma ISO 1185/3731.
    - Caperuza protectora de goma.
  • ESPIRAL DE CONEXIÓN  SIN CLAVIJAS 4 POLOS

    ESPIRAL DE CONEXIÓN SIN CLAVIJAS 4 POLOS

    Referencia: 051095611
    Recubrimiento en poliuretano
    • Cables: 4 x 1 mm2.
    • Longitud de trabajo: 40 vueltas.
    • Diámetro interior: 18 mm.
    • Colores cables: azul, rojo, verde, amarillo.
  • ESPIRAL DE CONEXIÓN  SIN CLAVIJAS 7 POLOS

    ESPIRAL DE CONEXIÓN SIN CLAVIJAS 7 POLOS

    Referencia: 0510956004
    Espirales de recambio para conexiones tipo N/S.
    • Código de colores que se corresponde con ISO 1185/3731.
    • Válidos para 12V y 24V.
    • Recubrimiento en Poliuretano (PUR)
    • Cables: 6 x 1 mm2 + 1 x 1.5 mm2.
    • Longitud de trabajo: 26 vueltas, 4.0 m.
    • Diámetro interior: 20 mm.
  • ENCHUFE 7 POLOS PARA CONEXIÓN DE REMOLQUES

    ENCHUFE 7 POLOS PARA CONEXIÓN DE REMOLQUES

    Referencia: 0555305118
    Con contactos atornillados para una conexión rápida y eficaz
    • Conexiones numeradas, para facilitar el montaje según norma ISO 1724.
    • Clavija y enchufe de aluminio.
    • Caperuza protectora roscada.
    • Base aislante de goma para el enchufe
    • Las conexiones están fijadas en un bloque formando una única pieza.
  • CLAVIJA 7 POLOS PARA CONEXIÓN DE REMOLQUES

    CLAVIJA 7 POLOS PARA CONEXIÓN DE REMOLQUES

    Referencia: 0555305517
    Con contactos atornillados para una conexión rápida y eficaz
    • Conexiones numeradas, para facilitar el montaje según norma ISO 1724.
    • Clavija y enchufe de aluminio.
    • Caperuza protectora roscada (fig.1).
    • Base aislante de goma para el enchufe
    • Las conexiones están fijadas en un bloque formando una única pieza.
  • ENCHUFE 7 POLOS TIPO S

    ENCHUFE 7 POLOS TIPO S

    Referencia: 0555506412
    Enchufes de aluminio con las conexiones atronilladas.
    • Conexiones numeradas, para facilitar el montaje según norma ISO 1185 / 3731.
    • Caperuza protectora de goma.
  • CLAVIJA 7 POLOS TIPO N

    CLAVIJA 7 POLOS TIPO N

    Referencia: 0555305587
    Clavijas de aluminio con las conexiones atornilladas
    • Conexiones numeradas, para facilitar el montaje según norma ISO 1185 / 3731.
    • Caperuza protectora roscada.
    • Las conexiones están fijadas en un bloque formando una única pieza.
  • CLAVIJA 7 POLOS TIPO S

    CLAVIJA 7 POLOS TIPO S

    Referencia: 0555305588
    Clavijas de aluminio con las conexiones atornilladas.
    • Conexiones numeradas, para facilitar el montaje según norma ISO 1185 / 3731.
    • Caperuza protectora roscada.
    • Las conexiones están fijadas en un bloque formando una única pieza.
  • CLAVIJA 7 POLOS PARA EBS/ABS

    CLAVIJA 7 POLOS PARA EBS/ABS

    Referencia: 0510950119
    Con contactos atornillados para una reparación rápida y eficaz.
    • Conexiones según ISO 7638.
    • Homologados para ADR*/GGVS.
    • Certificadas por el TÜV.
    • Cada contacto está numerado e indicado con el color que da la norma (ISO 7638). Evitando equívocos en la conexión.
    • Los contactos están fijados en un bloque formando una única pieza, evitando perdidas de los casquillos y espigas.
    • Incluyen 7 casquillos respectivamente, para transporte ADR*.
    • Sistema de seguridad adicional contra tirones del cable que evita que se suelte de la conexión.
    • Los diámetros de cable son los utilizados por Knorr, Wabco y Grau.
  • ENCHUFE 7 POLOS PARA EBS/ABS

    ENCHUFE 7 POLOS PARA EBS/ABS

    Referencia: 0510950169
    • Enchufe montaje rápido.
  • CLAVIJA 15 POLOS (2 CABLES)

    CLAVIJA 15 POLOS (2 CABLES)

    Referencia: 0510950229
    Con contactos atornillados para una reparación rápida y eficaz
    • Conexiones según ISO 12098.
    • Homologados para ADR*/GGVS.
    • Certificadas por el TÜV.
    • Cada contacto está numerado e indicado con el color que da la norma (ISO 12098). Evitando equívocos en la conexión.
    • Los contactos están fijados en un bloque formando una única pieza, evitando perdidas de los casquillos y espigas.
    • Incluyen 15 casquillos respectivamente, para transporte ADR*.
    • Sistema de seguridad adicional contra tirones del cable que evita que se suelte de la conexión.
    • Los diámetros de cable son los utilizados por Knorr, Wabco y Grau.
    • Válido para adaptar dos clavijas de 7 polos a una de 15 polos.

23 artículo(s)

Establecer dirección descendente
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]