902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Cables eléctricos

Cables eléctricos

50 artículo(s)

Página:
  1. 1
  2. 2
Establecer dirección descendente
  • CABLE WÜRTH DE NEOPRENO H07RN-F

    CABLE WÜRTH DE NEOPRENO H07RN-F

    Referencia: 0970440315-1
    • Nivel de aislamiento 450/750 V (1.000 V en servicio fijo protegido).
    • Cubierta exterior de policloropreno (neopreno) para una mayor resistencia en condiciones extremas, frente a agresiones mecánicas o químicas y temperaturas bajas/altas.
    • Aislamiento de los conductores en goma EPR (etileno propileno).
    • Designación H07RN-F según norma de diseño UNE 21027-4, apto para servicios móviles. Flexible, clase 5 conforme a norma UNE 21022.
  • CABLE AISLADO MASA FLEXIBLE 50MM2 ROJO

    CABLE AISLADO MASA FLEXIBLE 50MM2 ROJO

    Referencia: 177011450
    • Aislamiento de goma acrílica de alta elasticidad tipo TI1.
    • Autoextinguible según UNE-EN 50265-2-1.
    • Según Din 72551.
    • Tension Nominal 450/750 V.
  • CABLE ZEBRA PARALELO 2 X 0,75MM2

    CABLE ZEBRA PARALELO 2 X 0,75MM2

    Referencia: 0770300
    • Cable Zebra paralelo
  • CABLE ZEBRA PARALELO PLANO 2 X 2,5MM2

    CABLE ZEBRA PARALELO PLANO 2 X 2,5MM2

    Referencia: 0770203
    • Cable Zebra paralelo
  • CABLE ZEBRA PARALELO PLANO 2 X 1,5MM2

    CABLE ZEBRA PARALELO PLANO 2 X 1,5MM2

    Referencia: 0770202
    • Cable Zebra paralelo plano
  • CABLE MULTIPOLAR 3X1,5MM2

    CABLE MULTIPOLAR 3X1,5MM2

    Referencia: 0770116
    Aislado con goma
    • Tensión nominal: 300/500 V.
    • Empleo: Uso interno, en ambientes normales o húmedos, generalmente indicado para las conexiones.
  • CABLE MULTIPOLAR 5X1,5MM2

    CABLE MULTIPOLAR 5X1,5MM2

    Referencia: 0770117
    Aislado con goma
    • Tensión nominal: 300/500 V.
    • Empleo: Uso interno, en ambientes normales o húmedos, generalmente indicado para las conexiones.
  • CABLE MULTIPOLAR 7X1,5MM2

    CABLE MULTIPOLAR 7X1,5MM2

    Referencia: 0770118
    Aislado con goma
    • Tensión nominal: 300/500 V.
    • Empleo: Uso interno, en ambientes normales o húmedos, generalmente indicado para las conexiones.
  • CABLE ZEBRA PARALELO

    CABLE ZEBRA PARALELO

    Referencia: 0770115-1
    - Cable Zebra paralelo plano y redondo
  • CABLE ZEBRA PARALELO 2 X 1,5MM2

    CABLE ZEBRA PARALELO 2 X 1,5MM2

    Referencia: 0770115
    • Cable Zebra paralelo
  • PASAMURO CON TAPON D:10MM

    PASAMURO CON TAPON D:10MM

    Referencia: 0561110
    • Para cerrar o sellar orificios perforados.
    • Resistente a la corrosión, intemperie, envejecimiento, ozono, aceites, salpicaduras de gasolina y disolventes.
    • Cerrado por uno de los lados.
    • Libre de silicona.
    • Temperatura de trabajo: -35ºC hasta 100ºC.
  • PASAMURO UNIVERSAL D:4MM

    PASAMURO UNIVERSAL D:4MM

    Referencia: 05616634
    • Para proteger orificios perforados.
    • Resistente a la corrosión, intemperie, envejecimiento, ozono, aceites, salpicaduras de gasolina y disolventes.
    • Temperatura de trabajo: -40ºC hasta +120ºC.
    • Libre de silicona.
    • Conforme a Norma RoHS.
    • Material: Caucho EPDM.
    • Color: negro.
  • PASAMURO UNIVERSAL D:6MM

    PASAMURO UNIVERSAL D:6MM

    Referencia: 05616646
    • Para proteger orificios perforados.
    • Resistente a la corrosión, intemperie, envejecimiento, ozono, aceites, salpicaduras de gasolina y disolventes.
    • Temperatura de trabajo: -40ºC hasta +120ºC.
    • Libre de silicona.
    • Conforme a Norma RoHS.
    • Material: Caucho EPDM.
    • Color: negro.
  • PASAMURO UNIVERSAL D:8MM

    PASAMURO UNIVERSAL D:8MM

    Referencia: 05616648
    • Para proteger orificios perforados.
    • Resistente a la corrosión, intemperie, envejecimiento, ozono, aceites, salpicaduras de gasolina y disolventes.
    • Temperatura de trabajo: -40ºC hasta +120ºC.
    • Libre de silicona.
    • Conforme a Norma RoHS.
    • Material: Caucho EPDM.
    • Color: negro.
  • PASAMURO UNIVERSAL D:10MM

    PASAMURO UNIVERSAL D:10MM

    Referencia: 05616650
    • Para proteger orificios perforados.
    • Resistente a la corrosión, intemperie, envejecimiento, ozono, aceites, salpicaduras de gasolina y disolventes.
    • Temperatura de trabajo: -40ºC hasta +120ºC.
    • Libre de silicona.
    • Conforme a Norma RoHS.
    • Material: Caucho EPDM.
    • Color: negro.
  • PASAMURO CON TAPON D:12MM

    PASAMURO CON TAPON D:12MM

    Referencia: 0561112
    • Para cerrar o sellar orificios perforados.
    • Resistente a la corrosión, intemperie, envejecimiento, ozono, aceites, salpicaduras de gasolina y disolventes.
    • Cerrado por uno de los lados.
    • Libre de silicona.
    • Temperatura de trabajo: -35ºC hasta 100ºC.
  • PASAMURO CON TAPON D:14MM

    PASAMURO CON TAPON D:14MM

    Referencia: 0561114
    • Para cerrar o sellar orificios perforados.
    • Resistente a la corrosión, intemperie, envejecimiento, ozono, aceites, salpicaduras de gasolina y disolventes.
    • Cerrado por uno de los lados.
    • Libre de silicona.
    • Temperatura de trabajo: -35ºC hasta 100ºC.
  • PASAMURO CON TAPON D:18MM

    PASAMURO CON TAPON D:18MM

    Referencia: 0561116
    • Para cerrar o sellar orificios perforados.
    • Resistente a la corrosión, intemperie, envejecimiento, ozono, aceites, salpicaduras de gasolina y disolventes.
    • Cerrado por uno de los lados.
    • Libre de silicona.
    • Temperatura de trabajo: -35ºC hasta 100ºC.
  • PASAMURO CON TAPON D:6MM

    PASAMURO CON TAPON D:6MM

    Referencia: 056116
    • Para cerrar o sellar orificios perforados.
    • Resistente a la corrosión, intemperie, envejecimiento, ozono, aceites, salpicaduras de gasolina y disolventes.
    • Cerrado por uno de los lados.
    • Libre de silicona.
    • Temperatura de trabajo: -35ºC hasta 100ºC.
  • PASAMURO LARGO D:6MM

    PASAMURO LARGO D:6MM

    Referencia: 05616636
    • Para proteger orificios perforados.
    • Resistente a la corrosión, intemperie, envejecimiento, ozono, aceites, salpicaduras de gasolina y disolventes.
    • Temperatura de trabajo: -40ºC hasta +120ºC.
    • Libre de silicona.
    • Conforme a Norma RoHS.
    • Material: Caucho EPDM.
    • Color: negro.
  • CABLE AISLADO MASA FLEXIBLE 35MM2 ROJO

    CABLE AISLADO MASA FLEXIBLE 35MM2 ROJO

    Referencia: 177011435
    • Aislamiento de goma acrílica de alta elasticidad tipo TI1.
    • Autoextinguible según UNE-EN 50265-2-1.
    • Según Din 72551.
    • Tension Nominal 450/750 V.
  • CABLE ZEBRA FLRY PARA VEHÍCULOS 0,75MM2 MARRÓN

    CABLE ZEBRA FLRY PARA VEHÍCULOS 0,75MM2 MARRÓN

    Referencia: 07700759
    • Cable de instalación según DIN/ISO 6722 para todo tipo de vehículos.
    • Protección auto extinguible con recubrimiento termoplástico (PVC).
    • Hilo de cobre fundido.
    • Tensión nominal:U = 50V U_= 60V
    • Bobinas adaptadas al sistema ORSY
    • Rango de temperatura: - 40°C hasta +85°C.
    • Libre de silicona, cadmio y plomo.
  • CABLE ZEBRA FLRY PARA VEHÍCULOS 0,75MM2 BLANCO

    CABLE ZEBRA FLRY PARA VEHÍCULOS 0,75MM2 BLANCO

    Referencia: 077007542
    • Cable de instalación según DIN/ISO 6722 para todo tipo de vehículos.
    • Protección auto extinguible con recubrimiento termoplástico (PVC).
    • Hilo de cobre fundido.
    • Tensión nominal:U = 50V U_= 60V
    • Bobinas adaptadas al sistema ORSY
    • Rango de temperatura: - 40°C hasta +85°C.
    • Libre de silicona, cadmio y plomo.
  • CABLE ZEBRA FLRY PARA VEHÍCULOS 0,75MM2 VERDE

    CABLE ZEBRA FLRY PARA VEHÍCULOS 0,75MM2 VERDE

    Referencia: 07700754
    • Cable de instalación según DIN/ISO 6722 para todo tipo de vehículos.
    • Protección auto extinguible con recubrimiento termoplástico (PVC).
    • Hilo de cobre fundido.
    • Tensión nominal:U = 50V U_= 60V
    • Bobinas adaptadas al sistema ORSY
    • Rango de temperatura: - 40°C hasta +85°C.
    • Libre de silicona, cadmio y plomo.
  • MANGUERA DE ALIMENTACIÓN 3 X 1MM2

    MANGUERA DE ALIMENTACIÓN 3 X 1MM2

    Referencia: 0770013
    • Manguera de alimentación
  • MANGUERA DE ALIMENTACIÓN 4 X 1MM2

    MANGUERA DE ALIMENTACIÓN 4 X 1MM2

    Referencia: 0770014
    • Manguera de alimentación
  • MANGUERA DE ALIMENTACIÓN 5 X 1MM2

    MANGUERA DE ALIMENTACIÓN 5 X 1MM2

    Referencia: 0770015
    • Manguera de alimentación
  • MANGUERA DE ALIMENTACIÓN 7 X 1MM2

    MANGUERA DE ALIMENTACIÓN 7 X 1MM2

    Referencia: 0770017
    • Manguera de alimentación
  • CABLE ZEBRA FLRY PARA VEHÍCULOS 0,75MM2 NEGRO

    CABLE ZEBRA FLRY PARA VEHÍCULOS 0,75MM2 NEGRO

    Referencia: 0770075
    • Cable de instalación según DIN/ISO 6722 para todo tipo de vehículos.
    • Protección auto extinguible con recubrimiento termoplástico (PVC).
    • Hilo de cobre fundido.
    • Tensión nominal:U = 50V U_= 60V
    • Bobinas adaptadas al sistema ORSY
    • Rango de temperatura: - 40°C hasta +85°C.
    • Libre de silicona, cadmio y plomo.
  • CABLE ZEBRA FLRY PARA VEHÍCULOS 0,75MM2 ROJO

    CABLE ZEBRA FLRY PARA VEHÍCULOS 0,75MM2 ROJO

    Referencia: 07700751
    • Cable de instalación según DIN/ISO 6722 para todo tipo de vehículos.
    • Protección auto extinguible con recubrimiento termoplástico (PVC).
    • Hilo de cobre fundido.
    • Tensión nominal:U = 50V U_= 60V
    • Bobinas adaptadas al sistema ORSY
    • Rango de temperatura: - 40°C hasta +85°C.
    • Libre de silicona, cadmio y plomo.

50 artículo(s)

Página:
  1. 1
  2. 2
Establecer dirección descendente
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]