E5 PRO S – Acetato de silicona sanitario

Ref.: 0892846345
Ver todas las versiones

E5-PRO-ACET-SILICONA-BURDEOS-310ML

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Acetato de Silicona con clasificación según ISO 11600 Clase G 25 LM Nº 047/000405.
Características
- Sellador monocomponente de acetato de silicona particularmente idóneo para el sellado en interior y exterior de diversos tipos de materiales
Ventajas
- Buena adherencia.
- Permanentemente elástica.
- Resistente a la intemperie, Rayos UV.
- Amplio abanico de superficies de sellado.
- No es necesaria la aplicación de imprimación sobre cristal, superficies barnizadas, como por ej; azulejos, aluminios y esmaltados
- Su propiedad fungicida previene la formación de hongos sobre la superficie del cordón. Excepto la ref: 0892 845 31 Acetato Silicona Transparente.
- Puede alisarse con Alisador de Silicona Art. Nº 0893 3 o Art. Nº 0893 003.
Beneficios
- Su propiedad acética hace que sea muy resistente a los detergentes típicos como lejías, desengrasantes, limpiacristales, etc.
- Inalterable a los agentes atmosféricos
- Certificado AENOR.
- Con este certificado podemos garantizar a nuestros clientes que el producto cumple con la normativa ISO 11600: 1993.
- Permanentemente elástico, resistente a la intemperie y a los rayos UVA. Elevada resistencia al envejecimiento.
- La propiedad fungicida previene la formación de hongos evitando las típicas manchas de color oscuro que se forman en los cordones de la silicona cuando se aplican en baños o zonas con mucha humedad. Excepto la ref: 0892 845 31 Acetato Silicona Transparente.
Nota
- No utilizar en mármol y piedra, ya que pueden aparecer manchas debido a los plastificantes.

Absorción del movimiento continuo

25 %
Más Información

Olor/fragancia

Vinagre
Más Información

Tiempo mínimo de formación de piel

20 min
Más Información

Velocidad mínima de curado completo

3 mm/d
Más Información

Elongación de ruptura mínima

250 %
Más Información

Base química

Acetato
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

40 °C
Más Información

Contenido

310 ml
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Resistencia química

Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

a 23°C y una humedad relativa del 50%
Más Información

Condiciones de densidad

a 23°C, humedad relativa del 50%
Más Información

Resistencia a la tracción

0.7 N/mm²
Más Información

Color

Claret
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Peso del contenido

313 g
Más Información

Dureza Shore A

18
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Resistencia a la cizalladura

0.38 N/mm²
Más Información

Densidad

0.98 g/cm³
Más Información

Módulo de elasticidad al 100 %

0.38 N/mm²
Más Información

Compatibilidad de revestimiento

Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Condiciones de endurecimiento/curado total

23 °C y una humedad relativa del 50 %
Más Información

Propiedades fungicidas

Más Información

Peso del producto (por artículo)

373.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

100 °C
Más Información

Sobrebarnizado/se puede cubrir con pintura

No
Más Información

Condiciones de tiempo de formación de piel

a 23°C y una humedad relativa del 50%
Más Información

ODU

0
Más Información

Certificado de garantía

538528323.pdf

Dop

539002287.pdf

Declaración de producto

578889731.pdf

Catálogo General

0892846345

Ficha Técnica

32405643.pdf

Ficha Técnica

32405644.pdf

Ficha Técnica

538212697.pdf

Ficha Técnica

538212698.pdf