Dranodamp 2x10M

Ref.: 0818900202
Ver todas las versiones

DRANODAMP MEMB. DRENANTE/MALLA

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Membrana nodular con malla de revoco para el drenaje e impermeabilización interior.
- Membrana realizada en Polietileno de alta densidad (HDPE)
- Malla termo-sellada a la membrana realizada en Polietileno

Ventajas
- Crea una cámara de aire entre el muro afectado y el nuevo acabado, permitiendo la ventilación y el secado.
- Permite la aplicación de revoques de mortero, yeso, mortero proyectado,...
- No se deteriora con el paso del tiempo.
- Alta capacidad de drenaje.
- Resistente a álcalis, aceites disolventes y ácidos poco concentrados

Material

HDPE
Más Información

Longitud

10 m
Más Información

Área

20 m²
Más Información

Anchura

2 m
Más Información

Color

Amarillo claro
Más Información

Peso del producto (por artículo)

14 kg
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0818900202

Ficha Técnica

32406160.pdf