Resistencia ultravioleta |
No |
Olor/fragancia |
Característica |
Punto intermitente mínimo |
-5 °C |
Base química |
Poliuretano |
Temperatura de procesamiento máxima |
60 °C |
Contenido |
80 ml |
Resistencia a temperatura mínima |
-50 °C |
Contenedor |
Tubo |
Condiciones de densidad |
a 25°C |
Color |
Rojo |
Peso del contenido |
89.6 g |
Velocidad de curado completo |
0 mm/d |
Vida útil desde la producción |
60 mes |
Sin silicona |
Sí |
Densidad |
1.12 g/cm³ |
Temperatura de procesamiento mínima |
10 °C |
Propiedades fungicidas |
No |
Código del sistema armonizado |
32141010000 |
Peso del producto (por artículo) |
105.000 g |
Resistencia a temperatura máxima |
270 °C |
ODU |
0 |
NSF |
577118458.pdf |
Catálogo General |
0890100048 |
Ficha Técnica |
32405677.pdf |
Hoja de datos de seguridad |
04227679.PDF |