Adaptador para manguera de extensión

Ref.: 0701160011
Ver todas las versiones

AY-HIPRESHOSECON-CLNAPP-ET2XM22X1,5

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

DOBLE MACHÓN CONEXIÓN MANGUERAS M22x1,5 – M22x1,5

Compatible con

HDR 160 Compact;HDR 160 Premium;HDR 185 Power Plus
Más Información

Rosca de conexión

M22 x 1,5/M22 x 1,5
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

34022090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

112.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0701160011

Ficha Técnica

32409678.pdf