Tira distanciadora/barra de refuerzo distanciadora

Ref.: 0519100225
Ver todas las versiones

DISTANCIADOR LINEAL 25 MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Barra distanciadora para la armadura interior
del hormigón
- Con recortes para mejor flujo del hormigón
- Consumo aproximado 120-140 metros lineales
por 100 m²
- Material: PVC
- Al ser una barra continua existe un ahorro en el tiempo de colocación
Instrucciones:
Se coloca debajo de la armadura antes del proceso de hormigonado en forjados y losas

Material

PLA
Más Información

Longitud

2 m
Más Información

Color

Gris
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

125.000 g
Más Información

Cubierta de hormigón

25 mm
Más Información

Altura

25 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0519100225

Ficha Técnica

32407735.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!