Material |
PLA |
Longitud |
2 m |
Color |
Gris |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Peso del producto (por artículo) |
115.000 g |
Cubierta de hormigón |
20 mm |
Altura |
20 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0519100220 |
Ficha Técnica |
32407735.pdf |