Dispensador a presión

Ref.: 6110020360
Ver todas las versiones

DISPENSADOR-PRESION-ROJO-360ML

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Dispensadores realizados completamente con polietileno

- Tapa roscada para garantizar la estanqueidad y evitar el goteo del contenido

- Tapón a presión para poder tapar y destapar tantas veces se precise

- Tacto suave para el aplicado de su contenido con mayor precisión

- Una vez tapado no permite ni la entrada ni salida de aire

- Diferentes colores para poder diferenciar fácilmente los diferentes contenidos

- Capacidad: 360 ml

- Envase transparente ideal para la realización de mezclas a gusto del chef

- Fabricados cumpliendo las normas de salud Pública e Higiene

- Respetuoso con el Medio Ambiente

Material

PE
Más Información

Longitud

57 mm
Más Información

Anchura

57 mm
Más Información

Descripción de tipo

Rojo
Más Información

Peso del producto (por artículo)

40 g
Más Información

Altura

210 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

6110020360

Ficha Técnica

32411828.pdf