Diseño |
Rectos |
Dispositivo portaherramientas |
M14 |
Máxima velocidad de rotación |
12250 U/min(rpm) |
Color |
Rojo |
Material del disco de soporte |
Plástico |
Tamaño del grano |
40 |
Diámetro |
125 mm |
Material del medio abrasivo |
Grano de cerámica |
Material a procesar |
Acero;Acero inoxidable |
Número de revoluciones máximo recomendado |
10000 U/min(rpm) |
Número de revoluciones mínimo recomendado |
7500 U/min(rpm) |
Material del reverso |
Placa de plástico |
Código del sistema armonizado |
680510000000 |
Peso del producto (por artículo) |
179.800 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0578881524 |
Ficha Técnica |
32405540.pdf |