Disco abrasivo segmentado, corindón sintético, plato de tela

Ref.: 0579312560
Ver todas las versiones

DISCO-LAMINADO-CORINDON-D125MM-P60

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

DISCO LAMINADO CORINDON D:125MM P60

Diseño

Abovedado
Más Información

Máxima velocidad de rotación

12200 U/min(rpm)
Más Información

Orificio de perforación

22.2 mm
Más Información

Tamaño del grano

60
Más Información

Diámetro

125 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

68053000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

100.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0579312560

Ficha Técnica

32405535.pdf