Diseño |
Arrancado |
Máxima velocidad de rotación |
8500 U/min(rpm) |
Orificio de perforación |
22.2 mm |
Velocidad circunferencial máxima |
80 m/s |
Vida útil desde la producción |
36 mes |
Grosor |
6.8 mm |
Diámetro |
180 mm |
Material a procesar |
Acero |
Estándar EN |
12413 |
Peso del producto (por artículo) |
420.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
066918068 |
Ficha Técnica |
32405385.pdf |