Disco abrasivo segmentado, corindón sintético, plato de tela

Ref.: 0579311580
Ver todas las versiones

DISCO-LAM-CORINDON-P80-D115MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

DISCO DE LIJA LAMINADO DE CORINDÓN CÓNCAVO D:115MM P80

Diseño

Abovedado
Más Información

Máxima velocidad de rotación

13300 U/min(rpm)
Más Información

Orificio de perforación

22.2 mm
Más Información

Tamaño del grano

80
Más Información

Diámetro

115 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

68053000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

77.200 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0579311580

Ficha Técnica

32405535.pdf