902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

DISCO DE CORTE WÜRTH SLIM D:115x 1,0MM

Más vistas

Referencia: 0669401150
Descripción
DISCO DE CORTE WURTH SLIM D:115x1
Envio de 48h a 72h tras finalizar su pedido.

Disponibilidad: En existencias

Características técnicas

Descripción del producto

•Disco de corte versátil para todo tipo de materiales de gran dureza.

Características
• Discos de corte para distintos tipos de materiales: Aceros galvanizados, templados, fundición y acero inoxidable.
• Producidos sin cargas de cloro (Cl), azufre (S) y hierro (Fe).
• Velocidad máxima 80m/s.

Ventajas
• Sensación de corte suave.
• Mínima formación de rebabas.
• Reduce el calentamiento de las piezas.
• Elimina las deformaciones por temperatura.
• Reducción del nivel de ruido y formación de polvo.

Beneficios
• Disco de alto rendimiento tanto en velocidad como en durabilidad.

Ver más

Remitente:

Destinatario:

0669401502 DISCO DE CORTE WURTH SLIM 150x2 150x 2,0MM 50 UNIDADES 22,23MM 1 ud. VER
0669401802 DISCO DE CORTE WURTH SLIM 180x2 180x 2,0MM 25 UNIDADES 22,23MM 1 ud. VER
0669401251 DISCO DE CORTE WURTH SLIM 125x1,6 125x 1,6MM 25 UNIDADES 22,23MM 1 ud. VER
0669401250 DISCO DE CORTE WURTH SLIM D:125x1 125x1,0 MM 25 UNIDADES 22,23MM 1 ud. VER
0669401150 DISCO DE CORTE WURTH SLIM D:115x1 115x1,0 MM 25 UNIDADES 22,23MM 1 ud. VER
0669401151 DISCO DE CORTE WURTH SLIM D:115x1,6 115x1,6 MM 25 UNIDADES 22,23MM 1 ud. VER
0669401248 DISCO DE CORTE WURTH SLIM 125x0,8 125x 0,8MM 25 UNIDADES 22,23MM 1 ud. VER
0669401148 DISCO DE CORTE WURTH SLIM 115x0,8 115x 0,8 MM 25 UNIDADES 22,23MM 1 ud. VER
Ref Descripción Diámetro Ext x Espesor (mm) Unidades Eje Ud Ver
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]