902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

DISCO DE CORTE SPEED PARA ACERO INOXIDABLE 115MM X 1,0MM CJ 40 UNIDADES

Más vistas

Referencia: 1664131150
Descripción
D.CORTE SPEED PLUS 40 ANIV D:115x1,0
Envio de 48h a 72h tras finalizar su pedido.

Disponibilidad: En existencias

Características técnicas

Descripción del producto

• Caja con 40 unidades.
• Capacidad extrema de corte (tiempos de corte muy reducidos) y larga durabilidad.
• Discos de extrema delgadez, para un corte preciso exento de rebabas y vibraciones (superficies de corte muy limpias y frías).
• Sensación agradable durante el trabajo, sin fatigar al usuario ni a la máquina.
• Pocos desperdicios y formación de polvo.
• Bajo nivel sonoro y extrema resistencia a la rotura.
• Especial para tubos de pared delgada y perfiles, chapas delgadas, chapas de carrocería, etc.

Aplicación
Corte de tubos, canales de ventilación, chapas, (p.e. depósitos, construcciones de chapa), tuberías, barras, armaduras de acero, perfiles y guías (en el área sanitaria), cajas y haces de cables, cables eléctricos de alta tensión, cables de acero, materiales compuestos, plásticos, etc.

Ver más

Remitente:

Destinatario:

Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]