Disco de corte, Longlife & Speed

Ref.: 0664631250
Ver todas las versiones

DISCO DE CORTE SPEED & LONGLIFE D125X1

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Disco de corte de alta calidad con una capacidad de corte extrema para realizar cortes precisos y con seguridad

Características

- Disco para todo tipo de metales

- Hasta un 50% más cortes en comparación con un disco convencional

- Alto margen de seguridad

- Libre de hierro, cloro y azufre (?0’1%)

Ventajas

- Entorno más limpio ya que produce hasta un 30% menos polvo en el corte

- Mayor facilidad de corte, gracias a su superficie abrasiva por los laterales

- Como resultado el disco no rebota ni vibra, incluso en las aplicaciones más exigentes

Diseño

Rectos
Más Información

Máxima velocidad de rotación

12250 U/min(rpm)
Más Información

Orificio de perforación

22.23 mm
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Velocidad circunferencial máxima

80 m/s
Más Información

Facilidad de manejo para el usuario (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Vida útil desde la producción

36 mes
Más Información

Grosor

1.0 mm
Más Información

Diámetro

125 mm
Más Información

Capacidad de corte (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Código del sistema armonizado

68053000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

32.000 g
Más Información

Calidad de corte (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0664631250

Ficha Técnica

32405388.pdf