902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

DISCO DE CORTE SLIM 40 ANIV D:115x1

Más vistas

Referencia: 1669401150
Descripción
DISCO DE CORTE SLIM 40 ANIV D:115x1
Envio de 48h a 72h tras finalizar su pedido.

Disponibilidad: En existencias

Características técnicas

Descripción del producto

• Caja con 40 unidades.
• Norma OSA
• Disco de corte versátil para todo tipo de materiales de gran dureza

Características
• Discos de corte para distintos tipos de materiales: Aceros galvanizados, templados, fundición y acero inoxidable.
• Producidos sin cargas de cloro (Cl), azufre (S) y hierro (Fe).
• Velocidad máxima 80m/s.

Ventajas
• Sensación de corte suave, mínima formación de rebabas.
• Reduce el calentamiento de las piezas.
• Elimina las deformaciones por temperatura.
• Reducción del nivel de ruido y formación de polvo.
• Disco de alto rendimiento tanto en velocidad como en durabilidad.

Ver más

Remitente:

Destinatario:

Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]