Disco de corte, con punta de carburo de tungsteno

Ref.: 0667410076
Ver todas las versiones

DISCO-CORTE-CARBURO-76X1,8X10MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Disco carburo D:76mm

Material

Metal duro
Más Información

Máxima velocidad de rotación

20100 U/min(rpm)
Más Información

Orificio de perforación

10 mm
Más Información

Grosor

1.8 mm
Más Información

Diámetro

76 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

47.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0667410076

Ficha Técnica

32405390.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!